絞り込み
ひょう量
  • 1kg(1)
  • 200g(1)
  • 400g(1)
最小表示
  • 1g(1)
  • 2g(1)
  • 5g(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(1)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
表示形式
表示形式
アナログ(2)
計量皿寸法(mm)
  • 190×185
  • 128×128(2)
  • 130×130(2)
  • 132×130(6)
  • 133×170(2)
  • 142×128(2)
  • 160×160(3)
  • 170×175(2)
  • 182×182(3)
  • 190×144(2)
  • 190×242(2)
  • 217×217(5)
  • 228×198(2)
  • 230×174(2)
  • 230×190(16)
  • 232×179(2)
  • 232×202(2)
  • 250×250(2)
  • 300×225(2)
  • 300×380(6)
計量皿形状
  • (2)
ブランド
  • シンワ測定(2)
シンワ測定
価格
価格で絞り込む
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定上皿はかり 取引・証明用シンワ測定(23件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ計量皿形状角皿精度等級四級ひょう量単位kg
上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定上皿はかり 取引・証明用シンワ測定
8,998税込9,898
1台
当日出荷
くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×185目量の数200目盛板径(Φmm)164皿の厚さ(mm)0.5材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210規格取引証明用精度等級四級質量(g)1800材質(本体)銅板使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ
上皿はかり