絞り込み
ひょう量
- 15kg(1)
- 32kg(2)
最小表示
- 5g
- 0.0001kg(1)
- 0.001kg(5)
- 0.002kg(2)
- 0.005kg(4)
- 0.01kg(7)
- 0.02kg(5)
- 0.05kg(8)
- 0.1g(2)
- 0.1kg(1)
- 0.2kg(1)
- 0.5g(1)
- 1g(9)
- 2g(2)
- 10g(4)
- 20g(2)
- 50g(1)
種類
台はかり(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(2)
計量皿寸法(mm)
- 350×500(2)
表示形式

デジタル(1)
デジタル
ブランド
- Yamato(大和製衡)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
Yamato(大和製衡)・A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

デジタル台はかり
Yamato(大和製衡)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。センサーロードセル方式ひょう量単位kg
防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から16日以内出荷水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
デジタル台はかり(検定なし DP-6900
Yamato(大和製衡)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から12日以内出荷1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様幅(mm)354計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)質量(kg)約13高さ(mm)116~136種類デジタル台はかり電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)消費電力(W)0.036全高(mm)784~804精度3 級表示LCD 表示:17(W)×32(H)mmセンサーロードセル方式文字高(mm)LCD 表示:17×34外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定検定外品保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)表示形式デジタル使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式ロードセル動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)計量皿形状角皿ひょう量単位kg