絞り込み
ひょう量
  • 12kg(1)
  • 20kg(1)
  • 30kg(1)
  • 50kg(1)
  • 60kg(1)
  • 100kg(1)
  • 150kg(1)
  • 220kg(2)
  • 1000kg(1)
  • 2000kg(1)
  • 5000kg(1)
最小表示
  • 0.01kg(1)
  • 0.02kg(3)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(4)
種類
  • 種類台はかり(4)
計量皿寸法(mm)
  • 230×190(1)
  • 390×530(4)
表示形式
表示形式
デジタル(4)
デジタル
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(109)
  • Yamato(大和製衡)(80)
  • クボタ計装(35)
  • オーハウス(33)
  • VIBRA(新光電子)(16)
  • タニタ(10)
  • 島津製作所(6)
  • 大和(6)
  • イシダ(6)
  • CAS[はかり](6)
  • アズワン(5)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(3)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • アサダ(1)
  • CRECER(クレセル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    8,400税込9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • 150kg( 20g) 台はかり エスコ

    150kg( 20g) 台はかり

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DF-150種類台はかりひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ エスコ

    防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ

    エスコ
    81,100税込89,210
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプター(付属)最大計数値110000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.04kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.04kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.02表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
  • 防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ

    防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ

    エスコ
    81,100税込89,210
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
  • ACアダプター(EA715SE-1用) エスコ

    ACアダプター(EA715SE-1用)

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
    EA715SE-1用ACアダプター
  • 220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり エスコ

    220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり

    エスコ
    78,300税込86,130
    1個
    翌日出荷
    付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書仕様表示部は上向きに4段階調整可能材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量220kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
  • 60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり エスコ

    60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり

    エスコ
    73,700税込81,070
    1個
    翌日出荷
    付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書仕様表示部は上向きに4段階調整可能材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量60kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
  • 60kg( 10g) 台はかり エスコ

    60kg( 10g) 台はかり

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DF-60種類台はかりひょう量(kg)50計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
台はかり