絞り込み
ひょう量
  • 3kg(2)
  • 6kg(5)
  • 6.02kg(3)
  • 15kg(2)
  • 30kg(5)
  • 32kg(5)
  • 60kg(7)
  • 60.2kg(3)
  • 120kg(3)
  • 150kg(7)
  • 200kg(2)
  • 300kg(4)
  • 400kg(5)
  • 1500g(2)
最小表示
  • 0.01kg(2)
  • 0.02kg(2)
  • 0.05kg(2)
  • 0.1kg(1)
  • 0.5kg(2)
  • 1g(2)
  • 2g(2)
  • 5g(2)
  • 10g(2)
  • 20g(2)
  • 50g(2)
  • 100g(2)
種類
  • 種類台はかり(7)
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
  • kg(キログラム)(10)
計量皿寸法(mm)
  • 250×300(5)
  • 350×350(5)
  • 350×500(4)
  • 370×500(5)
  • 550×700(5)
  • 553×703(1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(11)
デジタル
適合地域
  • 京都府(9)
  • 兵庫県(9)
  • 北海道(9)
  • 千葉県(9)
  • 埼玉県(9)
  • 富山県(9)
  • 山形県(9)
  • 岩手県(9)
  • 島根県(9)
  • 愛媛県(9)
  • 新潟県(9)
  • 東京都(9)
  • 栃木県(9)
  • 沖縄県(9)
  • 石川県(9)
  • 福井県(9)
  • 福島県(9)
  • 秋田県(9)
  • 群馬県(9)
  • 茨城県(9)
京都府・兵庫県・北海道・千葉県・埼玉県・富山県・山形県・岩手県・島根県・愛媛県・新潟県・東京都・栃木県・沖縄県・石川県・福井県・福島県・秋田県・群馬県・茨城県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
  • あり(1)
あり
ブランド
  • クボタ計装
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(52)
  • オーハウス(28)
  • タニタ(10)
  • VIBRA(新光電子)(8)
  • Yamato(大和製衡)(7)
  • エスコ(3)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(3)
  • CAS[はかり](3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • アサダ(1)
  • アズワン(1)
  • CRECER(クレセル)(1)
  • シンワ測定(1)
  • ヤマト(事務用品)(1)
  • 昭和商会(1)
  • テラオカ(1)
  • Performance Tool(1)
  • 大和製罐(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KL-DT2-ISデータキャリア クボタ計装

    KL-DT2-ISデータキャリア

    クボタ計装
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
    付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示表示形式デジタル電池寿命(時間)待機状態にて約200通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合文字寸法(mm)3×5記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
  • USBコンバータセット クボタ計装

    USBコンバータセット

    クボタ計装
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    3日以内出荷
    用途RS-232Cポートを持たない最近のPC向けに、RS-232C通信をUSB形式に変換するためのオプションです。
  • KL-DT2取付ブラケット クボタ計装

    KL-DT2取付ブラケット

    クボタ計装
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    用途KL-DT2取付ブラケット付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含む)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)電池寿命(時間)待機状態にて約200記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)
  • 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) クボタ計装

    本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品)

    クボタ計装
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    22日以内出荷
    本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
    仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
  • 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) クボタ計装

    本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定)

    クボタ計装
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
    仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)13種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)60全高(mm)120~140計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.02センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)13種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)30全高(mm)120~140計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.01センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり300kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり300kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)47種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)300全高(mm)183~213計量皿寸法(mm)553×703目量(kg)0.1センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり150kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり150kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)13種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)150全高(mm)120~140計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.05センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) クボタ計装

    本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度)

    クボタ計装
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
    種類電子天秤表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号風袋引方法あり防爆認証本質安全防爆構造ExiaIIBT4Ga国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
  • 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (検定品) クボタ計装

    本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (検定品)

    クボタ計装
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
    付属品専用アルカリ乾電池(パナソニック製LR20(単1形)X2本)、取扱説明書、六角レンチ(対辺3mm)、コネクタキャップ、ハンドル(L型用)、 キャスタフォルダ(L型用)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※2)仕様1載台部オールステンレス仕様(デジタルロードセルはアルミ合金製+ウレタンコーティング仕様)表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65機能1:ゼロリセット,2:風袋引き(半自動・プリセット),3:上下限比較,4:計数,5:正味量/総量表示切替,6:オートパワーオフ(3:分・1:0分・3:0分)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)電池寿命(時間)約600(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg最大風袋量ひょう量迄(減算式)
  • 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (無検定) クボタ計装

    本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (無検定)

    クボタ計装
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
    仕様1載台部オールステンレス仕様(デジタルロードセルはアルミ合金製+ウレタンコーティング仕様)表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
  • デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品) クボタ計装

    デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品)

    クボタ計装
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    20日以内出荷から27日以内出荷
    移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
    用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。質量(kg)約33電源AC100V ACアダプタ寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200ひょう量(g)1500目量(kg)0.5検定有ひょう量単位g
  • デジタル台秤(電池式Uスケール/検定品) クボタ計装

    デジタル台秤(電池式Uスケール/検定品)

    クボタ計装
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    20日以内出荷から25日以内出荷
    移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 屋外でも見やすい大型液晶表示採用。 電源のない場所でも使える電池式。
    用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。付属品マンガン乾電池(動作確認用)仕様指示計:IP54相当質量(kg)約33電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 4本寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200ひょう量(g)1500目量(kg)0.5検定有機能ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、計数、オートパワーオフひょう量単位g
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり(無検定)

    クボタ計装
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    用途食品、化学、鋼鉄、機材など。材質SS種類デジタル台はかり電源(V)AC100センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
台はかり