絞り込み
最小表示
ひょう量
校正証明書
計量皿形状
丸・角
表示形式
アナログ・デジタル
風袋引機能
あり
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・島津製作所・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・VIBRA(新光電子)・アズワン・sartorius(ザルトリウス)・村上衡器・エスコ・Yamato(大和製衡)・三光精衡所・イシダ・アズワン×オーハウス・アズワン×島津製作所・bitstrong(ビットストロング)・RADWAG(ラドワッグ)・ナリカ・TGK(東京硝子器械)・島津理化・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 天秤

626件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリングケース V31用 オーハウス

    キャリングケース V31用

    オーハウス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    48日以内出荷
    V3000シリーズ用キャリングケースです。
    アズワン品番61-5080-49
  • USBインターフェイスケーブル オーハウス

    USBインターフェイスケーブル

    オーハウス
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    40日以内出荷
    アドベンチャーシリーズの天びんとPCを接続するUSBインターフェイスケーブルです。
    アズワン品番61-5079-73
  • 密度測定キット 最小表示0.1mg, 0.001gモデル オーハウス

    密度測定キット 最小表示0.1mg, 0.001gモデル

    オーハウス
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    48日以内出荷
    エクスプローラーシリーズとアドベンチャーシリーズで密度測定を行う際に使用するキットです。
    アズワン品番61-5079-66
  • 動物天びんBW/BX S321シリーズ 島津製作所

    動物天びんBW/BX S321シリーズ

    島津製作所
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    22日以内出荷
    うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
    計量皿形状角
  • 動物天びんBW/BX S321シリーズ 島津製作所

    動物天びんBW/BX S321シリーズ

    島津製作所
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    22日以内出荷
    うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています。校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
    計量皿形状角
  • 電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ 島津製作所

    電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ

    島津製作所
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    表示部を覆うプラスチックカバーです
    種別表示部保護カバーアズワン品番61-3563-56
  • 国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製風防
    種別UW-V用オプション 大型風防 WBC-502種類電子天びんアズワン品番61-3563-47計量皿形状角
  • 国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    両サイド、上面ガラスが開閉可能です
    種別UW-V用オプション ガラス風防 WBC-102種類電子天びんアズワン品番61-3563-46計量皿形状角
  • 国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    種別UW-V用オプション RS-232Cケーブルアズワン品番61-3563-42
  • 国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ

    島津製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き
    電源AC100V(ACアダプタ12V 1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78計量皿形状角ひょう量単位g
  • 電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ 島津製作所

    電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ

    島津製作所
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    プリンタEP-80、EP-90用ラベルシール
    種別プリンタ用消耗品 チャート紙 10巻セットアズワン品番61-3563-32
  • デジタル台秤 DP6700用 オプション Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP6700用 オプション

    Yamato(大和製衡)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • デジタル台秤 DP6302IIWP/DX用 オプション Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP6302IIWP/DX用 オプション

    Yamato(大和製衡)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
  • デジタル台秤 DP6800用 オプション Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP6800用 オプション

    Yamato(大和製衡)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • デジタル台秤 DP-5601シリーズ Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP-5601シリーズ

    Yamato(大和製衡)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷
    計量器はステンレス製(ロードセルは除く)。指示計の防塵・防水等級:IP66準拠。文字高さ32mmの蛍光表示。あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。
    計量皿形状角ひょう量単位kg
  • 村上式上皿天びん 村上衡器

    村上式上皿天びん

    村上衡器
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    13日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)
    本体完全密閉ケース入り計量皿形状丸
  • 普通型上皿天びん 村上衡器

    普通型上皿天びん

    村上衡器
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)
  • メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    メトラー 分析天びん

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    12日以内出荷
    4.5インチのカラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作できます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。シリーズ内最小の設置面積。設置場所を取りません。
    ひょう量単位g
  • メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    メトラー 分析天びん

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥319,000税込¥350,900
    1個
    31日以内出荷
    7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。
    計量皿形状丸ひょう量単位g
  • ザルトリウス 電子天秤 sartorius(ザルトリウス)

    ザルトリウス 電子天秤

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷
    人間工学に基づいたシンプル操作、使い易さを第一に追求。。マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストで操作をガイダンス。。必要なアイコンのみ大きなタッチスクリーンに表示され、誤操作を軽減。。日常で使用するための多彩なアプリケーションを搭載(調・配合/正味合計/カウンティングなど10種類)。
    計量皿形状丸ひょう量単位g
  • 村上衡器 上皿天秤 村上衡器

    村上衡器 上皿天秤

    村上衡器
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    計量皿形状丸
  • 精密大容量電子天秤 AXC アズワン

    精密大容量電子天秤 AXC

    アズワン
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    翌々日出荷
    重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
    質量(kg)約7.5アズワン品番4-483-01計量皿形状角
  • アズプロ分析天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

    アズワン×オーハウス
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    目量(g)0.0001精度再現性(標準偏差):0.0001g、直線性:±0.0002g幅(mm)208寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5高さ(mm)309質量(g)4500種類電子天秤奥行(mm)320表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状丸ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム通信インターフェースRS-232C
  • 分析天びん sartorius(ザルトリウス)

    分析天びん

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
  • 防塵・防水はかり アズワン

    防塵・防水はかり

    アズワン
    ¥27,600税込¥30,360
    1個
    当日出荷
    IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
    計量皿形状角
  • デジタル台はかり(検定付き)150kg オーハウス

    デジタル台はかり(検定付き)150kg

    オーハウス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    チェッカ機能を搭載しており、軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます。下限値に相当するサンプルを載せるだけで、あらかじめ設定した許容値で上限値が設定されます(許容値は目量(g)ターゲット値に対する割合(%)、秤量に対する割合(%)から選択できます)。
    質量(kg)約13種類デジタル台はかりアズワン品番3-5141-03計量皿形状角
  • デジタル台はかり(検定付き)32kg Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり(検定付き)32kg

    Yamato(大和製衡)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    チェッカ機能を搭載しており、軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます。下限値に相当するサンプルを載せるだけで、あらかじめ設定した許容値で上限値が設定されます(許容値は目量(g)ターゲット値に対する割合(%)、秤量に対する割合(%)から選択できます)。
    アズワン品番3-5141-01計量皿形状角
  • 分析天秤 A&D(エー・アンド・デイ)

    分析天秤

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    翌々日出荷
    0.01mgレンジで101gのハイキャパシティです。風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。校正用分銅を内蔵しています。g・mg・ct・mom・%の5モードから表示選択が可能です。最大200個の計量値を記憶し、一括出力も可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信が可能です。風袋引き機能付きです。
    種別(校正証明書付き) 250/101gアズワン品番1-7747-12RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸校正証明書一般校正
  • 分析天びん 島津理化

    分析天びん

    島津理化
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
    用途試料、試薬の測定に。最小表示(mg)0.1セット内容ACアダプター材質ダイキャスト幅(mm)212高さ(mm)345奥行(mm)367計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91センサーユニブロック(電磁平衡式)検定対象外計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状丸ひょう量単位g
  • 自動上皿天びん US型 村上衡器

    自動上皿天びん US型

    村上衡器
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    11日以内出荷
  • 高感度上皿天びん HS型(分銅付き) 村上衡器

    高感度上皿天びん HS型(分銅付き)

    村上衡器
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    11日以内出荷
  • 上皿てんびん 村上衡器

    上皿てんびん

    村上衡器
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    11日以内出荷
    秤量皿及び台はステンレス製です。組分銅はステンレス鋼製です。 ●ゼロ点調節は支点上の調子玉を操作する1点調節式です。
    ひょう量(g)500目量(g)0.5仕様感量0.5g秤量500g計量皿形状丸感量(mg)500ひょう量単位g
  • バランサ TOMY(トミー精工)

    バランサ

    TOMY(トミー精工)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 ●付属のアダプタ2種により容器内径を24/44/77mmΦに変更でき、10mLチューブから500mLボトルまで載せられます。
    最大秤量(g)500付属品アダプタ仕様上皿容器:内径Φ77mm、高さ80mm計量皿形状丸ひょう量単位g
  • オーハウス電子てんびん EX オーハウス

    オーハウス電子てんびん EX

    オーハウス
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。
    寸法(mm)230×393×350(風防付)タイプ校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿寸法(Φmm)80繰返し性±0.015mg直線性±0.1mg計量皿形状丸ひょう量単位g
  • ザルトリウス電子てんびん Quintix sartorius(ザルトリウス)

    ザルトリウス電子てんびん Quintix

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。
    付属品校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿形状丸ひょう量単位g
  • 分析天びん AP324X 島津製作所

    分析天びん AP324X

    島津製作所
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌々日出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)320最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.15mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~320.009g(300g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 分析天びん AP324W 島津製作所

    分析天びん AP324W

    島津製作所
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    9日以内出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)320最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.15mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~320.009g(300g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 分析天びん AP224Y 島津製作所

    分析天びん AP224Y

    島津製作所
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBデバイス(TypeB)質量(kg)6.5種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~220.009g(200g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅無し計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 分析天びん AP224W 島津製作所

    分析天びん AP224W

    島津製作所
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    9日以内出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~220.009g(200g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 分析天びん AP124X 島津製作所

    分析天びん AP124X

    島津製作所
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    9日以内出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)120最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲45~120.009g(100g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ使用環境湿度(%)20~85校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
天秤