絞り込み
最小表示
- 0.00g(3)
- 0.00001g(6)
- 0.0001g(28)
- 0.0002g(3)
- 0.001g(113)
- 0.01g(200)
- 0.01kg(3)
- 0.01mg(27)
- 0.05g(8)
- 0.1g(189)
- 0.1mg(105)
- 0.2g(10)
- 0.5g(19)
- 1g(98)
- 1mg(44)
- 2g(12)
- 5g(12)
- 10g(4)
- 10mg(14)
- その他(8)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量
ひょう量単位
校正証明書
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
- オーハウス(174)
- A&D(エー・アンド・デイ)(104)
- 島津製作所(92)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(47)
- VIBRA(新光電子)(44)
- アズワン(37)
- sartorius(ザルトリウス)(29)
- 村上衡器(16)
- エスコ(12)
- Yamato(大和製衡)(10)
- 三光精衡所(9)
- イシダ(7)
- アズワン×オーハウス(7)
- アズワン×島津製作所(7)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- RADWAG(ラドワッグ)(5)
- ナリカ(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 島津理化(2)
- ブランドをもっと見る
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・島津製作所・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・VIBRA(新光電子)・アズワン・sartorius(ザルトリウス)・村上衡器・エスコ・Yamato(大和製衡)・三光精衡所・イシダ・アズワン×オーハウス・アズワン×島津製作所・bitstrong(ビットストロング)・RADWAG(ラドワッグ)・ナリカ・TGK(東京硝子器械)・島津理化・ブランドをもっと見る

多機能プリンター
VIBRA(新光電子)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。用途多機能プリンター付属品はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙1巻電源(V)AC100(ACコードプラグ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93機能カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応、ロット番号・コード番号を英数字で登録可能、統計値を自動計算・印字、コンパレータ機能、データ指定数設定機能印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙57mm幅 普通ロール紙
本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR
VIBRA(新光電子)¥629,800~税込¥692,780~1台ほか30日以内出荷から41日以内出荷測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整) 赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能) 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部 パネル角度は無段階で調整が可能 乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)用途薬品等の計量種類防爆構造電子はかり使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本計量皿寸法(mm)350×400表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造表示形式デジタル風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整使用環境湿度(%)80以下計量皿形状角皿ひょう量単位kg
高精度電子台はかり FJ
VIBRA(新光電子)¥919,800~税込¥1,011,780~1台ほか30日以内出荷から41日以内出荷測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。 IP65規格適合 錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304) 設置自在な計量部と表示部のセパレート型 重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能 見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm) データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品用途薬品等の計量、計数はかり寸法(mm)(表示部)294×100×184質量(kg)(計量部)53、(表示部)2種類高精度電子台はかり使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)電源(V)AC100出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備最小表示(g)1ケーブル長(m)(はかり)5計量皿寸法(mm)800×600×H125電源コード(m)3機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード表示形式デジタル風袋引き範囲全ひょう量調整方式外部校正分銅による手動スパン調整使用環境湿度(%)80以下計量皿形状角皿ひょう量単位kg
分析天秤sefi
アズワン×島津製作所¥212,000税込¥233,2001個翌々日出荷ひょう量(g)200/52最小表示(mg)0.1/0.01直線性200gレンジ/±0.2mg、52gレンジ/±0.1mg質量(kg)約7種類分析天秤電源AC100V50/60Hz12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)機能PSC完全自動校正、タイマーCAL、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体サイズ(mm)217×356×339標準偏差(nm)200gレンジ/0.1mg、52gレンジ/0.02mg(40g以下)・0.05mg(40~52g)アズワン品番1-9284-04校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
エクスプローラー分析上皿電子天びん
オーハウス¥399,800~税込¥439,780~1台10日以内出荷から45日以内出荷高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。仕様ガラス製風防:標準装備寸法(mm)230×393×350質量(kg)6.9種類電子天びん電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC使用温湿度範囲温度:10℃~30℃、湿度:85%、結露なきこと通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)計量皿形状丸皿ひょう量単位g
エクスプローラー中量級上皿電子天びん
オーハウス¥299,800税込¥329,7801台10日以内出荷高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。仕様カラス製風防:風防キット(別売)材質(本体)ABSステンレス種類電子天びん電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)計量皿寸法(mm)190×200表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)安定時間(秒)1以内(代表値)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
エクスプローラー重量級上皿電子天びん
オーハウス¥459,800~税込¥505,780~1台40日以内出荷から61日以内出荷高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)10材質(本体)ABSステンレス種類電子天びん電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)377(W)×311(D)表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内(代表値)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
電子天びん TXC623N
島津製作所¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002最小表示(mg)0.2ひょう量(ct)620表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿ひょう量単位g、ct
電子天びん TWC623N
島津製作所¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002最小表示(mg)0.2ひょう量(ct)620表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241風袋引方法あり最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿
電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型)
アズワン×島津製作所¥114,000税込¥125,4001個翌々日出荷から3日以内出荷個数表示・%表示・カラットなど豊富な測定モードをボタンひとつで切り替えることができます。 ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。 明るいバックライト、大きなスイッチ、英語・日本語両表記機能付きです。 Windows(R)OS搭載(95以上)のPCに接続して秤量データを容易に取り込むことができます。寸法(mm)約190×317×78種類電子天秤電源AC100V 12VA(ACアダプタ-付属)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
イシダ 電子 天秤ハカリ CB-4-300
イシダ¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。ひょう量:12g60g300g。最小表示:0.01g0.05g0.1g。風袋引き:ひょう量内ワンタッチ風袋引き。大型液晶表示(CBよりさらに大きい)、コンパレート機能(バーグラフ、ブザー音)カウンティング機能、オートOFF
イシダ 電子 天秤ハカリ CB-4-1500
イシダ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。ひょう量:300g600g1500g。最小表示:0.1g0.2g0.5g。風袋引き:ひょう量内ワンタッチ風袋引き。大型液晶表示(CBよりさらに大きい)、コンパレート機能(バーグラフ、ブザー音)カウンティング機能、オートOFF
卓上除振台
アズワン×村上衡器製作所¥77,980税込¥85,7781台9日以内出荷独自の脚構造(防振パッド)により除振効果を発揮します。本体重量15kg以下の軽量型です。卓上に設置しやすいサイズで、限られたスペースでも使用可能です。材質御影石耐荷重(kg)約20本体質量(kg)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×370×45アズワン品番4-7686-01脚部構造防振パッド
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
アズワン×オーハウス¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。内部分銅モデルの電子天秤です。仕様風防無し寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1再現性(標準偏差)0.1g計量皿寸法(Φmm)180風袋引き範囲全秤量直線性±0.2g安定時間(秒)1アズワン品番2-8036-28校正分銅内部秤量(g)4200校正分銅値スパン校正分銅値:2000gまたは4000g、リニアリティ校正分銅値:1000g/2000g/3000g/4000g
アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ
アズワン×オーハウス¥38,980~税込¥42,878~1台16日以内出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。適合風袋範囲:全秤量域材質(皿)ステンレス(耐薬品性フッ素コーティング)質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)表示部ハイコントラスト液晶表示本体寸法149×224×73電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間モード計量:重量・床下計量安定時間(秒)(代表値)3
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売ディスプレイバックライト付きLCD
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付きLCD 2行表示計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定安定時間(秒)1
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PX はリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器アクセサリ別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつきバッテリー寿命非対応
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷高性能と経済性を兼ね備えた基本計量に最適な天びん電源ACアダプタ(標準付属)ひょう量(g)220最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)120計測単位カラット; グラム; ミリグラム通信方式RS232; USB繰返し性0.001g表示器別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき安定時間(秒)2バッテリー寿命該当なし正味質量(kg)4.5
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥229,800~税込¥252,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥189,800~税込¥208,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷高性能と経済性を兼ね備えた基本計量に最適な天びん電源ACアダプタ(標準付属)ひょう量(g)220最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)120計測単位カラット; グラム; ミリグラム通信方式RS232; USB繰返し性0.001g表示器別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき安定時間(秒)2バッテリー寿命該当なし正味質量(kg)4.5
フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位仕様●表示部保護カバー:別売アクセサリ●風袋差し引き範囲:最大ひょう量までひょう量(kg)30電源ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売最小表示(g)5構造ABSハウジング、プラスチックまたはステンレス製計量皿、持ち運び用ハンドル計量皿寸法(mm)245 x 190計測単位Gram; Kilogram繰返し性10 gディスプレイバックライト付き液晶表示アプリケーション計量材質(計量皿)ステンレス製バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
フードスケール(V3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷頑丈なオールステンレススチール設計を高パフォーマンスの使いやすく携帯可能なはかりで実現電源単2電池4本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位Gram; Kilogram通信方式なしディスプレイLCD、白色バックライトつきプラットホーム寸法(mm)158×146バッテリー寿命使い捨て乾電池で50時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。新しいナビゲーターは以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性、再現性を兼ね備え、ラボ、工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。構造ABS樹脂ハウジングとステンレス製受皿、輸送用ロック、滑り止め付き水平脚、水準器アプリケーション質量、個数、%、チェック
ポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。計測単位カラット; グラム; カスタムディスプレイ大型バックライトLCD材質(計量皿)ステンレススチール
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥399,800~税込¥439,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷日常的な計量用に設計された直感的な天びん電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿寸法(mm)90計測単位ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性0.1 mg表示器別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3安定時間(秒)3材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷新しいナビゲーターは以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性、再現性を兼ね備え、ラボ、工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。安定時間(秒)1.5
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥279,800~税込¥307,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220計量皿寸法D(mm)130最小表示(mg)1計測単位ミリグラム; グラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性1mg表示器アクセサリ別売ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ安定時間(秒)2バッテリー寿命非対応正味質量(kg)5.8
フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。仕様●表示部保護カバー:別売アクセサリ●風袋差し引き範囲:最大ひょう量までひょう量(kg)15電源ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売最小表示(g)2計測単位Gram; Kilogram繰返し性5gディスプレイバックライト付き液晶表示直線性±5gプラットホーム寸法(mm)245 x 190バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間正味質量(kg)2.5
フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷V2000Wはスピードと頑丈さを兼ね備えた今までにない防水型はかりです。前面と背面に大きなLEDディスプレイを搭載、刃物による損傷に強い操作部のV2000Wシリーズは水洗いが必要な環境で類まれな価値を発揮します。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)190 x 242計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ防塵防水性能IPX8安定時間(秒)0.5材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。プラットホーム寸法(mm)245×190バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間正味質量(kg)2.5
フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷水回りでの作業環境に適した高性能食品はかりです仕様●風袋差し引き範囲:最大ひょう量(kg)まで●保護定格:IPX8ひょう量(kg)1.5電源充電式バッテリー(標準付属); ACアダプタ標準装備最小表示(g)0.2計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ安定時間(秒)0.5プラットホーム寸法(mm)190 x 242バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷メニュー/校正ロックスイッチ、機械的過負荷保護システム、安定インジケーター、バッテリー不足インジケーター、自動電源オフ、印刷オプション、通信設定電源単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)計測単位Gram
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量まで電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ計測単位g、kg構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿通信方式RS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用計量方式質量、個数、%、チェック文字サイズ(mm)20/桁バッテリー寿命270時間
フードスケール(V7000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥189,800~税込¥208,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。仕様●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき防塵防水性能IP43直線性±0.1g材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間