絞り込み
最小表示
ひょう量
校正証明書
計量皿形状
丸・角
表示形式
アナログ・デジタル
風袋引機能
あり
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・島津製作所・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・VIBRA(新光電子)・アズワン・sartorius(ザルトリウス)・村上衡器・エスコ・Yamato(大和製衡)・三光精衡所・イシダ・アズワン×オーハウス・アズワン×島津製作所・bitstrong(ビットストロング)・RADWAG(ラドワッグ)・ナリカ・TGK(東京硝子器械)・島津理化・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 天秤

625件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワン

    アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ

    アズワン
    ¥187,500~税込¥206,250~
    1個
    9日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5種類電子天秤電源50/60Hz(ADアダプター付属)再現性0.1mg(標準偏差)最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90電源(AC V)100風袋引き範囲全秤量直線性±0.2mg安定時間(秒)4計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
  • アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワン

    アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ

    アズワン
    ¥185,000~税込¥203,500~
    1個
    9日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    最小表示(mg)0.1再現性0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90電源(AC V)100風袋引き範囲全秤量安定時間(秒)4計量皿形状丸校正証明書一般校正通信インターフェースRS-232C
  • 分析天秤 sefi 英語版校正証明書付 アズワン

    分析天秤 sefi 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥193,500税込¥212,850
    1台
    9日以内出荷
    プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
    種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
  • 分析天秤 sefi 校正証明書付 アズワン

    分析天秤 sefi 校正証明書付

    アズワン
    ¥191,000税込¥210,100
    1台
    9日以内出荷
    プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
    種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正
  • 電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ アズワン

    電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ

    アズワン
    ¥129,000~税込¥141,900~
    1台
    9日以内出荷から99日以内出荷
    耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
    備考無料ソフト「Balance keys」のダウンロードはこちらから・URL・対応OS:Windows(R)10/11・ソフトは無償提供のため、サービスサポート対象外です。取扱説明書をご確認ください。種類電子天秤電源50/60Hz、12VA(ACアダプター付属)機能バックライト表示・時計表示形式デジタル電源(AC V)100応答時間(秒)1.5~2.5(代表値)計量皿形状角校正証明書一般校正
  • 電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ アズワン

    電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ

    アズワン
    ¥75,400税込¥82,940
    1個
    9日以内出荷
    精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
    仕様sefi-H質量(kg)2.2種類電子天秤電源50/60Hz機能過負荷保護表示形式デジタル電源(AC V)100計量皿形状角校正証明書一般校正(英語)
  • 電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ アズワン

    電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ

    アズワン
    ¥72,900税込¥80,190
    1個
    9日以内出荷
    精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
    仕様sefi-H質量(kg)2.2種類電子天秤電源50/60Hz機能過負荷保護表示形式デジタル電源(AC V)100計量皿形状角校正証明書一般校正
  • スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ アズワン

    スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ

    アズワン
    ¥355,100税込¥390,610
    1台
    9日以内出荷
    フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
    仕様校正方法:内部自動校正外形寸法(mm)230×393×98電源ACアダプター(付属)対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7計量皿寸法(mm)190×200機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンドインターフェースRS232・USB液晶表示カラーVGAタッチパネル校正証明書一般校正(英語)
  • スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワン

    スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ

    アズワン
    ¥352,600税込¥387,860
    1台
    9日以内出荷
    フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
    仕様校正方法:内部自動校正外形寸法(mm)230×393×98電源ACアダプター(付属)対応OSWindows(R)XP/VistaTM/7計量皿寸法(mm)190×200機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンドインターフェースRS232・USB液晶表示カラーVGAタッチパネル校正証明書一般校正
  • ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    9日以内出荷から39日以内出荷
    クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
  • ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    9日以内出荷から39日以内出荷
    クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
  • ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    9日以内出荷から39日以内出荷
    GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
    付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正(英語)
  • ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    9日以内出荷から39日以内出荷
    GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
    付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正
  • ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    9日以内出荷から39日以内出荷
    全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
    付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正(英語)
  • ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    9日以内出荷から39日以内出荷
    全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
    付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正
  • 分析天びん 英語版校正証明書付 QUINTIXシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    分析天びん 英語版校正証明書付 QUINTIXシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    9日以内出荷
    USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
  • 分析天びん 校正証明書付 QUINTIXシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    分析天びん 校正証明書付 QUINTIXシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    9日以内出荷
    USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正
  • MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    10日以内出荷
    モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書JCSS校正
  • MSシリーズ天びん/上皿 校正証明書付 MSシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    MSシリーズ天びん/上皿 校正証明書付 MSシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥399,000税込¥438,900
    1個
    9日以内出荷
    モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書一般校正
  • MSシリーズ天びん/上皿 英語版校正証明書付 MSシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    MSシリーズ天びん/上皿 英語版校正証明書付 MSシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    9日以内出荷
    モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書一般校正(英語)
  • 上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    9日以内出荷
    電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
    種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
  • 上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥279,000税込¥306,900
    1個
    11日以内出荷
    電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
    種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
  • 上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥279,000税込¥306,900
    1個
    9日以内出荷
    電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
    種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
  • 電子てんびん DN-15 ナリカ

    電子てんびん DN-15

    ナリカ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    画面が大きく見やすい電子てんびんです。
    寸法(mm)110×176×25質量(g)200種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)1表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状角ひょう量単位g
  • ポータブル天びんスカウトSTX オーハウス

    ポータブル天びんスカウトSTX

    オーハウス
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    フルカラータッチスクリーン搭載モデルです。 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上させます。 秤量の10倍まで耐えられる構造を採用しています。 さまざまな計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応しています。 0.001gモデルは風防を標準搭載しています。 校正用分銅は秤量620gまでのモデルに標準付属しています。
    付属品天びん本体、秤量皿、取扱い説明書、ACアダプタートラスコ品番107-1183材質計量皿:ステンレス幅(mm)202高さ(mm)54奥行(mm)224電源(V)ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(kg)0.62電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.01全高(mm)54寸法(Φmm)載皿:120連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時にて約7時間載台寸法(mm)Φ120RoHS指令(10物質対応)対応数量(個)計数個数:3100
  • OIML円筒型用板状用ケース 村上衡器

    OIML円筒型用板状用ケース

    村上衡器
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    内装ウレタン
  • OIML円筒型用アルミケース 村上衡器

    OIML円筒型用アルミケース

    村上衡器
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    6日以内出荷
    OIML円筒型分銅用
    内装ウレタン
  • 鋳鉄まくら型用アルミケース 村上衡器

    鋳鉄まくら型用アルミケース

    村上衡器
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    内装ウレタン
  • SUSまくら型用アルミケース 村上衡器

    SUSまくら型用アルミケース

    村上衡器
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    内装ウレタン
  • 電子天秤 12.0kg 1.0g エスコ

    電子天秤 12.0kg 1.0g

    エスコ
    ¥36,500税込¥40,150
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)12000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
  • 電子天秤 1.2kg 0.1g エスコ

    電子天秤 1.2kg 0.1g

    エスコ
    ¥34,800税込¥38,280
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)1200最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
  • 電子天秤 3.2kg 0.01g エスコ

    電子天秤 3.2kg 0.01g

    エスコ
    ¥99,000税込¥108,900
    1個
    翌日出荷
    動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
    質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)計量皿形状角
  • 小型カラット天びん MR-260C アルファーミラージュ

    小型カラット天びん MR-260C

    アルファーミラージュ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    5日以内出荷
    最新のロードセルセンサーで0.001ct表示を実現。 小型で軽量、低価格、持ち運びが簡単なメーカーオリジナルの高性能カラット天びんです。 取り外しが簡単な密閉風防を標準装備、バッテリー駆動も可能なので展示会や催事用に最適です。 高性能、最大表示260ct、密閉風防装備、乾電池駆動も可。
    付属品宝石皿、風防、校正用50g分銅、ACアダプター、電池ボックス寸法(mm)209×190×114質量(kg)1種類電子天秤電源(V)AC100-2408/単3乾電池4個(別売)ひょう量(g)0.0002~22/ 0.001~52機能単位切替、キャリブレーション、オートオフ、電池残量マーク、バックライト、キャリブレーションレポート印字(プリンター必要)ひょう量(ct)0.001~110/ 0.01~260表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)50最小表示(ct)0.001ひょう量(mom)0.0001~5.87667/ 0.0005~13.8665ひょう量単位ct、g、mom
  • 電子てんびん A&D(エー・アンド・デイ)

    電子てんびん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    3日以内出荷
    計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
    仕様【無風イオナイザー】別売寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
  • 電子てんびん A&D(エー・アンド・デイ)

    電子てんびん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    3日以内出荷
    計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。 標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。 HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。
    仕様【無風イオナイザー】付属寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
  • 電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス)

    電子てんびん EntrisⅡ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    45日以内出荷
    全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。 日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。 リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。
    種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
  • 精密大容量電子天秤 AXC アズワン

    精密大容量電子天秤 AXC

    アズワン
    ¥101,000税込¥111,100
    1台
    当日出荷
    重量物を精密に測定できます。 HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。 充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
    寸法(mm)335×380×85質量(kg)約7.5種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)ひょう量(kg)15最小表示(g)0.05表示LCD、バーグラフ、バックライト付き再現性±0.3g計量皿寸法(mm)335×260機能個数・風袋引き・%・CAL表示形式デジタル直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-03バッテリー稼動時間約20時間計量皿形状角ひょう量単位g
  • 電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブル アズワン

    電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブル

    アズワン
    ¥3,490税込¥3,839
    1本
    当日出荷
    RS232C→USB(HIDキーボード)変換ケーブル 汎用のCOMポートに変換する仕様ではありません。
    種類電子天秤アズワン品番3-6553-11
  • コンパクト天秤 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス

    コンパクト天秤 校正証明書付 CRシリーズ

    オーハウス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    9日以内出荷
    操作は2ボタンで容易に行えます。 持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。 重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。 学校教育やキッチンスケールとして最適。
    質量(kg)約0.4種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)205×140×41計量皿寸法(mm)125×132範囲(風袋)0g~最大秤量表示形式デジタル繰返し性(標準偏差)0.1g直線性0.1g安定時間(秒)2計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正
  • 電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証 グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり) リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能) USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能 GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力 ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
    種類電子天秤表示形式デジタルひょう量単位g
天秤