絞り込み
最小表示
ひょう量
計量皿形状
校正証明書
付き
表示形式
アナログ・デジタル
風袋引機能
あり
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・島津製作所・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・VIBRA(新光電子)・アズワン・sartorius(ザルトリウス)・村上衡器・エスコ・Yamato(大和製衡)・三光精衡所・アズワン×オーハウス・アズワン×島津製作所・イシダ・bitstrong(ビットストロング)・RADWAG(ラドワッグ)・ナリカ・TGK(東京硝子器械)・島津理化・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 天秤

621件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディパウダーフィーダー用コントローラー アズワン

    ハンディパウダーフィーダー用コントローラー

    アズワン
    47,900税込52,690
    1台
    翌々日出荷
    供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。
    適合天秤モデル:EW-150i(1-6842-01)、EW-1500i(1-6842-02)※通信ケーブルが付属しています。材質スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-02
  • デジタル台はかり i-D33Pシリーズ オーハウス

    デジタル台はかり i-D33Pシリーズ

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1個
    12日以内出荷
    日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。
    仕様計量モード:質量・個数・チェック・合計種類台はかり電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)表示形式デジタルインターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション計量皿形状
  • エコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズ

    オーハウス
    32,980税込36,278
    1個
    43日以内出荷から48日以内出荷
    一般的な輸送用途向けのコンパクトなポータブルシッピングスケール。エコノミー台はかりの Courier 1000シリーズは軽量で耐久性に優れ、オフィス内での発送業務での計量から動物病院等での動物計量まで対応できるラインナップを揃えています。コンパクトな ABS プラスチック設計により、軽量で耐久性を兼ね備えています。 C1000はハンドルが一体化されているため、持ち運びが非常に簡単です。高さ20 mm の大型ディスプレイは視認性に優れ、ダイナミック計量モードを活用することで計量値を維持します。またパッケージの計量の他にも、獣医での小動物の計量にも適しています。オフィスや店舗で使用できる乾電池駆動式(乾電池は別売り)。ACアダプターも標準装備。
    仕様計量モード:質量、動物計量材質計量皿:ABS質量(kg)1.5種類台はかり電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)280×316×60計量皿寸法(mm)280×316表示部LCDディスプレイ表示形式デジタル電池使用時間(時間)300(4 分間操作しないと自動オフ)安定所要時間2秒以内計量皿形状ひょう量単位kg
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
    種類電子天秤ひょう量(g)2200目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160精度等級2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    159,800税込175,780
    1台
    11日以内出荷
    600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
    種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    76,980税込84,678
    1台
    11日以内出荷
    20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
    種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • 電子天びん パイオニアPRシリーズ オーハウス

    電子天びん パイオニアPRシリーズ

    オーハウス
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    研究ラボ、産業分野や教育現場で求めらえる精度や再現性に対応しているこのPRシリーズは、お求めやすい価格で提供しております。RS232のよるデータ送信、バックライトディスプレイや簡単なインターフェイスは計量現場に導入しやすいです。
    材質計量皿:ステンレススチール寸法(mm)317×303×201種類電子天びん表示形式デジタルディスプレイバックライト付きLCD
  • コンパクトイオナイザー XPR分析用 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    コンパクトイオナイザー XPR分析用

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    479,800税込527,780
    1台
    31日以内出荷
    アズワン品番68-5687-41
  • 分析天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    分析天秤 MRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    429,800税込472,780
    1台
    13日以内出荷から18日以内出荷
    4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)6.4種類電子天秤最小表示0.1mg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状ひょう量単位mg、g
  • 分析天秤 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    分析天秤 MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    208,800税込229,680
    1台
    4日以内出荷から23日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    寸法(mm)209×354×354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354ひょう量単位g
  • スタンド式イオナイザーキット XPR/XSR用 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スタンド式イオナイザーキット XPR/XSR用

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    629,800税込692,780
    1台
    31日以内出荷
    交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。
    キット内容本体、スタンド、コンパクト電極アズワン品番68-5687-40
  • 上皿天秤 ひょう量:32200g MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:32200g MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    559,800税込615,780
    1台
    30日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)32200幅(mm)354質量(kg)11.3高さ(mm)126質量(g)11300奥行(mm)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126計量皿寸法(Φmm)352×246本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126繰返し性0.4 gはかりの校正内部校正
  • 上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 MRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷から30日以内出荷
    4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    幅(mm)209種類電子天秤奥行(mm)351表示形式デジタルはかりの校正内部校正計量皿形状
  • 上皿ポータブル天秤 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿ポータブル天秤 MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    127,800税込140,580
    1台
    5日以内出荷から19日以内出荷
    コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    幅(mm)177高さ(mm)74奥行(mm)253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74計量皿寸法(Φmm)160×160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5
  • 上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷から30日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
  • 上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    139,800税込153,780
    1台
    19日以内出荷から21日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    最小表示1mgひょう量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120
  • 上皿天秤 ひょう量:12200g METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:12200g

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    589,800税込648,780
    1台
    30日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)12200最小表示(g)0.1質量(kg)11.3質量(g)11300はかりの校正内部校正サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-38
  • 上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    189,800税込208,780
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)520最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性0.7 mgはかりの校正内部校正安定時間(秒)1.5
  • 上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    206,800税込227,480
    1台
    8日以内出荷から18日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類上皿はかり奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1ひょう量単位g
  • 上皿天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 LAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    101,800税込111,980
    1台
    12日以内出荷から19日以内出荷
    シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
    種類上皿天秤奥行(mm)308表示形式デジタル繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5計量皿形状ひょう量単位g
  • 上皿天秤 ひょう量:1200g MA1002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:1200g MA1002シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    157,800税込173,580
    1台
    19日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)1200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
  • 上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    134,800税込148,280
    1台
    15日以内出荷から19日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)620最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
  • 上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    187,800税込206,580
    1台
    13日以内出荷から20日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類電子天秤奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g
  • 上皿天秤 ひょう量:16200g METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:16200g

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    629,800税込692,780
    1台
    30日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)11.3ひょう量(g)16200最小表示(g)0.1サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-39
  • 上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    167,800税込184,580
    1台
    16日以内出荷から17日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)320最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354種類上皿奥行(mm)354計量皿寸法W(mm)209寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354有効高さ(mm)【風防】236表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性【限界値】1mg、【代表値】0.7mg直線性【限界値】2mg、【代表値】0.6mg感度ドリフト【温度】0.0003%/℃安定時間(秒)1.5最小計量値1.4g(USP、許容管理値=0.10%)、140mg(許容管理値= 1%)
  • 上皿天秤 ひょう量:5200g MA5001シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:5200g MA5001シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    147,800税込162,580
    1台
    19日以内出荷から20日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)5200最小表示(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
  • 電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力
    その他【読取限度】0.01g種類電子天びんひょう量(g)最大3200ひょう量皿(mm)182×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94アズワン品番64-0912-13計量皿形状
  • ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ AXシリーズ オーハウス

    ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ AXシリーズ

    オーハウス
    269,800税込296,780
    1台
    48日以内出荷
    日常的な計量用に設計された直感的な天びん、全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載、フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応、USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。GLP/GMP 準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能
  • ローラートップ Roller Top i-C71シリーズ オーハウス

    ローラートップ Roller Top i-C71シリーズ

    オーハウス
    69,980税込76,978
    1個
    48日以内出荷
    ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
  • ボールトップ Ball Top i-C71シリーズ オーハウス

    ボールトップ Ball Top i-C71シリーズ

    オーハウス
    32,980税込36,278
    1個
    48日以内出荷
    ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
  • 分析天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    分析天秤 MRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    429,800税込472,780
    1台
    20日以内出荷
    4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)220サイズ(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354アズワン品番68-5347-94
  • 上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 MRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    279,800税込307,780
    1台
    18日以内出荷から32日以内出荷
    4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    機能ユーザー管理インターフェースBluetooth(オプション)RS232USB-AUSB-Cイーサネット(LAN)調整方式内部(自動/FACT)校正分銅内蔵
  • KL-IS用ジャーナルプリンタ クボタ(Kubota)

    KL-IS用ジャーナルプリンタ

    クボタ(Kubota)
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    KL-DT-ISデータキャリアまたは、KL-IS用RS-232C通信ユニットと接続して、計量数値やコード番号など、計量結果を印字出来ます。(非危険場所に設置してください)
    適合機種KL-IS、KL-DT2-ISアズワン品番67-4927-40
  • 手秤 検定なし SP-30K 三光精衡所

    手秤 検定なし SP-30K

    三光精衡所
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
    仕様●ひょう量:30kg●最小目盛値:500g●全長:377mm●コード番号:119-0164310アズワン品番67-4835-61
  • 手秤 検定なし SP-1K 三光精衡所

    手秤 検定なし SP-1K

    三光精衡所
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
    仕様●ひょう量:1kg●最小目盛値:10g●全長:289mm●コード番号:119-0164307アズワン品番67-4835-58
  • 手秤 検定なし SP-100K 三光精衡所

    手秤 検定なし SP-100K

    三光精衡所
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
    仕様●ひょう量:100kg●最小目盛値:1Kg●全長:525mm●コード番号:119-0164304アズワン品番67-4835-55
  • 手秤 検定なし SP-0.2K 三光精衡所

    手秤 検定なし SP-0.2K

    三光精衡所
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
    仕様●ひょう量:200g●最小目盛値:2g●全長:289mm●コード番号:119-0164302アズワン品番67-4835-53
  • 滑り止めラバーマット 600×900mm オーハウス

    滑り止めラバーマット 600×900mm

    オーハウス
    16,380税込18,018
    1個
    48日以内出荷
    C5000用滑り止めラバーマット600×900mm
    仕様●C5000用滑り止めラバーマット600×900mmアズワン品番67-8041-23
  • 外部表示器 オーハウス

    外部表示器

    オーハウス
    16,780税込18,458
    1個
    48日以内出荷
    セカンドディスプレイとして使用できます
    仕様●セカンドディスプレイアズワン品番67-8041-29
  • コラムキット 980mm オーハウス

    コラムキット 980mm

    オーハウス
    31,980税込35,178
    1個
    48日以内出荷
    C5000用コラムキット 980mm
    仕様●C5000用コラムキット 980mmアズワン品番67-8041-21
天秤