絞り込み
最小表示
ひょう量
計量皿形状
校正証明書
付き
表示形式
アナログ・デジタル
風袋引機能
あり・自動風袋引き
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・島津製作所・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・VIBRA(新光電子)・アズワン・sartorius(ザルトリウス)・村上衡器・エスコ・Yamato(大和製衡)・三光精衡所・アズワン×オーハウス・アズワン×島津製作所・イシダ・bitstrong(ビットストロング)・RADWAG(ラドワッグ)・ナリカ・TGK(東京硝子器械)・島津理化・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 天秤

623件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズプロ分析天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

    アズワン×オーハウス
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム通信インターフェースRS-232C
  • 分析天秤 アズワン×島津製作所

    分析天秤

    アズワン×島津製作所
    257,000税込282,700
    1個
    翌々日出荷
    種類分析天秤最小表示(mg)0.01表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体サイズ(mm)217×356×339アズワン品番2-958-01計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん CJ

    VIBRA(新光電子)
    92,980税込102,278
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 "・サビ、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)のタフ ボディ天びん ・防塵・防水構造で、タフな現場でも活躍 ・ACアダプタのほか、乾電池駆動(単3電池4本)で場所を選ばずどこでも計量可能(CJ/CJR seriesはオプション) ・多様な計量モード"
    種類高精度電子天びん表示形式デジタル
  • 高精度デジタル天秤 イシダ

    高精度デジタル天秤

    イシダ
    84,980税込93,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。
    種類デジタル天秤電源ACアダプター(付属)センサー音叉式検定対象外表示形式デジタルひょう量単位g
  • 電子天びん(Sefi-Hi) アズワン×島津製作所

    電子天びん(Sefi-Hi)

    アズワン×島津製作所
    57,900税込63,690
    1個
    翌々日出荷
    精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
    寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天びん電源AC100V 50/60Hz機能過負荷保護機能付き表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 組込用計量ユニット VIBRA(新光電子)

    組込用計量ユニット

    VIBRA(新光電子)
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレス、IP65適合によりクリーン環境に対応します。
    用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V 0.1ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 2m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度電子天びん 風防付き 秤量210g bitstrong(ビットストロング)

    高精度電子天びん 風防付き 秤量210g

    bitstrong(ビットストロング)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ・最小表示0.001gです。・付属の200g標準分銅を使用して1点校正ができます。・50g、100gの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)。・最小計量値を設定できます。・重量超過アラーム機能があります。・水平器を搭載しています。・RS232シリアルポートでプリンターに出力します。・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。
    用途医薬品の調剤、精密な化学実験、品質管理、宝石の計量、計量精密部品の計数など。寸法(mm)(風防)175×180×205質量(kg)3電源100V ACアダプターまたは単3乾電池×3本本体寸法(mm)(風防)270×200×270再現性±0.002g最大消費電力(W)5計量皿寸法(Φmm)90最小表示値0.001g直線性±0.003g安定時間(秒)3以下動作湿度(%RH)50~85動作温度範囲(℃)15~35秤量(g)210最小計量値0.001~0.004g
  • インクリボン 1パック 2個入 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    インクリボン 1パック 2個入

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    7,298税込8,028
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    黒色インクプリンタリボンカートリッジ。
    アズワン品番69-8790-37
  • 防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    379,800税込417,780
    1台
    翌々日出荷から29日以内出荷
    分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/USBミニB/LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g/kg/PCS(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
  • 表示保護カバー(5枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    表示保護カバー(5枚セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,798税込5,278
    1組
    翌々日出荷
    ◆BH-T用表示保護カバー5枚セット
    対象機種BH-Tシリーズ材質PET入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル(1.8m) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル(1.8m)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1本
    欠品中
    ◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
    用途天びんとPLCなどとの接続用。対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R長さ(m)1.8コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天びん用クリーニングセット A&D(エー・アンド・デイ)

    天びん用クリーニングセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1式
    翌々日出荷
    天びんの精度維持のための専用のクリーニングセット。計量皿、機器周辺の清掃等に。細くて柔らかい毛材なので、粉体の清掃に適している。毛材が動物繊維のため、静電気が発生しづらい材質
    用途計量皿、機器周辺の清掃等に。セット内容クリーニングブラシ(大/小2本)、セーム革材質クリーニングブラシ(大 / 小):柄(木) / 毛材(山羊毛)全長(mm)約220毛幅(mm)大ブラシ(27、小ブラシ(14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分析天びん用マイクロスパーテル(5本入り) A&D(エー・アンド・デイ)

    分析天びん用マイクロスパーテル(5本入り)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1組
    翌々日出荷
    微量計量に便利なスパーテル5本セット。特に微粉末の取り扱いに適している
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)182質量(g)4.3RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)5
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
    仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状
  • 上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)

    上皿天秤

    RADWAG(ラドワッグ)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    PS.R1シリーズは、精密天びんの新たなスタンダードです。新たに視認性の高いLCDディスプレイを搭載し、計量結果をより鮮明に表示します。さらに、新たにテキスト情報表示欄が追加され、製品名や風袋値などの追加メッセージやデータを表示できます。
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス
    139,800税込153,780
    1台(1台)
    翌日出荷から31日以内出荷
    GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
    種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル通信出力RS232、USB風袋引方法自動風袋引き材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
  • 上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    156,800税込172,480
    1台
    19日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354最小表示1mgひょう量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
  • 手秤 検定なし SP-5K 三光精衡所

    手秤 検定なし SP-5K

    三光精衡所
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
    仕様●ひょう量:5kg●最小目盛値:50g●全長:289mm●コード番号:119-0164312アズワン品番67-4835-63
  • i-C52 i-C31用9m延長ケーブル オーハウス

    i-C52 i-C31用9m延長ケーブル

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1個
    48日以内出荷
    C3000およびC5000用 9mの延長ケーブル
    仕様●9mケーブルアズワン品番67-8041-13
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    GX-M/GF-Mシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
    付属品取扱説明書対象機種GX-M(GX-M-Kを除く)/GF-MRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    EJ-B/EJシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース
    付属品取扱説明書対象機種EJ-B/EJRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子天秤 検定付 CB-4シリーズ イシダ

    電子天秤 検定付 CB-4シリーズ

    イシダ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品
    電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)表示バックライト付き液晶表示機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)通信機能RS-232Cポート標準装備風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引きケース携帯(収納)ケース標準搭載ひょう量単位g
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から57日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • 200g 0.1g コンパクトスケール エスコ

    200g 0.1g コンパクトスケール

    エスコ
    4,850税込5,335
    1台
    翌日出荷
    注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
    仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付
  • ミニスケール 中澤製作所

    ミニスケール

    中澤製作所
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    ポケットサイズで持ち運びに便利です。0.01g単位で精密計量が可能です。ステンレス製計量皿を採用しています。バックライト・透明保護カバー付きです。200gの分銅を使用して校正可能(分銅は付属しておりません)です。
    仕様●秤量:200g●最小表示:0.01g●表示単位:g・tl・ct・oz●モード:計量・校正●皿サイズ:33×40mm●サイズ:42×75×15mm●電源:ボタン電池(CR2032)×1(試験用電池付属)アズワン品番65-8888-49
  • デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス

    デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ

    オーハウス
    80,980税込89,078
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    防水タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
    種類台はかり表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位キログラム、グラム
  • 防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • 分析天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ オーハウス

    分析天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1個
    43日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去。筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造。バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)。USBおよびRS232C出力標準装備。内部分銅搭載
    仕様ひょう量:620g 最小表示:1mg 繰り返し性:1mg 直線性:±2mg 安定時間:2秒 計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力:RS232、USBデバイス(全て標準装備) 表示部:バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 計量皿寸法:Φ120mm 重量:4.5kg ガラス製風防:標準装備 電源:ACアダプタ(標準付属)アズワン品番65-3428-95
  • 電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • 高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
    仕様皿サイズ:Φ140mm●直線性(代表値):±0.03g●再現性(σ):0.01g●サイズ:202×293×266mm(風防を含む)●機能:外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)種類電子天秤ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番62-3788-41-20計量皿形状校正証明書一般校正
  • 高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
  • コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウス

    コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付

    オーハウス
    63,980税込70,378
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
  • 電子天秤 2.0kg 0.1g エスコ

    電子天秤 2.0kg 0.1g

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 電子天秤 0.6kg 0.1g エスコ

    電子天秤 0.6kg 0.1g

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)約1.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)600最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 電子天秤 2.2kg 0.01g エスコ

    電子天秤 2.2kg 0.01g

    エスコ
    84,000税込92,400
    1個
    翌日出荷
    動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
    質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)計量皿形状
  • 防水型デジタル台はかり ヤマトエンジニアリング

    防水型デジタル台はかり

    ヤマトエンジニアリング
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
    用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。トラスコ品番337-0913種類デジタル台はかりアズワン品番65-0559-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    取引証明用(検定済品)。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル、簡易風防質量(kg)約9.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付表示形式デジタル表示(g)補助:0.01計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210精度等級1級(gモード、kgモード)、2級(ctモード、momモード)計量皿形状材質(計量皿)SUS316ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
  • 分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ 島津製作所

    分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ

    島津製作所
    219,800税込241,780
    1台
    11日以内出荷
    耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
    寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80直線性±0.2mg入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅無し校正証明書一般校正
  • 分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所

    分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ

    島津製作所
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
    質量(kg)約6.0電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算計量皿寸法(Φmm)91校正証明書一般校正
天秤