絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ドリテック(3)
  • HMD WORKS(2)
  • カスタム(1)
  • TRUSCO(1)
  • トライメイト(1)
  • ZATTA(1)
ひょう量
  • 50kg
  • 1t(4)
  • 2t(3)
  • 60kg(6)
  • 150kg(5)
  • 300kg(8)
  • 500kg(21)
  • 1000kg(25)
  • 1200kg(6)
  • 1500kg(5)
  • 2000kg(22)
  • 3000kg(20)
  • 5000kg(15)
  • 10000kg(5)
  • 12000kg(3)
  • 20000kg(4)
  • 25000kg(3)
  • 200000kg(3)
  • 300000kg(3)
  • 1000000g(3)
校正証明書
  • 付き(1)
最小表示
  • 0.05kg(6)
  • 50g(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
表示形式
表示形式
デジタル(4)
デジタル
種類
  • 種類吊りはかり(4)
吊りはかり
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
50kg
60kg(6)
300kg(8)
500kg(21)
1000kg(25)
1200kg(6)
2000kg(22)
3000kg(20)
5000kg(15)
10000kg(5)
ひょう量をもっと見る
デジタル吊りはかり コンパクト モノタロウデジタル吊りはかり コンパクトモノタロウ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。ブラッシュドゴールド質量(g)75ひょう量(kg)50電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)最小表示(kg)0.05機能風袋引き、データホールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50取扱説明書(2.6MB)
デジタル吊りばかり TRUSCOデジタル吊りばかりTRUSCO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95高さ(mm)147質量(g)166奥行(mm)30電源単4乾電池×2本(別売)最小表示(kg)0.05目量(g)50センサーロードセル方式保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ1 1863ひょう量単位kg
ラゲッジスケール ドリテックラゲッジスケールドリテック(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれます 安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定されます 電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計 スーツケースに合わせて選べる3色展開 風袋引き機能付きなので追加計量も簡単! 最大計量50kgを超えると画面に「Err」と表示 電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
仕様風袋引き機能あり材質ABS樹脂種類吊りはかり電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)表示電磁残量:あり、「Lo」と表示最小表示(kg)0.05機能表示固定機能あり表示形式デジタル保証期間1年表示単位0.05kg最大計量(kg)50オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kgひょう量単位kg
デジタル吊りはかり ZATTAデジタル吊りはかりZATTA
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途荷物の計量に仕様精度(kg):±0.05●計量単位:4種寸法(mm)120×20×80タイプ取引証明以外用種類吊りはかり表示形式デジタル最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
バックライト付ラゲッジスケール ドリテックバックライト付ラゲッジスケールドリテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレスシルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
デジタル吊りはかり トライメイトデジタル吊りはかりトライメイト(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途荷物の計量に寸法(mm)120×20×80タイプ取引証明以外用種類吊りはかりひょう量(kg)50精度±0.05表示形式デジタル電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
防滴吊はかり カスタム防滴吊はかりカスタム(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります) 本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用) メジャー付属(約80cm)
付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)50電源単4形乾電池×2個本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(2%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30ひょう量単位kg
デジタル吊りはかり フックタイプ HMD WORKSデジタル吊りはかり フックタイプHMD WORKS
789税込868
1個
4日以内出荷
軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
用途荷物の計量に仕様フック寸法(mm)120×20×80質量(g)90タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
デジタル吊りはかり ベルトタイプ HMD WORKSデジタル吊りはかり ベルトタイプHMD WORKS
889税込978
1個
4日以内出荷
軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
用途荷物の計量に仕様バックルベルト寸法(mm)120×20×80質量(g)100タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
ラゲッジスケール ドリテックラゲッジスケールドリテック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる1~50kgまで50g単位ではかれる安定すると「H」が表示され、数値が固定される風袋引き機能付で追加計量もかんたんオートパワーオフ機能付電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
質量(g)110(電池を含む)電源単4形乾電池×2個最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55オートパワーオフ2分取扱説明書(4.47MB)計量範囲1.00~50.00kg

吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル吊はかり