絞り込み
ひょう量
- 3kg(1)
- 7.5kg(1)
- 15kg(1)
- 30kg(1)
- 60kg(2)
- 150kg(2)
- 300kg(2)
- 600kg(2)
- 1000kg(2)
最小表示
- 2g(1)
- 5g(1)
- 10g(1)
- 20g(3)
- 50g(2)
- 100g(2)
- 200g(2)
- 500g(2)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
種類
吊りはかり(1)
表示形式

デジタル(2)
ブランド
- 関西衡機
- モノタロウ(2)
- クボタ計装(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- カスタム(2)
- ドリテック(2)
- HMD WORKS(2)
- イーグルクランプ(1)
- JFEアドバンテック(1)
- TRUSCO(1)
- マーテック(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
- ワールドボス(1)
- トライメイト(1)
- MCO(1)
- Scale Style(1)
- ZATTA(1)
- GB[制御機器](1)
「ひょう量」から絞り込む
3kg(1)
7.5kg(1)
15kg(1)
30kg(1)
60kg(2)
150kg(2)
300kg(2)
600kg(2)
1000kg(2)

デジタル吊りはかり
関西衡機¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
デジタル吊りはかり
関西衡機¥189,800~税込¥208,780~1セット5日以内出荷本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)