絞り込み
ひょう量
  • 0.5kg(1)
  • 60kg(3)
  • 60.5kg(2)
  • 61kg(1)
  • 150kg(2)
  • 151kg(1)
  • 152kg(1)
  • 300kg(3)
  • 302kg(2)
  • 305kg(1)
  • 500kg(9)
  • 1000kg(6)
  • 1200kg(6)
  • 2000kg(10)
  • 3000kg(6)
  • 5000kg(7)
校正証明書
  • 付き(6)
最小表示
  • 0.02kg(2)
  • 0.05kg(4)
  • 0.1kg(5)
  • 0.2kg(11)
  • 0.5kg(12)
  • 1kg(13)
  • 2kg(8)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(24)
適合地域
  • 三重県(24)
  • 京都府(24)
  • 佐賀県(24)
  • 兵庫県(24)
  • 北海道(24)
  • 千葉県(24)
  • 和歌山県(24)
  • 埼玉県(24)
  • 大分県(24)
  • 大阪府(24)
  • 奈良県(24)
  • 宮城県(24)
  • 富山県(24)
  • 山口県(24)
  • 山形県(24)
  • 岐阜県(24)
  • 岡山県(24)
  • 岩手県(24)
  • 島根県(24)
  • 広島県(24)
種類
  • 種類吊りはかり(22)
吊りはかり
表示形式
表示形式
デジタル(25)
デジタル
ブランド
  • クボタ計装
  • モノタロウ(2)
  • 関西衡機(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • JFEアドバンテック(6)
  • マーテック(4)
  • イーグルクランプ(3)
  • 守隨本店(3)
  • カスタム(2)
  • ドリテック(2)
  • HMD WORKS(2)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
  • JFE(1)
  • ワールドボス(1)
  • トライメイト(1)
  • MCO(1)
  • Scale Style(1)
  • ZATTA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
60kg(3)
150kg(2)
300kg(3)
302kg(2)
500kg(9)
1000kg(6)
1200kg(6)
2000kg(10)
3000kg(6)
5000kg(7)
  • クレーンスケール(吊りはかり/検定品) クボタ計装

    クレーンスケール(吊りはかり/検定品)

    クボタ計装(1件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    17日以内出荷から20日以内出荷
    機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
    付属品マンガン乾電池:単1型6本種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定有保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) クボタ計装

    クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)

    クボタ計装
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
    付属品マンガン乾電池:単1型6本種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定無保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • クレーンスケール用らくらく台車 クボタ計装

    クレーンスケール用らくらく台車

    クボタ計装
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計で、作業場所の2Sに貢献。 キャスター付きで、重たいクレーンスケールの移動・移設がラクラク。 HS-CDシリーズ、KL-N-HSシリーズ、KL-HS-Qシリーズに対応。 (クッションゴムの取付位置の変更で切替可能)
    仕様ストッパー付質量(kg)15車輪径(Φmm)75ひょう量(kg)HS-CDシリーズ:500~5000、KL-N-HSシリーズ:500~2000材質(キャスター)(フロント用・リア用)ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×423×792ひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール1200kg(無検定) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール1200kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    17日以内出荷から20日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    付属品ニッケル水素電池仕様無検定高さ(mm)432ひょう量(kg)(目安)1200/0.5電源ニッケル水素電池パック保護等級IP-65相当機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、自動ホールドひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定)

    クボタ計装
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    種類ホイストスケール電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装

    吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセット

    クボタ計装
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1セット
    20日以内出荷
    本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
    使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
  • 吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装

    吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット

    クボタ計装
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1セット
    20日以内出荷
    本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
    使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
  • 吊りはかり【検定品】 クボタ計装

    吊りはかり【検定品】

    クボタ計装
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット
    20日以内出荷
    台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
    使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)ひょう量(kg)1000表示高輝度赤色LED、1文字×5桁目量(kg)0.5保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
  • フックスケール【無検定品】フォークリフト用アタッチメント付き クボタ計装

    フックスケール【無検定品】フォークリフト用アタッチメント付き

    クボタ計装
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1セット
    20日以内出荷
    直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)
    使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付き クボタ計装

    フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付き

    クボタ計装
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1セット
    20日以内出荷
    直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
    使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • フックスケールミニ300kg(無検定) クボタ計装

    フックスケールミニ300kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    14日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)3種類フックスケールひょう量(kg)300/302電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148目量(kg)0.1/0.2センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)表示形式デジタルひょう量単位kg
  • フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装

    フックスケールミニ150kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    14日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池:単3型6本材質ステンレス質量(kg)約2.9種類フックスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15ひょう量(kg)150/151電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本本体寸法(mm)240×118×148目量(kg)0.05/0.1センサーロードセル方式検定無保護等級ケース:IP65相当連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • フックスケールミニ60kg(無検定) クボタ計装

    フックスケールミニ60kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    14日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)2.9種類フックスケールひょう量(kg)60/60.5電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148目量(kg)0.02/0.05センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg(無検定) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)40種類ホイストスケールひょう量(kg)5000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×672目量(kg)2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg(無検定) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    17日以内出荷から20日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)30種類ホイストスケールひょう量(kg)3000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×526目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg(無検定) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)27種類ホイストスケールひょう量(kg)2000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×472目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)20種類ホイストスケールひょう量(kg)1000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)20種類ホイストスケールひょう量(kg)500電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432目量(kg)0.2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) クボタ計装

    クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)

    クボタ計装
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    3日以内出荷
    機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
    用途米、麦などの農産物の計量に。ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。)付属品マンガン乾電池:単1型6本材質外側:鉄、表示部:ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定無保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁2018年トラスコ掲載ページ1 1890使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール500kg用(検定品) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール500kg用(検定品)

    クボタ計装
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)約20種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)500電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)0.2表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品)

    クボタ計装
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)約40種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)5000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)2表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品)

    クボタ計装
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)約30種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)3000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)1表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品)

    クボタ計装
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン質量(kg)約27種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)消費電力(W)約0.5(本体表示)ひょう量(kg)2000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)1検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定表示形式デジタル充電時間約9時間連続使用可能時間約50時間操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)ひょう量単位kg計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品)

    クボタ計装
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)約20種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)1000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)0.5表示形式デジタルひょう量単位kg
  • フックスケールミニ60kg(検定品) クボタ計装

    フックスケールミニ60kg(検定品)

    クボタ計装
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池(単3型):6個仕様ロードセル方式寸法(mm)240×118×148質量(kg)2.9種類フックスケールひょう量(kg)60/61電源乾電池単Ⅲ×6本(付属)目量(kg)0.05/0.1センサーロードセル方式表示形式デジタルひょう量単位kg
  • フックスケールミニ300kg(検定品) クボタ計装

    フックスケールミニ300kg(検定品)

    クボタ計装
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池:単3型6本仕様ロードセル方式寸法(mm)240×118×148質量(kg)3種類フックスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15ひょう量(kg)300/305電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本目量(kg)0.2/0.5センサーロードセル方式検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • フックスケールミニ150kg(検定品) クボタ計装

    フックスケールミニ150kg(検定品)

    クボタ計装
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池:単3型6本仕様ロードセル方式寸法(mm)240×118×148質量(kg)2.9種類フックスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15ひょう量(kg)150/152電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本目量(kg)0.1/0.2センサーロードセル方式検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品)

    クボタ計装
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    17日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)約40種類ホイストスケールひょう量(kg)5000目量(kg)2表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品)

    クボタ計装
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    17日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)約30種類ホイストスケールひょう量(kg)3000目量(kg)1表示形式デジタルひょう量単位kg
  • フックスケールミニ(無検定) クボタ計装

    フックスケールミニ(無検定)

    クボタ計装
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス種類フックスケール電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)表示形式デジタルひょう量単位kg

『吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル吊はかり