絞り込み
ひょう量
  • 2kg
  • 1kg(4)
  • 4kg(4)
  • 8kg(3)
  • 12kg(4)
  • 20kg(5)
  • 30kg(5)
  • 50kg(2)
  • 100kg(1)
  • 200g(2)
  • 310g(1)
  • 400g(2)
  • 500g(3)
  • 510g(1)
  • 600g(1)
  • 2000g(2)
  • 4000g(1)
  • 5100g(1)
最小表示
  • 5g(3)
  • 10g(1)
種類
  • 種類上皿はかり(3)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
表示形式
表示形式
アナログ(3)
計量皿形状
  • (3)
計量皿寸法(mm)
  • 160×160(1)
  • 217×217(2)
  • 220×210(1)
160×160・217×217・220×210
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • シンワ測定(1)
  • 大和(1)
Yamato(大和製衡)・シンワ測定・大和
価格
価格で絞り込む
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
1kg(4)
2kg
4kg(4)
8kg(3)
12kg(4)
20kg(5)
30kg(5)
400g(2)
500g(3)
2000g(2)
上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定上皿はかり 取引・証明用シンワ測定(23件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ計量皿形状角皿精度等級四級ひょう量単位kg
標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)標準型上皿はかり SDXYamato(大和製衡)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
中型上皿はかり Yamato(大和製衡)中型上皿はかりYamato(大和製衡)(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)種類上皿はかり外形寸法(mm)160×219×213検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
普及型上皿はかり 2kg 大和普及型上皿はかり 2kg大和
9,598税込10,558
1台
翌々日出荷
完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。
用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266ひょう量2kg使用範囲50g~2kg型番SDX-2目量(g)5計量皿寸法(mm)217×217目盛板外径(mm)直径200目量5g材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290測定可能質量(g)最小50材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ上皿はかり