絞り込み
ひょう量
  • 3kg(1)
  • 6kg(1)
  • 400g(2)
  • 500g(4)
  • 800g(4)
最小表示
  • 2g
  • 0.2kg(1)
  • 0.5kg(1)
  • 1g(6)
  • 5g(14)
  • 10g(15)
  • 20g(12)
  • 50g(17)
  • 100g(12)
  • 200g(6)
  • 300g(1)
  • 500g(1)
校正証明書
  • 付き(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(8)
  • kg(キログラム)(1)
種類
  • 種類上皿はかり(9)
表示形式
表示形式
アナログ(8)
表示形式
デジタル(1)
アナログ・デジタル
計量皿形状
  • 角(10)
角
計量皿寸法(mm)
  • 145×130(1)
  • 160×160(2)
  • 170×165(1)
  • 180×180(1)
  • 190×185(1)
  • 210×205(1)
  • 210×210(1)
  • 217×217(2)
  • 232×202(1)
145×130・160×160・170×165・180×180・190×185・210×205・210×210・217×217・232×202
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(6)
  • 富士計器製造(2)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 高森コーキ(1)
Yamato(大和製衡)・富士計器製造・シンワ測定・SK(新潟精機)・高森コーキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
3kg(1)
6kg(1)
400g(2)
500g(4)
800g(4)
  • 中型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    中型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
    幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213計量皿寸法(mm)160×160検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • 普及型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    普及型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(14件のレビュー)
      
    1台
    翌々日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210材質(本体)銅板質量(g)1800種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付規格取引証明用計量皿寸法(mm)190×185表示形式アナログ使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂目盛板径(Φmm)164精度等級四級皿の厚さ(mm)0.5目量の数200計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ
  • 中型ステンレス製上皿自動秤 高森コーキ

    中型ステンレス製上皿自動秤

    高森コーキ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    細かな部品までステンレスだからサビずに精度も長持ち。 使って便利な「めやす針」シール付き。
    幅(mm)149高さ(mm)200質量(g)1500奥行(mm)235目盛(mm)160計量皿寸法(mm)180×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×235×200計量皿形状角
  • 自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ Yamato(大和製衡)

    自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    14日以内出荷
    質量(kg)1.4質量(g)1400種類上皿はかり計量皿寸法(mm)160×160目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状角校正証明書一般校正
  • 普及型上皿はかり SDシリーズ 校正証明書付 Yamato(大和製衡)

    普及型上皿はかり SDシリーズ 校正証明書付

    Yamato(大和製衡)
    取扱い終了
    校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
    種類上皿はかり計量皿寸法(mm)217×217表示形式アナログ計量皿形状角校正証明書一般校正
  • 上皿自動秤 K-1型 平皿 SK(新潟精機)

    上皿自動秤 K-1型 平皿

    SK(新潟精機)
    取扱い終了
    国家検定品です。取引証明用として使用できる秤です。
    用途質量の計測に。計量皿寸法(mm)210×210目盛板径(Φmm)205
  • フジ 上皿自動ハカリ (並皿付) 富士計器製造

    フジ 上皿自動ハカリ (並皿付)

    富士計器製造(2件のレビュー)
    取扱い終了
    計量法により取引証明用として御使用できます。
    表示形式アナログTKG品番9-0000-0000
  • 完全防水形デジタル式上皿自動はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)

    完全防水形デジタル式上皿自動はかり(取引証明用)

    Yamato(大和製衡)
    取扱い終了
    本体・載皿ともにステンレス(SUS304)、容器保護等級IP68なので、丸洗い可能です。 上下限等3データ表示付です。 定量詰め作業を容易にするブザー機能、LED点灯機能付です。 自動風袋引き機能付です(定量計量機能時)。 個数計算機能付です。 定量詰め、欠品チェックに威力を発揮します。
    質量(kg)4種類完全防水形デジタル式上皿自動はかり電源単1乾電池×4本(付属)計量皿寸法(mm)232×202センサーロードセル方式検定国家検定品(新検則適合品)保護等級IP68表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 上皿自動はかり K-1型 富士計器製造

    上皿自動はかり K-1型

    富士計器製造
    取扱い終了
    質量(kg)2.6種類上皿はかり寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×174×274計量皿寸法(mm)210×205表示形式アナログ目盛板径(Φmm)205計量皿形状角皿
  • 小型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    小型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)
    取扱い終了
    大きく見やすい目盛板、大きな物も計りやすい、ワイドな平皿仕様です(YSDシリーズ)。
    用途取引証明用(国家検定品)。荷物の受け入れ、出荷工程で使えます。寸法(mm)個装箱:155×158×190質量(kg)0.85、個装箱:0.95、カートン:6.3(入数6台)色グリーン種類小型上皿はかり外形寸法(mm)145×150×200センサーばね方式検定国家検定品(旧検則適合品)目盛板外径(mm)137.7表示形式アナログカートン寸法(mm)450×335×215(入数6台)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ上皿はかり