絞り込み
最小表示
  • 50g
  • 0.00g(2)
  • 0.001g(6)
  • 0.005kg(12)
  • 0.01g(16)
  • 0.01kg(16)
  • 0.02g(2)
  • 0.02kg(8)
  • 0.04kg(2)
  • 0.05g(5)
  • 0.05kg(2)
  • 0.08kg(2)
  • 0.1g(40)
  • 0.2g(11)
  • 0.5g(22)
  • 1g(59)
  • 2g(26)
  • 5g(18)
  • 10g(9)
  • 20g(5)
ひょう量
  • 200kg(1)
  • 5000g(2)
種類
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
校正証明書
  • 付き(2)
計量皿寸法(mm)
  • 230×190(2)
  • 315×325(1)
230×190・315×325
計量皿形状
  • 角(1)
角
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 制限なし(2)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 宮崎県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
  • 岩手県(2)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・制限なし・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 高森コーキ(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・高森コーキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.005kg(12)
0.01g(16)
0.01kg(16)
0.1g(40)
0.2g(11)
0.5g(22)
1g(59)
2g(26)
5g(18)
10g(9)
最小表示をもっと見る
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
  • アグリスケールタフ 200kg 高森コーキ

    アグリスケールタフ 200kg

    高森コーキ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    [商品特徴]。計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!。200kgまで量れるタフネスボディ
    用途[用途]。◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)。◎大きい皿で楽々測定。◎便利な風袋引き機能付き。付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼質量(kg)3.5種類電子天秤ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20精度±400g目量(g)50表示形式デジタル使用環境5~35℃(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)315×325オートパワーオフ5分測定範囲(kg)使用:.25~200液晶表示LCD6.9×3.3cmひょう量単位kg

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり