絞り込み
ひょう量
  • 10kg(1)
  • 15kg(2)
  • 30kg(4)
  • 32kg(1)
  • 2000g(1)
  • 5000g(1)
  • 6000g(2)
最小表示
  • 5g
  • 0.00kg(1)
  • 0.001kg(2)
  • 0.005kg(4)
  • 0.005lg(1)
  • 0.01g(1)
  • 0.01kg(6)
  • 0.02kg(4)
  • 0.05kg(1)
  • 0.1g(5)
  • 0.1kg(1)
  • 0.2g(2)
  • 0.5g(5)
  • 1g(13)
  • 2g(9)
  • 10g(7)
  • 20g(4)
  • 50g(4)
  • 2000g(1)
  • その他(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(6)
  • kg(キログラム)(5)
  • PCS(2)
校正証明書
  • 付き(6)
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 制限なし(3)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 宮崎県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
  • 岩手県(2)
防塵防水性能
  • IP65(1)
  • IP67(4)
IP65・IP67
計量皿寸法(mm)
  • 182×182(1)
  • 232×192(1)
  • 350×350(1)
  • 355×443(1)
182×182・232×192・350×350・355×443
表示形式
表示形式
デジタル(5)
デジタル
種類
  • 種類台はかり(1)
  • 種類電子天秤(4)
台はかり・電子天秤
計量皿形状
  • 角(5)
角
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • TKG(1)
  • CAS[はかり](1)
  • クボタ(Kubota)(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・TKG・CAS[はかり]・クボタ(Kubota)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
10kg(1)
15kg(2)
30kg(4)
32kg(1)
2000g(1)
5000g(1)
6000g(2)
  • 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
  • コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利計量皿寸法D(mm)190電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
  • 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利計量皿寸法D(mm)190種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
  • コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能計量皿寸法D(mm)190電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
  • 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能計量皿寸法D(mm)190種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
  • デジタル台はかり 本質安全防爆型/無検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Nシリーズ クボタ(Kubota)

    デジタル台はかり 本質安全防爆型/無検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Nシリーズ

    クボタ(Kubota)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。
    電源Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)検定なし材質(計量皿)スチール製(載台カバーはステンレス製)
  • はかり タニタ 卓上スケール TKG

    はかり タニタ 卓上スケール

    TKG
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    電源:単3乾電池4本付き。取引証明以外用です。風袋引き機能付。オートパワーオフ機能付(約10分)。
    ひょう量(g)2000最小表示(g)0~1000gまで2、1000~2000gまで5材質ステンレス幅(mm)182寸法(mm)(皿)182×182、H255×179×68種類電子天秤奥行(mm)182電源単3乾電池4本付き最小表示1kg仕様(0~500まで1g、500~1000gまで2g)、2kg仕様(0~1000gまで2g、1000~2000gまで5g)、5kg仕様(0~2500gまで5g、2500~5000gまで10g)。計量皿寸法(mm)182×182連続使用時間(時間)約800機能風袋引き機能、オートパワーオフ機能(約10分)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)182×182計量皿形状角ひょう量単位g
  • はかり ウォーターボーイ A&D(エー・アンド・デイ)

    はかり ウォーターボーイ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    ジャバジャバ洗える 防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能 洗えて・・・安心・衛生的・長持ち! ACアダプター・電池使用可
    計量皿寸法D(mm)192幅(mm)232寸法(mm)232×192種類電子天秤奥行(mm)192電源ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×6個(別売)使用計量皿寸法W(mm)232機能防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192計量皿形状角ひょう量単位kg
  • ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり]

    ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付

    CAS[はかり]
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    19日以内出荷から28日以内出荷
    持ち運びがしやすい軽量ポータブルタイプです。 表示部は容易に分離できます。 約60時間連続使用ができます(バックライトオフ時)。
    寸法(mm)355×615×85種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源充電式バッテリー・ACアダプター(付属)表示バックライト大型液晶本体質量(kg)約6.5計量皿寸法(mm)355×443表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

防塵/防水デジタルはかり