小型自動台はかり
Yamato(大和製衡)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から17日以内出荷材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
自動台はかり(取引証明用)
Yamato(大和製衡)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。材質/仕上鉄製塗装質量(kg)22高さ(mm)1255タイプ脚付種類台はかり全高(mm)1255計量皿寸法(mm)380×264車輪無センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ載台寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり