絞り込み
ひょう量
  • 32kg(1)
  • 60kg(1)
  • 150kg(1)
最小表示
  • 10g(1)
  • 20g(1)
  • 50g(1)
種類
  • 種類台はかり(1)
防塵防水性能
  • IP52
  • IP65(12)
  • IP68(6)
  • IP69(2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
計量皿寸法(mm)
  • 350×500(1)
350×500
風袋引機能
  • あり(1)
あり
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ブランド
  • 大和(1)
大和
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
32kg(1)
60kg(1)
150kg(1)
  • デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和

    デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用

    大和
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。
    用途定量詰め、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製幅(mm)354高さ(mm)116~136種類台はかり電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)784~804センサーロードセル方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付きひょう量単位kg

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

防塵/防水デジタル台はかり