絞り込み
ひょう量
  • 2kg(2)
  • 6kg(2)
  • 15kg(2)
  • 30kg(2)
最小表示
  • 2g
  • 0.001kg(1)
  • 0.002kg(1)
  • 0.005kg(1)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02kg(3)
  • 0.05kg(2)
  • 0.1kg(1)
  • 0.2kg(4)
  • 0.4kg(4)
  • 0.5g(2)
  • 1g(4)
  • 1kg(4)
  • 5g(4)
  • 10g(6)
  • 20g(4)
  • 50g(4)
校正証明書
  • 付き(2)
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山形県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
  • 岩手県(2)
  • 島根県(2)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
  • 種類台はかり(1)
防塵防水性能
  • IP65(1)
  • IP69(1)
IP65・IP69
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
kg(キログラム)
計量皿寸法(mm)
  • 232×179(1)
232×179
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
A&D(エー・アンド・デイ)・寺岡精工(TERAOKA)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
2kg(2)
6kg(2)
15kg(2)
30kg(2)
  • 防水一体型スケール DS-500N 寺岡精工(TERAOKA)

    防水一体型スケール DS-500N

    寺岡精工(TERAOKA)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
    最大風袋量(kg)0.999計量皿寸法(mm)232×179質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
  • 防水一体型スケール DS-500DN 寺岡精工(TERAOKA)

    防水一体型スケール DS-500DN

    寺岡精工(TERAOKA)
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    ひょう量(kg)2最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)タイプ両面ディスプレイ種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル最大風袋量(kg)0.999精度等級3級使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
    用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)ケーブル長(m)約3表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)質量最小表示(g)0.1動作温湿度範囲-10~40℃防塵防水性能IP69K電池寿命約90時間使用可能(使い方による)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

防塵/防水デジタル台はかり