絞り込み
ひょう量
- 2kg(2)
- 10kg(1)
最小表示
- 1g(2)
- 2g(2)
- 5g(1)
- 10g(1)
適合地域
- 三重県(2)
- 京都府(2)
- 佐賀県(2)
- 兵庫県(2)
- 北海道(2)
- 千葉県(2)
- 和歌山県(2)
- 埼玉県(2)
- 大分県(2)
- 大阪府(2)
- 奈良県(2)
- 宮城県(2)
- 富山県(2)
- 山口県(2)
- 山形県(2)
- 山梨県(2)
- 岐阜県(2)
- 岡山県(2)
- 岩手県(2)
- 島根県(2)
- 適合地域をもっと見る
種類
上皿はかり(2)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(2)
計量皿寸法(mm)
- 232×179(1)
232×179
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- 寺岡精工(TERAOKA)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- Yamato(大和製衡)(9)
- 大和(5)
- イシダ(3)
- エスコ(2)
- ヤマト(事務用品)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- Performance Tool(1)
- クボタ(Kubota)(1)
特価
「ひょう量」から絞り込む
2kg(2)
10kg(1)

防水一体型スケール DS-500N
寺岡精工(TERAOKA)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から7日以内出荷業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。最大風袋量(kg)0.999計量皿寸法(mm)232×179質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防水一体型スケール DS-500DN
寺岡精工(TERAOKA)¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷ひょう量(kg)2最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)タイプ両面ディスプレイ種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル最大風袋量(kg)0.999精度等級3級使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg