絞り込み
最小表示
  • 0.02g
  • 0.0001g(13)
  • 0.0002g(3)
  • 0.001ct(2)
  • 0.001g(77)
  • 0.01g(134)
  • 0.01kg(3)
  • 0.01mg(5)
  • 0.05g(7)
  • 0.1g(154)
  • 0.1mg(34)
  • 0.2g(9)
  • 0.5g(18)
  • 1g(95)
  • 1mg(13)
  • 2g(12)
  • 5g(12)
  • 10g(4)
  • 10mg(4)
  • その他(8)
ひょう量
  • 30g(1)
  • 60g(1)
  • 150g(1)
  • 220g(1)
  • 320g(1)
  • 600g(1)
  • 620g(1)
  • その他(1)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(1)
  • g(グラム)(3)
  • PCS(1)
校正証明書
  • 付き(1)
種類
  • 種類電子天秤(3)
計量皿形状
  • (3)
風袋引機能
  • あり(2)
あり
表示形式
表示形式
デジタル(3)
デジタル
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
VIBRA(新光電子)・A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.0001g(13)
0.001g(77)
0.01g(134)
0.1g(154)
0.1mg(34)
0.5g(18)
1g(95)
1mg(13)
2g(12)
5g(12)
最小表示をもっと見る
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。
    種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
  • チェックスケール VIBRA(新光電子)

    チェックスケール

    VIBRA(新光電子)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
    用途梱包物の内容量チェック等

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤