絞り込み
最小表示
  • 0.0005ct(1)
  • 0.001ct(1)
  • 0.001g(3)
  • 0.002kg(1)
  • 0.005kg(1)
  • 0.01g(5)
  • 0.01kg(1)
  • 0.02g(2)
  • 0.02kg(1)
  • 0.1g(5)
  • 0.2g(1)
  • 0.5g(1)
  • 1g(2)
  • 2g(1)
  • 5g(1)
  • -(1)
  • その他(2)
ひょう量
  • 12kg(1)
  • 16kg(1)
  • 20g(1)
  • 30kg(1)
  • 120g(1)
  • 220g(3)
  • 300g(1)
  • 320g(1)
  • 600g(4)
  • 620g(2)
  • 1000g(1)
  • 1100ct(1)
  • 1200g(1)
  • 1500g(1)
  • 2200g(2)
  • 3000g(1)
  • 3200g(2)
  • 6000g(2)
  • 15000g(1)
  • その他(2)
ひょう量単位
  • ct(カラット)(2)
  • g(グラム)(7)
  • kg(キログラム)(1)
  • mom(モンメ)(1)
校正証明書
  • 付き(2)
種類
  • 種類電子天秤(6)
計量皿形状
  • (5)
  • (4)
丸・角
風袋引機能
  • あり(5)
あり
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 宮崎県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山形県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
  • 岩手県(2)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(70)
  • オーハウス(39)
  • 島津製作所(11)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • ナリカ(3)
  • アズワン×島津製作所(3)
  • アズワン(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • アルファーミラージュ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.001g(3)
0.01g(5)
0.02g(2)
0.1g(5)
0.5g(1)
1g(2)
2g(1)
5g(1)
-(1)
その他(2)
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。
    種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
  • 組込用計量ユニット VIBRA(新光電子)

    組込用計量ユニット

    VIBRA(新光電子)
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレス、IP65適合によりクリーン環境に対応します。
    用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V/0.1ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 組込計量ユニット VIBRA(新光電子)

    組込計量ユニット

    VIBRA(新光電子)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    容器や風袋等の脱着が容易な計量皿を装備 不意の電源落ちにも安心できる風袋重量バックアップ機能 データ更新間隔が0.1~1.6秒で設定可能 最小50mmピッチでセンサを配置できるスリムな形状(KFBⅡ-60)
    用途充填量チェック、密度チェック等
  • 組込用計量ユニット VIBRA(新光電子)

    組込用計量ユニット

    VIBRA(新光電子)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレスによりクリーン環境に対応します。
    用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V 0.1Aひょう量300g最小表示0.001g本体質量(kg)1kg本体寸法25×250×99mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
    種類電子天秤ひょう量(g)2200目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160精度等級2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    159,800税込175,780
    1台
    11日以内出荷
    600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
    種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    76,980税込84,678
    1台
    11日以内出荷
    20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
    種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • カラット天びん VIBRA(新光電子)

    カラット天びん

    VIBRA(新光電子)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    宝石や真珠を計量することに特化した天びんです。g、ct、mom各単位の切換がワンタッチ操作で可能です。専用宝石皿が標準で付属しています。
    用途宝石、真珠、貴金属の計量種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、周辺機器出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)計量皿寸法(mm)Φ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.002ct過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位ct/g
  • チェックスケール VIBRA(新光電子)

    チェックスケール

    VIBRA(新光電子)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
    用途梱包物の内容量チェック等
  • 比重計 VIBRA(新光電子)

    比重計

    VIBRA(新光電子)
    249,800税込274,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
    用途比重計仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3温度範囲(℃)0~40ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状ひょう量単位g

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤