絞り込み
最小表示
  • 0.00001g(1)
  • 0.0001g(1)
  • 0.0005ct(1)
  • 0.001ct(1)
  • 0.001g(17)
  • 0.002g(1)
  • 0.002kg(1)
  • 0.005g(1)
  • 0.005kg(1)
  • 0.01g(29)
  • 0.01kg(1)
  • 0.01mg(1)
  • 0.02g(2)
  • 0.02kg(1)
  • 0.1g(28)
  • 0.2g(2)
  • 0.5g(2)
  • 1g(13)
  • -(1)
  • その他(3)
ひょう量
  • 1.5kg(2)
  • 12kg(8)
  • 15kg(6)
  • 220g(13)
  • 300g(2)
  • 320g(19)
  • 420g(5)
  • 600g(6)
  • 620g(22)
  • 820g(4)
  • 1200g(6)
  • 2200g(12)
  • 3000g(2)
  • 3200g(18)
  • 4200g(5)
  • 6000g(3)
  • 6200g(14)
  • 8200g(5)
  • 12000g(6)
  • 15000g(5)
校正証明書
  • 付き(29)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(1)
  • ct(カラット)(3)
  • g(グラム)(16)
  • kg(キログラム)(9)
  • mom(モンメ)(2)
  • PCS(1)
種類
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(30)
計量皿形状
  • (29)
  • (28)
丸・角
風袋引機能
  • あり(9)
あり
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 宮崎県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山形県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
  • 岩手県(2)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
表示形式
表示形式
デジタル(32)
デジタル
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • オーハウス(134)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(75)
  • 島津製作所(55)
  • アズワン(24)
  • sartorius(ザルトリウス)(21)
  • エスコ(12)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(10)
  • 三光精衡所(9)
  • 村上衡器(8)
  • イシダ(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • アズワン×オーハウス(4)
  • RADWAG(ラドワッグ)(4)
  • アズワン×島津製作所(4)
  • ナリカ(3)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • アルファーミラージュ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.001g(17)
0.01g(29)
0.02g(2)
0.02kg(1)
0.1g(28)
0.2g(2)
0.5g(2)
1g(13)
-(1)
その他(3)
最小表示をもっと見る
  • 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん AjⅡ

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
    用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん RJ

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
    仕様バックライト液晶表示、専用風防出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)センサー音叉式力センサ機能風防表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり
  • カウンティングスケール VIBRA(新光電子)

    カウンティングスケール

    VIBRA(新光電子)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
    表示形式デジタル
  • VIBRAプリンター専用ACアダプター VIBRA(新光電子)

    VIBRAプリンター専用ACアダプター

    VIBRA(新光電子)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
    用途VIBRAプリンター専用電源適合機種CSP-160Ⅱ出力DC9V/800mA入力AC100~240V
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。
    種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
  • IR通信プリンター VIBRA(新光電子)

    IR通信プリンター

    VIBRA(新光電子)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。 計量後にデータを自動印字。 データの分析が可能なヒストグラム機能。 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。
    付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻電源(V)AC100(専用ACアダプター)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙45mm幅 普通紙ロール
  • 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん CJ

    VIBRA(新光電子)
    92,980税込102,278
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 "・サビ、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)のタフ ボディ天びん ・防塵・防水構造で、タフな現場でも活躍 ・ACアダプタのほか、乾電池駆動(単3電池4本)で場所を選ばずどこでも計量可能(CJ/CJR seriesはオプション) ・多様な計量モード"
    種類高精度電子天びん表示形式デジタル
  • 組込用計量ユニット VIBRA(新光電子)

    組込用計量ユニット

    VIBRA(新光電子)
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレス、IP65適合によりクリーン環境に対応します。
    用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V 0.1ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
    仕様皿サイズ:Φ140mm●直線性(代表値):±0.03g●再現性(σ):0.01g●サイズ:202×293×266mm(風防を含む)●機能:外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)種類電子天秤ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番62-3788-41-20計量皿形状校正証明書一般校正
  • 高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
  • 高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR

    VIBRA(新光電子)
    159,800税込175,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。
    用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 組込計量ユニット VIBRA(新光電子)

    組込計量ユニット

    VIBRA(新光電子)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    容器や風袋等の脱着が容易な計量皿を装備 不意の電源落ちにも安心できる風袋重量バックアップ機能 データ更新間隔が0.1~1.6秒で設定可能 最小50mmピッチでセンサを配置できるスリムな形状(KFBⅡ-60)
    用途充填量チェック、密度チェック等
  • 組込用計量ユニット VIBRA(新光電子)

    組込用計量ユニット

    VIBRA(新光電子)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレスによりクリーン環境に対応します。
    用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V 0.1Aひょう量300g最小表示0.001g本体質量(kg)1kg本体寸法25×250×99mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
    種類電子天秤ひょう量(g)2200目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160精度等級2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    159,800税込175,780
    1台
    11日以内出荷
    600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
    種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    76,980税込84,678
    1台
    11日以内出荷
    20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
    種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • カラット天びん VIBRA(新光電子)

    カラット天びん

    VIBRA(新光電子)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    宝石や真珠を計量することに特化した天びんです。g、ct、mom各単位の切換がワンタッチ操作で可能です。専用宝石皿が標準で付属しています。
    用途宝石、真珠、貴金属の計量種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、周辺機器出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)計量皿寸法(mm)Φ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.002ct過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位ct/g
  • チェックスケール VIBRA(新光電子)

    チェックスケール

    VIBRA(新光電子)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
    用途梱包物の内容量チェック等
  • 防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)

    防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    212,800税込234,080
    1式
    15日以内出荷
    本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
  • 防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)

    防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    179,800税込197,780
    1個
    11日以内出荷
    IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
  • 防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)

    防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    179,800税込197,780
    1個
    11日以内出荷
    IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
  • 本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    429,800税込472,780
    1個
    11日以内出荷
    コンパクトな防爆天びん。音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
    種類電子天秤電源単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本表示形式デジタル液晶表示液晶表示校正証明書一般校正(中国語)
  • 本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    429,800税込472,780
    1個
    11日以内出荷
    コンパクトな防爆天びん。音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
    種類電子天秤電源単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本表示形式デジタル液晶表示液晶表示風袋引方法ありひょう量単位gkg/ct/mom/pcs/パーセント校正証明書一般校正(英語)
  • 防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)

    防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    189,800税込208,780
    1個
    11日以内出荷
    音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
  • 防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)

    防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
  • 防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)

    防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
  • 高精度電子天びん 英語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん 英語版校正証明書付 RJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    85,980税込94,578
    1台ほか
    9日以内出荷
    音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
  • 高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    85,980税込94,578
    1台ほか
    9日以内出荷
    音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
  • 高精度電子天秤 中国語版校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天秤 中国語版校正証明書付 AJIIシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    96,980税込106,678
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
  • 高精度電子天秤 英語版校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天秤 英語版校正証明書付 AJIIシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    96,980税込106,678
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
  • 電子天びん 本質安全防爆構造 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)

    電子天びん 本質安全防爆構造 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
    仕様別売データロガー(DLZ-200/1-3241-11)使用可能種類電子天秤機能風袋引き・オートオフ・バックライト付き表示形式デジタルインターフェース赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×322×92防爆構造Ex ia II B T4合格品防塵防水性能IP65校正証明書一般校正(英語)
  • 電子天びん 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)

    電子天びん 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
    仕様別売データロガー(DLZ-200/1-3241-11)使用可能種類電子天秤機能風袋引き・オートオフ・バックライト付き表示形式デジタルインターフェース赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×322×92防爆構造Ex ia II B T4合格品防塵防水性能IP65校正証明書一般校正(中国語)
  • 砂置換法土密度検査 含水比検査用はかり VIBRA(新光電子)

    砂置換法土密度検査 含水比検査用はかり

    VIBRA(新光電子)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。キャリングケース付属します。乾電池駆動で持ち運びできます。
    ひょう量(kg)12計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160計量皿形状
  • 本質安全防爆構造電子はかり CZ-B VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり CZ-B

    VIBRA(新光電子)
    249,800税込274,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整種類電子天秤出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁表示形式デジタル湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
  • 分析用電子天びん(校正分銅内蔵型) XFR VIBRA(新光電子)

    分析用電子天びん(校正分銅内蔵型) XFR

    VIBRA(新光電子)
    239,800税込263,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
    用途研究・品質管理分野の精密計量仕様バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防タイプ分銅内蔵型種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)温度範囲(℃)10~30センサーフォースバランス式センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む)機能風防本体寸法(mm)奥行320(風防を含む)本体寸法(mm)高さ335(風防を含む)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g
  • 比重計 VIBRA(新光電子)

    比重計

    VIBRA(新光電子)
    249,800税込274,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
    用途比重計仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3温度範囲(℃)0~40ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状ひょう量単位g
  • 比重計 VIBRA(新光電子)

    比重計

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
    用途比重計仕様液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター最小表示(比重)0.01、(体積)0.01cm3温度範囲(℃)0~40ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状ひょう量単位g
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    389,800税込428,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
    用途計数はかり仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション)出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含む)計量皿寸法(Φmm)小はかり:Φ118湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)大はかり:234×204風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示ひょう量単位g
  • 多機能プリンター VIBRA(新光電子)

    多機能プリンター

    VIBRA(新光電子)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
    用途多機能プリンター付属品はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙1巻電源(V)AC100(ACコードプラグ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93機能カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応、ロット番号・コード番号を英数字で登録可能、統計値を自動計算・印字、コンパレータ機能、データ指定数設定機能印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙57mm幅 普通ロール紙
  • 本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR

    VIBRA(新光電子)
    629,800税込692,780
    1台ほか
    30日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整) 赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能) 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部 パネル角度は無段階で調整が可能 乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
    用途薬品等の計量種類防爆構造電子はかり使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本計量皿寸法(mm)350×400表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造表示形式デジタル風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整使用環境湿度(%)80以下計量皿形状角皿ひょう量単位kg

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤