絞り込み
最小表示
ひょう量
校正証明書
計量皿形状
丸・角
風袋引機能
あり
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
表示形式
デジタル
ブランド
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・島津製作所・VIBRA(新光電子)・アズワン・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・Yamato(大和製衡)・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・三光精衡所・村上衡器・イシダ・bitstrong(ビットストロング)・アズワン×オーハウス・RADWAG(ラドワッグ)・アズワン×島津製作所・ナリカ・ヤマトエンジニアリング・アルファーミラージュ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 電子天秤

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

435件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
  • 動物天びんBW/BX S321シリーズ 島津製作所

    動物天びんBW/BX S321シリーズ

    島津製作所
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    22日以内出荷
    うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています。校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
    計量皿形状角
  • 電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ 島津製作所

    電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ

    島津製作所
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    表示部を覆うプラスチックカバーです
    種別表示部保護カバーアズワン品番61-3563-56
  • 国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製風防
    種別UW-V用オプション 大型風防 WBC-502種類電子天びんアズワン品番61-3563-47計量皿形状角
  • 国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    両サイド、上面ガラスが開閉可能です
    種別UW-V用オプション ガラス風防 WBC-102種類電子天びんアズワン品番61-3563-46計量皿形状角
  • 国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    種別UW-V用オプション RS-232Cケーブルアズワン品番61-3563-42
  • 国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ

    島津製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き
    電源AC100V(ACアダプタ12V 1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78計量皿形状角ひょう量単位g
  • 電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ 島津製作所

    電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ

    島津製作所
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    プリンタEP-80、EP-90用ラベルシール
    種別プリンタ用消耗品 チャート紙 10巻セットアズワン品番61-3563-32
  • デジタル台秤 DP6700用 オプション Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP6700用 オプション

    Yamato(大和製衡)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • デジタル台秤 DP6302IIWP/DX用 オプション Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP6302IIWP/DX用 オプション

    Yamato(大和製衡)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
  • デジタル台秤 DP6800用 オプション Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP6800用 オプション

    Yamato(大和製衡)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • デジタル台秤 DP-5601シリーズ Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP-5601シリーズ

    Yamato(大和製衡)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷
    計量器はステンレス製(ロードセルは除く)。指示計の防塵・防水等級:IP66準拠。文字高さ32mmの蛍光表示。あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。
    計量皿形状角ひょう量単位kg
  • 村上式上皿天びん 村上衡器

    村上式上皿天びん

    村上衡器
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    13日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)
    本体完全密閉ケース入り計量皿形状丸
  • 普通型上皿天びん 村上衡器

    普通型上皿天びん

    村上衡器
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)
  • ザルトリウス 電子天秤 sartorius(ザルトリウス)

    ザルトリウス 電子天秤

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷
    人間工学に基づいたシンプル操作、使い易さを第一に追求。。マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストで操作をガイダンス。。必要なアイコンのみ大きなタッチスクリーンに表示され、誤操作を軽減。。日常で使用するための多彩なアプリケーションを搭載(調・配合/正味合計/カウンティングなど10種類)。
    計量皿形状丸ひょう量単位g
  • 精密大容量電子天秤 AXC アズワン

    精密大容量電子天秤 AXC

    アズワン
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    翌々日出荷
    重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
    質量(kg)約7.5アズワン品番4-483-01計量皿形状角
  • 防塵・防水はかり アズワン

    防塵・防水はかり

    アズワン
    ¥27,600税込¥30,360
    1個
    当日出荷
    IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
    計量皿形状角
  • デジタル台はかり(検定付き)150kg オーハウス

    デジタル台はかり(検定付き)150kg

    オーハウス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    チェッカ機能を搭載しており、軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます。下限値に相当するサンプルを載せるだけで、あらかじめ設定した許容値で上限値が設定されます(許容値は目量(g)ターゲット値に対する割合(%)、秤量に対する割合(%)から選択できます)。
    質量(kg)約13種類デジタル台はかりアズワン品番3-5141-03計量皿形状角
  • デジタル台はかり(検定付き)32kg Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり(検定付き)32kg

    Yamato(大和製衡)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    チェッカ機能を搭載しており、軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます。下限値に相当するサンプルを載せるだけで、あらかじめ設定した許容値で上限値が設定されます(許容値は目量(g)ターゲット値に対する割合(%)、秤量に対する割合(%)から選択できます)。
    アズワン品番3-5141-01計量皿形状角
  • 分析天秤 A&D(エー・アンド・デイ)

    分析天秤

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    翌々日出荷
    0.01mgレンジで101gのハイキャパシティです。風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。校正用分銅を内蔵しています。g・mg・ct・mom・%の5モードから表示選択が可能です。最大200個の計量値を記憶し、一括出力も可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信が可能です。風袋引き機能付きです。
    種別(校正証明書付き) 250/101gアズワン品番1-7747-12RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸校正証明書一般校正
  • オーハウス電子てんびん EX オーハウス

    オーハウス電子てんびん EX

    オーハウス
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。
    寸法(mm)230×393×350(風防付)タイプ校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿寸法(Φmm)80繰返し性±0.015mg直線性±0.1mg計量皿形状丸ひょう量単位g
  • ザルトリウス電子てんびん Quintix sartorius(ザルトリウス)

    ザルトリウス電子てんびん Quintix

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。
    付属品校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿形状丸ひょう量単位g
  • 分析天びん AP324X 島津製作所

    分析天びん AP324X

    島津製作所
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌々日出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)320最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.15mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~320.009g(300g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 分析天びん AP324W 島津製作所

    分析天びん AP324W

    島津製作所
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    9日以内出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)320最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.15mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~320.009g(300g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 分析天びん AP224Y 島津製作所

    分析天びん AP224Y

    島津製作所
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBデバイス(TypeB)質量(kg)6.5種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~220.009g(200g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅無し計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 分析天びん AP224W 島津製作所

    分析天びん AP224W

    島津製作所
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    9日以内出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~220.009g(200g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 分析天びん AP124X 島津製作所

    分析天びん AP124X

    島津製作所
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    9日以内出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)120最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲45~120.009g(100g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ使用環境湿度(%)20~85校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 分析天びん AP124W 島津製作所

    分析天びん AP124W

    島津製作所
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)120最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲45~120.009g(100g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 多機能プリンター VIBRA(新光電子)

    多機能プリンター

    VIBRA(新光電子)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
    用途多機能プリンター付属品はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙1巻電源(V)AC100(ACコードプラグ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93機能カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応、ロット番号・コード番号を英数字で登録可能、統計値を自動計算・印字、コンパレータ機能、データ指定数設定機能印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙57mm幅 普通ロール紙
  • 本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR

    VIBRA(新光電子)
    ¥629,800~税込¥692,780~
    1台ほか
    30日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整) 赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能) 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部 パネル角度は無段階で調整が可能 乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
    用途薬品等の計量種類防爆構造電子はかり使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本計量皿寸法(mm)350×400表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造表示形式デジタル風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整使用環境湿度(%)80以下計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 高精度電子台はかり FJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子台はかり FJ

    VIBRA(新光電子)
    ¥919,800~税込¥1,011,780~
    1台ほか
    30日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。 IP65規格適合 錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304) 設置自在な計量部と表示部のセパレート型 重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能 見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm) データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
    用途薬品等の計量、計数はかり寸法(mm)(表示部)294×100×184質量(kg)(計量部)53、(表示部)2種類高精度電子台はかり使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)電源(V)AC100出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備最小表示(g)1ケーブル長(m)(はかり)5計量皿寸法(mm)800×600×H125電源コード(m)3機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード表示形式デジタル風袋引き範囲全ひょう量調整方式外部校正分銅による手動スパン調整使用環境湿度(%)80以下計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 接続ケーブル アズワン

    接続ケーブル

    アズワン
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番1-4244-14
  • エクスプローラー中量級上皿電子天びん オーハウス

    エクスプローラー中量級上皿電子天びん

    オーハウス
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    10日以内出荷
    高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
    仕様カラス製風防:風防キット(別売)材質(本体)ABSステンレス種類電子天びん電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)計量皿寸法(mm)190×200表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)安定時間(秒)1以内(代表値)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
  • エクスプローラー重量級上皿電子天びん オーハウス

    エクスプローラー重量級上皿電子天びん

    オーハウス
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1台
    46日以内出荷から61日以内出荷
    高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)10材質(本体)ABSステンレス種類電子天びん電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)377(W)×311(D)表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内(代表値)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
  • 電子天びん TXC623N 島津製作所

    電子天びん TXC623N

    島津製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002最小表示(mg)0.2ひょう量(ct)620表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿ひょう量単位g、ct
  • 電子天びん TWC623N 島津製作所

    電子天びん TWC623N

    島津製作所
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002最小表示(mg)0.2ひょう量(ct)620表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241風袋引方法あり最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿
  • データロガー B-LOG(電子天秤用)用接続ケーブル アズワン

    データロガー B-LOG(電子天秤用)用接続ケーブル

    アズワン
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    翌々日出荷
    仕様接続ケ-ブル
  • 電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型) アズワン×島津製作所

    電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型)

    アズワン×島津製作所
    ¥114,000税込¥125,400
    1個
    翌々日出荷
    個数表示・%表示・カラットなど豊富な測定モードをボタンひとつで切り替えることができます。 ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。 明るいバックライト、大きなスイッチ、英語・日本語両表記機能付きです。 Windows(R)OS搭載(95以上)のPCに接続して秤量データを容易に取り込むことができます。
    寸法(mm)約190×317×78種類電子天秤電源AC100V 12VA(ACアダプタ-付属)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • イシダ 電子 天秤ハカリ CB-4-300 イシダ

    イシダ 電子 天秤ハカリ CB-4-300

    イシダ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
    食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。ひょう量:12g60g300g。最小表示:0.01g0.05g0.1g。風袋引き:ひょう量内ワンタッチ風袋引き。大型液晶表示(CBよりさらに大きい)、コンパレート機能(バーグラフ、ブザー音)カウンティング機能、オートOFF
  • イシダ 電子 天秤ハカリ CB-4-1500 イシダ

    イシダ 電子 天秤ハカリ CB-4-1500

    イシダ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。ひょう量:300g600g1500g。最小表示:0.1g0.2g0.5g。風袋引き:ひょう量内ワンタッチ風袋引き。大型液晶表示(CBよりさらに大きい)、コンパレート機能(バーグラフ、ブザー音)カウンティング機能、オートOFF
  • 卓上除振台 アズワン×村上衡器製作所

    卓上除振台

    アズワン×村上衡器製作所
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    9日以内出荷
    独自の脚構造(防振パッド)により除振効果を発揮します。本体重量15kg以下の軽量型です。卓上に設置しやすいサイズで、限られたスペースでも使用可能です。
    材質御影石耐荷重(kg)約20本体質量(kg)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×370×45アズワン品番4-7686-01脚部構造防振パッド

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤