絞り込み
最小表示
- 0.0001g(13)
- 0.0002g(3)
- 0.001ct(2)
- 0.001g(77)
- 0.01g(133)
- 0.01kg(3)
- 0.01mg(5)
- 0.02g(3)
- 0.05g(8)
- 0.1g(155)
- 0.1mg(34)
- 0.2g(9)
- 0.5g(18)
- 1g(96)
- 1mg(13)
- 2g(12)
- 5g(12)
- 10g(4)
- 10mg(4)
- その他(8)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量
校正証明書
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
- オーハウス(134)
- A&D(エー・アンド・デイ)(75)
- 島津製作所(55)
- VIBRA(新光電子)(41)
- アズワン(25)
- sartorius(ザルトリウス)(21)
- エスコ(12)
- Yamato(大和製衡)(10)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(10)
- 三光精衡所(9)
- 村上衡器(8)
- イシダ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- アズワン×オーハウス(4)
- RADWAG(ラドワッグ)(4)
- アズワン×島津製作所(4)
- ナリカ(3)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- アルファーミラージュ(1)
- ブランドをもっと見る
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・島津製作所・VIBRA(新光電子)・アズワン・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・Yamato(大和製衡)・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・三光精衡所・村上衡器・イシダ・bitstrong(ビットストロング)・アズワン×オーハウス・RADWAG(ラドワッグ)・アズワン×島津製作所・ナリカ・ヤマトエンジニアリング・アルファーミラージュ・ブランドをもっと見る
「最小表示」から絞り込む

防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズ
VIBRA(新光電子)¥179,800~税込¥197,780~1個11日以内出荷IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)寸法(mm)206×312×89種類電子天秤電源ACアダプター付属(オプション乾電池駆動:別売 単3電池×4本)機能選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ・動物はかり)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(標準装備)校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ
VIBRA(新光電子)¥179,800~税込¥197,780~1個11日以内出荷IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)寸法(mm)206×312×89種類電子天秤電源ACアダプター付属(オプション乾電池駆動:別売 単3電池×4本)機能選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ・動物はかり)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(標準装備)校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ
VIBRA(新光電子)¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)寸法(mm)202×293×266(風防を含む)種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01再現性0.01g機能外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(標準装備)計量皿寸法(Φmm)140電源(AC V)100直線性±0.03g(代表値)アズワン品番62-3788-41-20計量皿形状丸校正証明書一般校正
本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ
VIBRA(新光電子)¥429,800~税込¥472,780~1個11日以内出荷コンパクトな防爆天びん。音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)種類電子天秤電源単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本表示形式デジタル液晶表示液晶表示校正証明書一般校正(中国語)
本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ
VIBRA(新光電子)¥429,800~税込¥472,780~1個11日以内出荷コンパクトな防爆天びん。音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)種類電子天秤電源単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本表示形式デジタル液晶表示液晶表示風袋引方法ありひょう量単位gkg/ct/mom/pcs/パーセント校正証明書一般校正(英語)
防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ
VIBRA(新光電子)¥189,800~税込¥208,780~1個11日以内出荷音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。寸法(mm)206×312×89種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)機能液晶バックライト表示形式デジタルインターフェースRS232C(標準装備)電源(AC V)100校正証明書一般校正
防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ
VIBRA(新光電子)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか9日以内出荷から11日以内出荷音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。寸法(mm)206×312×89種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)機能液晶バックライト表示形式デジタルインターフェースRS232C(標準装備)電源(AC V)100校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズ
VIBRA(新光電子)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか9日以内出荷から11日以内出荷音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。寸法(mm)206×312×89種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)機能液晶バックライト表示形式デジタルインターフェースRS232C(標準装備)電源(AC V)100校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん 英語版校正証明書付 RJシリーズ
VIBRA(新光電子)¥85,980~税込¥94,578~1台ほか9日以内出荷音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)機能外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(標準装備)電源(AC V)100校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズ
VIBRA(新光電子)¥85,980~税込¥94,578~1台ほか9日以内出荷音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)機能外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(標準装備)電源(AC V)100校正証明書一般校正(中国語)
高精度電子天秤 中国語版校正証明書付 AJIIシリーズ
VIBRA(新光電子)¥96,980~税込¥106,678~1台9日以内出荷から11日以内出荷音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。質量(kg)約2.1種類電子天秤電源専用ACアダプター(付属)機能スタンバイ・リミット・風袋引き・外部校正分銅による手動スパン調整表示形式デジタルインターフェースRS232C表示単位n・%・個数・カラット・もんめ校正証明書一般校正(中国語)
高精度電子天秤 英語版校正証明書付 AJIIシリーズ
VIBRA(新光電子)¥96,980~税込¥106,678~1台9日以内出荷から11日以内出荷音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。質量(kg)約2.1種類電子天秤電源専用ACアダプター(付属)機能スタンバイ・リミット・風袋引き・外部校正分銅による手動スパン調整表示形式デジタルインターフェースRS232C表示単位n・%・個数・カラット・もんめ校正証明書一般校正(英語)
電子天びん 本質安全防爆構造 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ
VIBRA(新光電子)¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。仕様別売データロガー(DLZ-200/1-3241-11)使用可能種類電子天秤機能風袋引き・オートオフ・バックライト付き表示形式デジタルインターフェース赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×322×92防爆構造Ex ia II B T4合格品防塵防水性能IP65校正証明書一般校正(英語)
電子天びん 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ
VIBRA(新光電子)¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。仕様別売データロガー(DLZ-200/1-3241-11)使用可能種類電子天秤機能風袋引き・オートオフ・バックライト付き表示形式デジタルインターフェース赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×322×92防爆構造Ex ia II B T4合格品防塵防水性能IP65校正証明書一般校正(中国語)
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 内部分銅内蔵型モデル 校正証明書付 PRシリーズ
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷シンプル設計で操作が簡単。3種類の計量モード(重量、個数、%)。幅広いラインナップで最適な機種が選択可能。RS232Cインターフェイスを標準装備。床下計量可能。内部分銅による校正が可能仕様計量モード:重量・個数・%種類電子天秤電源ACアダプタ表示部バックライト付LCD表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正通信インターフェースRS232
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 英語版校正証明書付 AXシリーズ
オーハウス¥199,800税込¥219,7801台12日以内出荷★全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載。フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応。USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。仕様計量モード:重量・%・個数・チェック・動物計量・密度測定他寸法(mm)230×354×340種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)ひょう量(g)220最小表示(g)0.001表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130電源(AC V)100アズワン品番1-9242-33-56計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)通信インターフェースRS232C、USB
コンパクト天秤 英語版校正証明書付 CRシリーズ
オーハウス¥32,980~税込¥36,278~1台9日以内出荷操作は2ボタンで容易に行えます。持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。学校教育やキッチンスケールとして最適。寸法(mm)205×140×41質量(kg)約0.4種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)125×132表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300繰返し性0.1g(標準偏差)風袋引き範囲0g~最大秤量直線性0.1g安定時間(秒)2計量皿形状角校正証明書一般校正(英語)
ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ
オーハウス¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷から39日以内出荷高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上質量(kg)1種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ
オーハウス¥61,980~税込¥68,178~1台9日以内出荷頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。仕様計量モード:重量、%、個数、チェック、合計寸法(mm)204×230×70質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタルひょう量単位g、kg校正証明書一般校正(英語)
コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付
オーハウス¥63,980税込¥70,3781台9日以内出荷頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。NV222JPには校正用分銅を同梱しています。仕様計量モード:重量、%、個数、チェック、合計寸法(mm)204×230×70質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)ひょう量(g)220最小表示(g)0.01表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)145繰返し性0.01g(標準偏差)直線性±0.02g安定時間(秒)1アズワン品番1-2118-16-56計量皿形状丸ひょう量単位g、kg校正証明書一般校正(英語)
アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ
アズワン¥113,500~税込¥124,850~1個9日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)表示形式デジタル電源(AC V)100風袋引き範囲全秤量計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ
アズワン¥111,000~税込¥122,100~1個9日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)表示形式デジタル電源(AC V)100風袋引き範囲全秤量計量皿形状丸校正証明書一般校正
電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ
アズワン¥129,000~税込¥141,900~1台9日以内出荷から99日以内出荷耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。備考無料ソフト「Balance keys」のダウンロードはこちらから・URL・対応OS:Windows(R)10/11・ソフトは無償提供のため、サービスサポート対象外です。取扱説明書をご確認ください。種類電子天秤電源50/60Hz、12VA(ACアダプター付属)機能バックライト表示・時計表示形式デジタル電源(AC V)100応答時間(秒)1.5~2.5(代表値)計量皿形状角校正証明書一般校正
電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ
アズワン¥75,400税込¥82,9401個9日以内出荷精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。仕様sefi-H質量(kg)2.2種類電子天秤電源50/60Hz機能過負荷保護表示形式デジタル電源(AC V)100計量皿形状角校正証明書一般校正(英語)
電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ
アズワン¥72,900税込¥80,1901個9日以内出荷精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。仕様sefi-H質量(kg)2.2種類電子天秤電源50/60Hz機能過負荷保護表示形式デジタル電源(AC V)100計量皿形状角校正証明書一般校正
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥129,800~税込¥142,780~1台9日以内出荷から39日以内出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷から39日以内出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷から39日以内出荷GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正(英語)
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷から39日以内出荷GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷から39日以内出荷全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正(英語)
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷から39日以内出荷全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正
MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥399,800税込¥439,7801個10日以内出荷モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書JCSS校正
MSシリーズ天びん/上皿 校正証明書付 MSシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥399,000税込¥438,9001個9日以内出荷モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書一般校正
MSシリーズ天びん/上皿 英語版校正証明書付 MSシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥399,800税込¥439,7801個9日以内出荷モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書一般校正(英語)
ポータブル天びんスカウトSTX
オーハウス¥82,980税込¥91,2781台当日出荷フルカラータッチスクリーン搭載モデルです。 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上させます。 秤量の10倍まで耐えられる構造を採用しています。 さまざまな計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応しています。 0.001gモデルは風防を標準搭載しています。 校正用分銅は秤量620gまでのモデルに標準付属しています。付属品天びん本体、秤量皿、取扱い説明書、ACアダプタートラスコ品番107-1183材質計量皿:ステンレス幅(mm)202高さ(mm)54奥行(mm)224電源(V)ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(kg)0.62電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.01全高(mm)54寸法(Φmm)載皿:120連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時にて約7時間載台寸法(mm)Φ120RoHS指令(10物質対応)対応数量(個)計数個数:3100
電子天秤 12.0kg 1.0g
エスコ¥36,500税込¥40,1501台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)12000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304