絞り込み
コネクタ形状
- LCコネクタ - SCコネクタ(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
ファイバータイプ
- シングルモード(1)
芯数
- 2(1)
使用場所
- 屋内用(1)
色
イエロー(1)
イエロー
ケーブル外径(Φmm)
- 2.0
- 1.6(10)
- 2(28)
- 2.2(2)
- 2.9(5)
- 3(7)
- 3.0(1)
- 4(7)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5.3(2)
- 6(4)
- 7.5(1)
- 9.4(1)
- 9.5(2)
ブランド
- エレコム(1)
エレコム
光ファイバーケーブルとは、光信号を光ファイバーで伝達させて情報通信を行うためのケーブルです。従来の銅線より通信速度が速く、ノイズの影響を受けにくいため長距離の伝達が可能で、情報通信網の伝達手段として主流になっています。単芯ケーブル、2つの光ファイバを束ねた2芯ケーブル、4つを束ねた4芯ケーブルが多く、コネクタにはFC型、SC型、LC型など複数の型が存在。折り曲げやコネクタ部分の塵、ホコリに弱いので取り扱いには注意が必要です。
「コネクタ形状」から絞り込む
LCコネクタ - SCコネクタ(1)

光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 シングルモード OS2
エレコム¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LRコネクタ形状LCコネクター×2/SCコネクター×2芯数2芯材質(外被)LSZH使用場所屋内用コア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥3,298¥2,998
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~
DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com税込¥8,798¥7,998
DisplayPortケーブル/10m/アクティブ/4K30Hz/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/長尺 モニターケーブルStarTech.com税込¥6,158¥5,598





![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82472875-260715-02.jpg)