絞り込み
コネクタ形状
- DLCコネクタ - FCコネクタ(9)
- DLCコネクタ - SCコネクタ(9)
- DLCコネクタ - コネクタなし(9)
- F06コネクタ - F06コネクタ(2)
- F06コネクタ - FCコネクタ(2)
- F06コネクタ - SCコネクタ(2)
- F06コネクタ - コネクタなし(2)
- F07コネクタ - F07コネクタ(4)
- F08コネクタ - F08コネクタ(3)
- FCコネクタ - FCコネクタ(42)
- LCコネクタ - FCコネクタ(36)
- LCコネクタ - LCコネクタ(129)
- LCコネクタ - SCコネクタ(75)
- LCコネクタ - コネクタなし(35)
- SCコネクタ - FCコネクタ(47)
- SCコネクタ - SCコネクタ(89)
- その他(87)
- 両端FCコネクタ(11)
- 両端SCコネクタ(11)
- 両端コネクタなし(8)
- コネクタ形状をもっと見る
ケーブル長(m)
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ケーブル外径(Φmm)
1.6・2・2.0・2.2・2.9・3・3.0・4・4.5・4.8・5.3・6・7.5・9.4・9.5
ブランド
- ダイヤトレンド(392)
- サンワサプライ(129)
- StarTech.com(73)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(21)
- エレコム(17)
- エイム電子(11)
- 日本製線(10)
- サンワダイレクト(7)
- 日本テレガートナー(7)
- OCC[通信ケーブル](7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- 川口電機製作所(5)
- RS PRO(4)
- 変換名人(4)
- NEC(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ブランドをもっと見る
ダイヤトレンド・サンワサプライ・StarTech.com・HP(日本ヒューレット・パッカード)・PANDUIT(パンドウイット)・ADTECHNO(エーディテクノ)・エレコム・エイム電子・日本製線・サンワダイレクト・日本テレガートナー・OCC[通信ケーブル]・レノボ・ジャパン(Lenovo)・川口電機製作所・RS PRO・変換名人・NEC・HIOKI(日置電機)・JEFCOM(ジェフコム)・ブランドをもっと見る
「コネクタ形状」から絞り込む
FCコネクタ - FCコネクタ(42)
LCコネクタ - FCコネクタ(36)
LCコネクタ - LCコネクタ(129)
LCコネクタ - SCコネクタ(75)
LCコネクタ - コネクタなし(35)
SCコネクタ - FCコネクタ(47)
SCコネクタ - SCコネクタ(89)
その他(87)
両端FCコネクタ(11)
両端SCコネクタ(11)
コネクタ形状をもっと見る

光ファイバーケーブル 2m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-SCコネクタ
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク色オレンジ湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス
光ファイバーケーブル 光パッチコード マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯Duplex LC-LCコネクタ
StarTech.com¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から9日以内出荷電気的干渉を受けないコネクタ。OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。業界標準以上の低信号損失用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク色ブルー湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ 1000Base-SX 2芯SCコネクタ
StarTech.com¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続。FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減。USB 3.0 Type-A インターフェイスを使用して1000Mbps 1000BaseSX SCイーサネット接続機能を追加。外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン。1000Base-SX 1X9 SC 光トランシーバ。マルチモード光ファイバで最長伝送距離550m。Windows/macOS/Linux認定ドライバ。プラグアンドプレイ式インストール。Wake-on-LAN対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適長さ(mm)195ケーブル長(cm)19.5芯数2仕様【DDM】なし【プロミスキャスモード】あり、【最大距離】550mセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ色ブラック高さ(mm)20質量(g)110電源USB電源適合規格1000BASE-SX対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー SC 2芯メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)140互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ジャンボフレーム【サポート】最大9K発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状光ファイバー SC 2芯ファイバータイプマルチモード変換タイプメス - オス
USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ 100Base-FX 2芯SCコネクタ
StarTech.com¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷技術仕様: 100Mbps | 1x SC メス デュプレックス | ASIX AX88772C | 1x USB 2.0 Type A | マルチモード光ファイバ | 1310 nm | 2 km | VLAN バスパワー | Windows、Windows Server、MacOS、Linux LTS カーネル。USB-光ファイバー変換:USBコンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利。コンパクトサイズ:ノートパソコンバッグに軽く収まり携帯に便利。電源コード不要でかさばらず、素早くセットアップできるポータブルアダプタ。導入しやすいアダプタ:SCマルチモード光ファイバ接続機能を内蔵。オープンSFPに比べ、紛失や損傷につながるパーツが少なく、安定性に優れたソリューション。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【ファイバタイプ】マルチモード、【プロミスキャスモード】あり、【DDM】なしセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)170色ブラック高さ(mm)20質量(g)108電源USB電源対応OSWindows7/8/8.1/10。WindowsServer2008/2012/2106。MacOSX10.9-10.14。Linuxカーネル3.5-4.11.x(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー SC 2芯メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)140互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19.5伝送速度(Mbps)最大100伝送距離(m)最大2000発光波長(nm)1310USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状光ファイバー SC 2芯変換タイプメス - オス
SFP+銅線ケーブル(3m)
NEC¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷SFP+銅線ケーブル(3m)色黒ケーブル長(m)3コネクタ形状SFP+オス - SFP+オス使用場所屋内ファイバータイプ銅線変換タイプオス - オス
100BASE-T対応メディアコンバータ
Transition Networks¥32,980~税込¥36,278~1台24日以内出荷光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。用途他の100Base-TX/FX NIC、ハブやスイッチとの相互運用が可能。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)2.6適合規格100BASE-FXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)100通信ポート(RJ-45)1ポート、100Base-TX動作温度範囲(℃)0~50
1000BASE-T対応メディアコンバータ
Transition Networks¥79,980~税込¥87,978~1台24日以内出荷光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。用途ペアで使用することで、光ファイバーケーブルを銅線主体のギガビット・イーサネット環境に統合できます。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)24適合規格1000BASE-SX、1000BASE-LXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)1000通信ポート(RJ-45)1ポート、1000Base-T動作温度範囲(℃)0~50
金属管コード型光ケーブルドラム
Cominix ELEPHANT¥509,800~税込¥560,780~1巻(100m×100m)ほか104日以内出荷引張、側圧の高耐久性のある、可搬型6ch光ファイバーケーブルを使用。工場内などの暗所でも一目でわかる、視認性の良いカラーコネクタを採用。用途仮設で耐久性を求める現場での配線に。付属品端末保護カバー、中継アダプタ(SCコネクタのみ)、光コネクタクリーナー色黒変換タイプオス - オス
ファイバチャネル OM3 ケーブル 15m (LC-LC)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷質量(kg)0.45サイズ(cm)1.27×30.48×25.4ケーブル長(m)15コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
研磨済みLC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷シンプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。用途光ファイバー通信に材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック使用温度範囲(℃)-10~60挿抜耐久500回以上使用場所屋内挿入損失(dB)0.3(平均)
タクティカル光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ)
サンワサプライ¥49,980~税込¥54,978~1本17日以内出荷柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。ケーブル外径(Φmm)5.3クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス
タクティカル光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ)
サンワサプライ¥45,980~税込¥50,578~1本17日以内出荷柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。ケーブル外径(Φmm)5.3クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)コア径(μm)62.5オス形状STコネクタ×2/FCコネクタ×2変換タイプオス - オス
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥20,980税込¥23,0781個17日以内出荷質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)コア径(μm)10オス形状STコネクタ×2/FCコネクタ×2変換タイプオス - オス
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781個23日以内出荷遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)オス形状SCコネクタ/FCコネクタ変換タイプオス - オス
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)オス形状SCコネクタ/FCコネクタ変換タイプオス - オス
光アダプタ
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 STコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。コネクタ形状STコネクタ - STコネクタアズワン品番64-0860-48メス形状STコネクタ変換タイプメス - メス
光アダプタ
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-45メス形状LCコネクタ/SCコネクタ変換タイプメス - メス
光アダプタ
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-44コア径(μm)50メス形状LCコネクタ/SCコネクタ変換タイプメス - メス
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps高速伝送に対応。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様・デュプレックスSCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。中規模ネットワークの高速配線構築最適仕様外皮材料:LSZH、最小曲げ半径:敷設時種別ファイバ:マルチモード材質LSZH形状めがね規格光ファイバTIA:O3外径(Φmm)標準:20×40コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠JIS C 5973(F04)準拠、IEC 61754-4準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタコネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上保管温度範囲(℃)-20℃~70℃RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)光ファイバ:50動作温度範囲(℃)-10℃~60℃クラッド径(μm)光ファイバ:125ケーブル色アクア(水色)
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps高速伝送に対応。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。中規模ネットワークの高速配線構築最適種別ファイバ:マルチモード材質LSZH芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1許容曲げ半径(mm)敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上保管温度範囲(℃)-20℃~70℃RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10℃~60℃ケーブル色アクア(水色)
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブル。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様・デュプレックスSCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合種別ファイバ:シングルモード材質LSZH規格光ファイバTIA:OS2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠JIS C 5973(F04)準拠、IEC 61754-4準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)適合波長(nm)1310・1550分類光ファイバ:汎用シングルモード(S)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1許容曲げ半径(mm)敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上保管温度範囲(℃)-20℃~70℃RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10℃~60℃クラッド径(μm)光ファイバ:125ケーブル色イエロー
光ファイバーパッチコード NetKey
PANDUIT(パンドウイット)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷パンドウイット製「NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1 に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトで使用できます。クリップ式で極性A/B入替え可能です。用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。材質光ファイバータイプOS2芯数2ケーブル径(Φmm)1.6ケーブル色イエロー
3m LC-LC OM4 MMF ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
5m LC-LC OM4 MMF ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:5m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba 50G QSFP56 to SFP56 0.65m DAC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷DAC ケーブル。ケーブル長(m)0.65
HPE Aruba 50G QSFP56 to SFP56 3m DAC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷DAC ケーブル。ケーブル長(m)3
InfiniBand NDR 8 Fiber MPO to 8 Fiber MPO Multi-mode ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷NDR HCA 接続用 MPO ケーブル。InfiniBand NDR 8 Fiber MPO to 8 Fiber MPO Multi-mode ケーブル。
InfiniBand NDR200 8 Fiber MPO to 2x4 Fiber MPO Multi-mode スプリッターケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷NDR200 HCA 接続用 MPO ケーブル。InfiniBand NDR200 8 Fiber MPO to 2x4 Fiber MPO Multi-mode スプリッターケーブル。
InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1m)。ケーブル長(m)1
InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1.5m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1.5m)。ケーブル長(m)1.5
InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2m)。ケーブル長(m)2
InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2.5m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥339,800税込¥373,7801個5日以内出荷DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2.5m)。ケーブル長(m)2.5
InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(3m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(3m)。ケーブル長(m)3
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥3,298¥2,998
























![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82472875-260715-02.jpg)