カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1,071)
- TESA[測定用品](185)
- テクロック(48)
- SK(新潟精機)(46)
- バウアーズ(41)
- INSIZE(インサイズ)(38)
- マール社(17)
- シンワ測定(9)
- アズワン(8)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- トーソク(2)
- ベイカー(BAKER)(2)
- はくでん(2)
- KTC(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- フジツール(1)
- アルファーミラージュ(1)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタルポイントマイクロメーター
エスコ¥36,000税込¥39,6001個翌日出荷オートディスプレイオフ機能付(約20分)。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。フレームは塗装仕上です。用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
デジタルインサイドマイクロメーター
エスコ¥50,000税込¥55,0001個翌日出荷付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。用途内側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。用途外側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。用途外側寸法の測定に
6本組 マイクロメーターセット
エスコ¥75,000税込¥82,5001個翌日出荷仕様基準棒付:25、50、75、100、125測定範囲(mm)(外側)0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150最小読取値(mm)0.01
75-100mm マイクロメーター基準棒
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100エスコ品番EA725E-103長さ(mm)75材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)25径(Φmm)7精度(μm)2.5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
マイクロメータースタンド
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm)エスコ品番EA525MK-10全高(mm)109深さ(mm)(口)21角度調整範囲傾斜:90°、回転:360°最大開口(mm)12.7サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5口深(mm)21
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ