絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(15)
  • 200~400未満(5)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(11)
  • 0.05(1)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(14)
  • 樹脂(2)
  • 真鍮(1)
デプスバー(有・無)
  • あり(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(523)
  • KANON(中村製作所)(111)
  • SK(新潟精機)(95)
  • TESA[測定用品](58)
  • シンワ測定(53)
  • INSIZE(インサイズ)(23)
  • アズワン(12)
  • 松井精密(12)
  • ムラテックKDS(11)
  • 全晴(9)
  • ノガ(8)
  • ゼスト(8)
  • KTC(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • テクロック(5)
  • マール社(5)
  • SK11(5)
  • 東栄工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100mm ノギス(真鍮製) エスコ

    100mm ノギス(真鍮製)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(硬質)質量(g)40最大測定長(mm)100ジョウ長(mm)20
  • 150mm デジタルノギス(左利き用) エスコ

    150mm デジタルノギス(左利き用)

    エスコ
    30,800税込33,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725BF-2測定範囲(mm)0~150
  • M6xP0.75/74mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M6xP0.75/74mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)74呼び寸法M6×P0.75
  • 10-200mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ

    10-200mm デジタルノギス(インサイド型)

    エスコ
    56,000税込61,600
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス測定範囲(mm)10~200電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)80
  • ノギス エスコ

    ノギス

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製。
    測定範囲(mm)150最小目盛(mm)0.05
  • ノギス エスコ

    ノギス

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個(1個)
    翌日出荷
    ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。
    測定範囲(mm)150最小読取値(mm)0.05材質ステンレスデプスバージョウ長(mm)40
  • デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ エスコ

    デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
  • ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ エスコ

    ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
    仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付
  • 受信機 [EA725D-20用] エスコ

    受信機 [EA725D-20用]

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    材質ABS質量(g)10電源DC5V/300mA(コンピュータのUSBポートから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11.2×76.5対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150周波数(MHz)【無線】2400~2483.5音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
  • 送信機 [EA725D-20用] エスコ

    送信機 [EA725D-20用]

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    材質ABS質量(g)12電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150連続使用時間約1年(保存時)周波数(MHz)【無線】2400~2483.5接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
  • デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm エスコ

    デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm

    エスコ
    23,900税込26,290
    1台
    翌日出荷
    セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • デジタルノギス(ポイント型) エスコ

    デジタルノギス(ポイント型)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
    用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200
  • デジタルノギス エスコ

    デジタルノギス

    エスコ
    8,010税込8,811
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ノギス(ステンレス製) エスコ

    ノギス(ステンレス製)

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
  • 600mm デジタルロングジョーノギス エスコ

    600mm デジタルロングジョーノギス

    エスコ
    180,000税込198,000
    1個
    当日出荷
    仕様大径の直径が測れます。材質ステンレス測定範囲(mm)0~600電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値(最大)600最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)300
  • 600mm ノギス エスコ

    600mm ノギス

    エスコ
    61,000税込67,100
    1個
    当日出荷
    仕様バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。材質ステンレス(シルバー仕上)最小読取値0.05mm測定値(最大)600ジョウ長(mm)100
  • 150mm デジタルノギス[防水型] エスコ

    150mm デジタルノギス[防水型]

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス質量(g)約160(電池含まず)測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150防塵防水性能IP67最大誤差(mm)±0.02ジョウ長(mm)40.2
  • 150mm デジタルノギス エスコ

    150mm デジタルノギス

    エスコ
    9,260税込10,186
    1台
    翌日出荷
    付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書材質SUS420J2相当品質量(g)162測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • M12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.5
  • M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.0
  • M10xP1.0/92mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M10xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)92呼び寸法M10×P1.0
  • M8xP1.0/92mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M8xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)92呼び寸法M8×P1.0
  • M7xP1.0/86mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M7xP1.0/86mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)86呼び寸法M7×P1.0
  • M3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)72呼び寸法M3.5×P0.6
  • M2xP0.4/60mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M2xP0.4/60mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)60呼び寸法M2×P0.4
  • 10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用) エスコ

    10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)

    エスコ
    38,300税込42,130
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)10~200最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05適合穴径(Φmm)1.5~19.5
  • 100mm デジタルノギス(ワイヤーロープ用) エスコ

    100mm デジタルノギス(ワイヤーロープ用)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス測定範囲(mm)0~100電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20測定値最大100最大誤差(mm)±0.05
  • 150mm デジタルノギス(ブレード型) エスコ

    150mm デジタルノギス(ブレード型)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1個
    翌日出荷
    用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40質量(g)165測定範囲(mm)0~150電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03測定値最大150ジョウ長(mm)40ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
  • 150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ

    150mm デジタルノギス(インサイド型)

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス測定範囲(mm)(外側):0~150、(内側):20~170電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)外側:±0.04、内側:±0.06ジョウ長(mm)外側:50、内側:40
  • 150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ

    150mm デジタルノギス(インサイド型)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値最大150最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40
  • 150mm デジタルノギス(ケガキ型) エスコ

    150mm デジタルノギス(ケガキ型)

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD5桁表示保存温度範囲(℃)-10~60最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40電池寿命(年)約2.5
  • 150mm ノギス エスコ

    150mm ノギス

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス最大測定長(mm)150最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)40
  • 200mm ノギス(デジタル) エスコ

    200mm ノギス(デジタル)

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725-32測定範囲(mm)0~200
  • 150mm ノギス(デジタル) エスコ

    150mm ノギス(デジタル)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725-31測定範囲(mm)0~150
  • 200mm ノギス(ステンレス製) エスコ

    200mm ノギス(ステンレス製)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725-2
  • 150mm ノギス(ステンレス製) エスコ

    150mm ノギス(ステンレス製)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725-1

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス