カテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト

139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M
Mitutoyo(ミツトヨ)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか12日以内出荷から92日以内出荷つぎたしパイプ形内側マイクロメータ(IMJ)のマイクロメータヘッドです。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)100~125目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体IMZ-M・IMZ-MW
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷つぎたしロッド形マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別超硬合金チップ付測定範囲(mm)50~63シリーズ137目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)13スピンドルの送り誤差(μm)3
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥349,800税込¥384,7801セット当日出荷セット内容本体3~4mm 1本4~5mm 1本5~6mm 1本セットリングΦ4mm 1個Φ5mm 1個六角棒スパナ 1本測定範囲(mm)3~6目量(mm)0.001寸法L1(mm)158寸法a(mm)13寸法b(mm)21寸法c(mm)13.8
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷セット内容本体2~2.5mm 1本2.5~3mm 1本セットリングΦ2.5mm 1個 六角棒スパナ1本測定範囲(mm)2~3目量(mm)0.001寸法L1(mm)158寸法a(mm)13寸法b(mm)21寸法c(mm)13.8
2点式ホールテスト
INSIZE(インサイズ)¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷用途内側の寸法測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠タイプ2点式、A寸法a(mm)-最小読取値(mm)0.001器差(mm)0.006寸法b(mm)-寸法c(mm)-
ホールテスト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷堅牢で緻密な構造です。測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。セット内容本体2~2.5mm1本、2.5~3mm1本、セットリング(Φ2.5)1個、六角棒スパナ1本測定範囲(mm)2~3目量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番368-906