絞り込み
校正証明書
測定力(N)
繰返し精密度(μm)
0.002・0.003・0.005・0.007・0.3・0.5・0.8・1・2・3・4・5・20・35
ブランド
モノタロウ・テクロック・ベイカー(BAKER)・SK(新潟精機)・エスコ・マール社・INSIZE(インサイズ)・Peacock(尾崎製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)・シンワ測定・日平機器・ノガ・理研計測器・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
164件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    9,398税込10,338
    1個
    24日以内出荷
  • コンタクトプレート マール社

    コンタクトプレート

    マール社
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様球面コンタクトポイントトラスコ品番584-8514材質スチール
  • ラージミリメス用測定アタッチメント 921 マール社

    ラージミリメス用測定アタッチメント 921

    マール社
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくだ
    仕様●重量:75g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):1●器差(μm):4●繰り返し精密度(μm):2●測定力(N):0.5~0.9 ±20%●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下)●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-70
  • 勘定力計用ダイヤルゲージ テクロック

    勘定力計用ダイヤルゲージ

    テクロック
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    圧縮力・引張力をはじめとする様々な力の測定に使用される、環状力計用ダイヤルゲージです。目量0.01mmと0.05mmがあります
    仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):10 繰返し精密度(μm):0.3 全測定範囲指示誤差(μm):14 戻り誤差誤差(μm):3アズワン品番65-3590-75
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
    仕様重量:119g 測定範囲(mm):12.5 最小表示量(μm):1 器差(μm):3 繰り返し精密度(μm):2 測定力(N):0.65~0.9 最大移動速度:1.7m/s 測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-71
  • 勘定力計用ダイヤルゲージ テクロック

    勘定力計用ダイヤルゲージ

    テクロック
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    圧縮力・引張力をはじめとする様々な力の測定に使用される、環状力計用ダイヤルゲージです。目量0.01mmと0.05mmがあります
    仕様●目量(mm):0.005●測定範囲(mm):7●繰返し精密度(μm):2●全測定範囲指示誤差(μm):15●戻り誤差誤差(μm):3アズワン品番65-3590-76
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    179,800税込197,780
    1個
    48日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
    仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-72
  • ダイヤルゲージ テクロック

    ダイヤルゲージ

    テクロック
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 測定子 Φ10ボットン型測定子 BP テクロック

    測定子 Φ10ボットン型測定子 BP

    テクロック
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
    仕様セット内容:ZS-008、ZS-020、ZS-036、ZS-508、ZS-509、ZS-512 ZS-008の仕様:Φ10ボットン型測定子(BP) ZS-020の仕様:Φ5丸型測定子(AP) ZS-036の仕様:Φ2標準測定子 ZS-508の仕様:Φ8 ZS-509の仕様:Φ10フラット測定子 ZS-512の仕様:Φ5フラット測定子アズワン品番65-3590-52
  • ダイヤルゲージ テクロック

    ダイヤルゲージ

    テクロック
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • リフトレバーセット テクロック

    リフトレバーセット

    テクロック
    679税込747
    1セット
    10日以内出荷
  • 1回転未満ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1211f テクロック

    1回転未満ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1211f

    テクロック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-36/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-36/L

    テクロック
    19,980税込21,978
    1台
    40日以内出荷
  • 0.005mm目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5105f テクロック

    0.005mm目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5105f

    テクロック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-5105/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-5105/L

    テクロック
    17,980税込19,778
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-37/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-37/L

    テクロック
    19,980税込21,978
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ KM-130/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ KM-130/L

    テクロック
    23,980税込26,378
    1台
    40日以内出荷
  • 0.001mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1205f テクロック

    0.001mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1205f

    テクロック
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
  • 0.01mm 目盛長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-130f テクロック

    0.01mm 目盛長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-130f

    テクロック
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
  • 大形長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-155f テクロック

    大形長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-155f

    テクロック
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1202/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1202/L

    テクロック
    24,980税込27,478
    1台
    40日以内出荷
  • 大形長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-155Df テクロック

    大形長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-155Df

    テクロック
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
  • 0.01mm 目盛ダイヤルゲージ TM-110-4A テクロック

    0.01mm 目盛ダイヤルゲージ TM-110-4A

    テクロック
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
  • 0.01mm 目盛長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-132Df テクロック

    0.01mm 目盛長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-132Df

    テクロック
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ KM-121/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ KM-121/L

    テクロック
    13,980税込15,378
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-110/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-110/L

    テクロック
    9,598税込10,558
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ KM-155/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ KM-155/L

    テクロック
    39,980税込43,978
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ KM-92/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ KM-92/L

    テクロック
    14,980税込16,478
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ KM-131/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ KM-131/L

    テクロック
    13,980税込15,378
    1台
    40日以内出荷
  • 0.001mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1201PWf テクロック

    0.001mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1201PWf

    テクロック
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-35/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-35/L

    テクロック
    11,980税込13,178
    1台
    40日以内出荷
  • 0.01mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5106f テクロック

    0.01mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5106f

    テクロック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
  • 1回転未満ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1210f テクロック

    1回転未満ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1210f

    テクロック
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-34/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-34/L

    テクロック
    11,980税込13,178
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1205/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1205/L

    テクロック
    31,980税込35,178
    1台
    40日以内出荷
  • 環状力計用ダイヤルゲージ TM-5105LM85-1A テクロック

    環状力計用ダイヤルゲージ TM-5105LM85-1A

    テクロック
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
  • ダイヤルインジケーター(超硬) エスコ

    ダイヤルインジケーター(超硬)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
  • ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコ

    ダイヤルインジケーター(ルビー)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
    仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:ルビー
標準型ダイヤルゲージ