絞り込み
校正証明書
測定力(N)
繰返し精密度(μm)
0.002・0.003・0.005・0.007・0.3・0.5・0.8・1・2・3・4・5・20・35
ブランド
モノタロウ・テクロック・ベイカー(BAKER)・SK(新潟精機)・エスコ・マール社・INSIZE(インサイズ)・Peacock(尾崎製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)・シンワ測定・日平機器・ノガ・理研計測器・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
164件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
  • ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
  • ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    直径Φ42mmのコンパクトサイズ
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-50長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
  • 逆目盛ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)

    逆目盛ダイヤルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    2308-10A/10FAの逆目盛タイプ
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)100-0長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
  • 内側ダイヤルキャリパーゲージ テクロック

    内側ダイヤルキャリパーゲージ

    テクロック
    119,800税込131,780
    1個
    10日以内出荷
    アームの開閉レバーにより測定アームを閉じ、ワーク溝に差し込んで内径測定します。
    仕様●目量(mm):0.005●測定範囲(mm):2.5~12.5●可動範囲(mm):2.3~12.8●指示精度(μm):15●繰り返し精密度(μm):5●測定力(N):0.8~1.2●保護等級:IP65相当アズワン品番65-3587-16
  • リフトレバーセット テクロック

    リフトレバーセット

    テクロック
    999税込1,099
    1セット
    10日以内出荷
    仕様●適用機種:PC-440J、 S2、DMD-J、S2用(レバー、トップポイント)アズワン品番65-3590-73
  • 内側ダイヤルキャリパーゲージ テクロック

    内側ダイヤルキャリパーゲージ

    テクロック
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    アームの開閉レバーにより測定アームを閉じ、ワーク溝に差し込んで内径測定します
  • リフトレバーセット テクロック

    リフトレバーセット

    テクロック
    899税込989
    1セット
    10日以内出荷
    仕様適用機種:PC-440、DMD用(レバー、トップポイント)アズワン品番65-3590-69
  • マグネットベース テクロック

    マグネットベース

    テクロック
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベースです
    仕様タイプ:ワンタッチ微動送り小形タイプ 吸着力(N):320 取付穴径(mm):6.0/8.0アズワン品番65-3587-66
  • ダイヤルゲージ テクロック

    ダイヤルゲージ

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
    仕様●目量(mm):0.1●測定範囲(mm)(フリーストローク):3.2(6)●繰返し精密度(μm):20●指示誤差(μm)隣接誤差:20●指示誤差(μm)1回転:-●戻り誤差(μm):20●標準測定子部品コードNo.:Z-017●測定力(N):1.4以下●裏ぶた:平アズワン品番65-3589-45
  • 1回転未満内側キャリパーゲージ テクロック

    1回転未満内側キャリパーゲージ

    テクロック
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    ロングセラーの内径測定機、IM-880シリーズの読取部を1回転未満にしました。測定範囲に応じて3タイプあります。マスター合わせ後、基準点から±0.7mmの範囲で指示します
    仕様●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):20~35●指示範囲(mm):1.4●指示誤差(μm):±20●測定力(N):3以下●測定深さ(mm):70●最小溝幅(mm):2.5アズワン品番65-3587-21
  • ブッシュ US-16B、22B、25共通 ZYシリーズ テクロック

    ブッシュ US-16B、22B、25共通 ZYシリーズ

    テクロック
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    仕様●適用機種:ブッシュΦ10 US-16B、22B、25共通アズワン品番65-3585-36
  • 裏ブタ 平 アルミ TM-36、37、37C用 テクロック

    裏ブタ 平 アルミ TM-36、37、37C用

    テクロック
    659税込725
    1個
    10日以内出荷
    仕様●適用機種:平(アルミ) TM-36、37、37C用アズワン品番65-3589-78
  • 裏ブタ 平 アルミ TM-35用 テクロック

    裏ブタ 平 アルミ TM-35用

    テクロック
    659税込725
    1個
    10日以内出荷
    仕様●適用機種:平(アルミ) TM-35用アズワン品番65-3589-77
  • 裏ブタ 平 アルミ KM-55、155、155D用 テクロック

    裏ブタ 平 アルミ KM-55、155、155D用

    テクロック
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    仕様●適用機種:平(アルミ) KM-55、155、155D用アズワン品番65-3589-81
  • 裏ブタ 平 アルミ KM-130、130D用 テクロック

    裏ブタ 平 アルミ KM-130、130D用

    テクロック
    979税込1,077
    1個
    10日以内出荷
    仕様●適用機種:平(アルミ) KM-130、130D用アズワン品番65-3589-83
  • ダイヤルゲージ保護カバー CCタイプ用 テクロック

    ダイヤルゲージ保護カバー CCタイプ用

    テクロック
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    仕様●適用機種:CCタイプ用アズワン品番65-3585-33
  • 測定子オフセット測定子 テクロック

    測定子オフセット測定子

    テクロック
    8,198税込9,018
    1個
    10日以内出荷
    仕様形状:オフセット測定子45°(ZS-713付)アズワン品番65-3590-54
  • 測定子ローラー測定子 テクロック

    測定子ローラー測定子

    テクロック
    10,680税込11,748
    1個
    10日以内出荷
  • 裏ブタ 耳金付 TM-34用 テクロック

    裏ブタ 耳金付 TM-34用

    テクロック
    659税込725
    1個
    10日以内出荷
    適合機種耳金付 TM-34用アズワン品番65-3589-74
  • 裏ブタ 耳金付 KM-130、130D用 テクロック

    裏ブタ 耳金付 KM-130、130D用

    テクロック
    979税込1,077
    1個
    10日以内出荷
    適合機種耳金付 KM-130、130D用アズワン品番65-3589-72
  • 裏ブタ 平 アルミ TM-1205用 テクロック

    裏ブタ 平 アルミ TM-1205用

    テクロック
    979税込1,077
    1個
    10日以内出荷
    適合機種平(アルミ) TM-1205用アズワン品番65-3589-82
  • 裏ブタ 平 アルミ TM-34用 テクロック

    裏ブタ 平 アルミ TM-34用

    テクロック
    659税込725
    1個
    10日以内出荷
    適合機種平(アルミ) TM-34用アズワン品番65-3589-76
  • 裏ブタ 耳金付 TM-1205用 テクロック

    裏ブタ 耳金付 TM-1205用

    テクロック
    979税込1,077
    1個
    10日以内出荷
    適合機種耳金付 TM-1205用アズワン品番65-3589-71
  • 裏ブタ 平 アルミ TM-110、KM-121等用 テクロック

    裏ブタ 平 アルミ TM-110、KM-121等用

    テクロック
    889税込978
    1個
    10日以内出荷
    適合機種平(アルミ) TM-110、KM-121等用アズワン品番65-3589-80
  • 裏ブタ 耳金付 KM-55、155、155D用 テクロック

    裏ブタ 耳金付 KM-55、155、155D用

    テクロック
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    適合機種耳金付 KM-55、155、155D用アズワン品番65-3589-73
  • ダイヤルゲージ TM-1251f テクロック

    ダイヤルゲージ TM-1251f

    テクロック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
  • ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
    測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)40目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-92
  • ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm ベイカー(BAKER)

    ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm

    ベイカー(BAKER)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    測定範囲(mm)1目量(mm)0.001外枠径(mm)56目盛仕様0-100-0アズワン品番65-1976-91
  • ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    測定範囲(mm)30目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-89
  • ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-88
  • ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-87
  • ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    測定範囲(mm)10目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-85
  • ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01 ベイカー(BAKER)

    ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01

    ベイカー(BAKER)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
    測定範囲(mm)2目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-83
  • ダイヤルゲージ テクロック

    ダイヤルゲージ

    テクロック
    17,980税込19,778
    1個ほか
    3日以内出荷から24日以内出荷
  • ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    6,390税込7,029
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • ダイヤルゲージ(防油型) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ(防油型)

    Peacock(尾崎製作所)
    8,698税込9,568
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)0.8 (7.0)目量(mm)0.01目盛40 - 0 - 40測定力(N)1.4戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
  • ダイヤルゲージ(耳金なし) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ(耳金なし)

    Peacock(尾崎製作所)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    測定範囲(mm)0.8 (10)目量(mm)0.01目盛40 - 0 - 40測定力(N)1.4戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
  • ダイヤルゲージ(XB-1付) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ(XB-1付)

    Peacock(尾崎製作所)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • アプライトダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    アプライトダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、プラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルム等 JIS 規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト (分銅) 取付方式にて多数製作しております。
    測定台Φ40mm
  • ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロック

    ダイヤルゲージ(耳金なし)

    テクロック
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(g)60測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
標準型ダイヤルゲージ