15ページ目: 測定子/補助用品

1,254件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
RONDCOM用測定子アタッチメント 東京精密RONDCOM用測定子アタッチメント東京精密
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
全長(mm)10.5摘要標準検出器(E-DT-R244B)用の2対1スタイラスを全姿勢検出器(E-DT-R253B)に取り付けて使用する際のアタッチメント
ノーズピース(狭深溝測定) 東京精密ノーズピース(狭深溝測定)東京精密
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
形状(スキッド)R32mmサファイア摘要先端スキッド
RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用薄型検出器 東京精密RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用薄型検出器東京精密
649,800税込714,780
1個
10日以内出荷
仕様【フロントトラベル】500~700μm【測定力】15mN検出範囲±200μm
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(低倍率・長穴) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(低倍率・長穴)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/5mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E 東京精密電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E東京精密
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
全長(mm)40ねじ径M2
横トレースピックアップホルダ 東京精密横トレースピックアップホルダ東京精密
96,980税込106,678
1個
10日以内出荷
摘要スキッド測定限定
RONDCOM用卓上型除振台用架台 東京精密RONDCOM用卓上型除振台用架台東京精密
95,980税込105,578
1台
10日以内出荷
適合機種E-VS-S57A/B、E-VS-S58B
ユニバーサルスタンド 東京精密ユニバーサルスタンド東京精密
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
摘要XY両方向自在テーブル寸法(mm)Φ110
差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(穴深溝・Oリング溝底面) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(穴深溝・Oリング溝底面)東京精密
36,980税込40,678
1個
当日出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/3.4mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000・波形歪み大
電子プローブTP1(S)用星形スタイラス 東京精密電子プローブTP1(S)用星形スタイラス東京精密
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
取付部Φ4.5先端径(Φmm)2
S2000DX/SD用差し替え測定子(輪郭用測定子2倍アーム) 東京精密S2000DX/SD用差し替え測定子(輪郭用測定子2倍アーム)東京精密
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
仕様25μmR/24°円錐超硬/5mNストローク(mm)10
ハイトゲージアダプタ 東京精密ハイトゲージアダプタ東京精密
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
仕様ハイトゲージ側のスクライバ取付形状断面9X9mm
小穴用測定子マスターボール校正ユニット 東京精密小穴用測定子マスターボール校正ユニット東京精密
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
仕様ブロックゲージ:1.5mm●校正球:Φ1.5アズワン品番64-8963-77校正証明書一般校正
倍率校正器 東京精密倍率校正器東京精密
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
仕様狭範囲精度:0~10μm±0.1μm●広範囲精度:0~400μm±0.1μmアズワン品番64-8963-75校正証明書一般校正
小穴上下測定用スタイラス校正ユニット 東京精密小穴上下測定用スタイラス校正ユニット東京精密
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
仕様ブロックゲージ:25mm/4mm/1.5mm●ピンゲージ:Φ2アズワン品番64-8963-73校正証明書一般校正
RONDCOM用倍率校正器セット E-MC-Rシリーズ 東京精密RONDCOM用倍率校正器セット E-MC-Rシリーズ東京精密
364,800税込401,280
1セット
5日以内出荷
校正証明書一般校正
プローブ/レバー/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)プローブ/レバー/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1個
121日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様測定子ストローク(mm):±0.6●直線性(%):±0.3●軸受部構造:平行板ばね式測定範囲(mm)±0.5測定力(N)約0.15アズワン品番64-3766-11校正証明書一般校正
測定端子 シチズンファインデバイス測定端子シチズンファインデバイス
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質スチール寸法L1(mm)5寸法L2(mm)12.3先端径D(mm)Φ5
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
149,800税込164,780
1セット
75日以内出荷
50mmの超ロングストローク。大型部品等の測定に無理なく対応できます。
測定範囲(mm)50測定力(N)3.8以下指示精度(μm)3.5以下最小読取値0.5μm
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
97,980税込107,778
1セット
75日以内出荷
スピンドルをエアで上下させるエア駆動構造により、設備設計の手間が大幅に削減され、また、測定スピードもアップ。
測定範囲(mm)10測定力(N)2
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
97,980税込107,778
1セット
75日以内出荷
エアパージの採用で究極の耐環境性を実現しました。エアパージによりボディ本体の内圧を高めることにより、外部からの異物侵入を防ぎ、浸透性の高い油やクーラント液、切削液等がかかる環境下でも威力を発揮します。
測定範囲(mm)10測定力(N)2
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
86,980税込95,678
1セット
20日以内出荷から75日以内出荷
W軸受構造、ダイカストボディにより高耐久を実現。アブソリュート方式の採用で、ミスカウントもなくしました。
測定範囲(mm)10
変換アダプタ マグネスケール変換アダプタマグネスケール
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)
質量(g)約50使用温度範囲(℃)0~50電源電圧(V)DC5(±5%)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)150保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)90以下
高速ラッチモジュール マグネスケール高速ラッチモジュールマグネスケール
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
ダイヤル耳金付フタ テクロックダイヤル耳金付フタテクロック
679税込747
1個
3日以内出荷
適合機種TM-35
偏心度測定システム モーター付 SK(新潟精機)偏心度測定システム モーター付SK(新潟精機)
399,800税込439,780
1個
44日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。 モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。 簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に精度(μm)2-3.5以内外径(Φmm)測定可能:4-30測定長(mm)5-80形状測定可能:円筒状ベース寸法(mm)250×240ローラ形式スリットローラーキャリア電源電圧(V)AC100-240電源周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大5速度設定メインローラー:5.5-9.5min-1ローラー外径(Φmm)メイン:21.9電源コード(m)1.5材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼付属品アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V)本体質量(g)10000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×265アズワン品番65-2724-58
偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ SK(新潟精機)偏心度測定システム ダブルキャリアタイプSK(新潟精機)
359,800税込395,780
1個
44日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に精度(μm)2-3.5以内外径(Φmm)測定可能:4-30測定長(mm)5-80形状測定可能:円筒状ベース寸法(mm)236×185ローラ形式スリットローラーキャリアシャフトキャリア材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼付属品アルミケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190本体質量(g)6300アズワン品番65-2724-57
狭幅測定面付測定子 TESA[測定用品]狭幅測定面付測定子TESA[測定用品]
12,980税込14,278
1個
52日以内出荷
方向・位置決め用ロックナット付き
材質超硬寸法B(mm)0.5
円筒状測定面付測定子 TESA[測定用品]円筒状測定面付測定子TESA[測定用品]
7,898税込8,688
1個
52日以内出荷
方向・位置決め用ロックナット付き
材質超硬
フラット測定面付測定子 スチール TESA[測定用品]フラット測定面付測定子 スチールTESA[測定用品]
4,398税込4,838
1個
52日以内出荷
材質スチール寸法D(Φmm)2.5
フラット測定面付測定子 TESA[測定用品]フラット測定面付測定子TESA[測定用品]
67,980税込74,778
1個
52日以内出荷
平行度の調整可能。方向位置決め用ロックナット付き。
材質超硬寸法(Φmm)2.5
センタリングホルダー TESA[測定用品]センタリングホルダーTESA[測定用品]
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
寸法(mm)シャンク部(チャック部):Φ8×25、インジケーターのステム取付穴:Φ4仕様垂直形モデル用
ステム 8° 12mm TESA[測定用品]ステム 8° 12mmTESA[測定用品]
2,598税込2,858
1個
29日以内出荷
種別Φ8mmステム、アリ溝クランプ付き寸法(Φmm)8
ステム TESA[測定用品]ステムTESA[測定用品]
4,398税込4,838
1個
52日以内出荷
種別Φ4mmステム、アリ溝クランプ付き寸法(Φmm)4
スイスタスト TESA[測定用品]スイスタストTESA[測定用品]
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8ダイアル直径(Φmm)28目盛仕様0-0.4-0
シャンク L=90mm TESA[測定用品]シャンク L=90mmTESA[測定用品]
8,998税込9,898
1個
52日以内出荷
種別スイベルシャンク、90mmL アリ溝クランプ付き寸法(mm)Φ8×90
シャンク L=125mm TESA[測定用品]シャンク L=125mmTESA[測定用品]
33,980税込37,378
1個
52日以内出荷
種別スイベルシャンク、125mmL アリ溝クランプ付き、微調整機能付き寸法(mm)Φ8×125
シャンク TESA[測定用品]シャンクTESA[測定用品]
7,998税込8,798
1個
52日以内出荷
ニップル 角度付 TESA[測定用品]ニップル 角度付TESA[測定用品]
22,980税込25,278
1個
52日以内出荷
適合GT22/271/28/42/44/611/62-GTL211/22-491用、カップリングネジM4:Φ4.7/2mmチューブ(03540405)
GT27用ジャバラゴム ビトン TESA[測定用品]GT27用ジャバラゴム ビトンTESA[測定用品]
5,998税込6,598
1個
52日以内出荷
セーフティーリング・ワッシャー付き完全セット
測定子/補助用品