2ページ目: 測定子/補助用品

1,255件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
替測定子セット Mitutoyo(ミツトヨ)替測定子セットMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(6個)
当日出荷
数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20ミツトヨ品番7822
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(切替レバータイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)19.24対応製品PC-1B PC-1BE PC-1BW材質(ボール)超硬
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(切替レバータイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.2対応製品PC-1A PC-1AE PC-3材質(ボール)超硬
U-WAVE-R(データ受信側) Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVE-R(データ受信側)Mitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。 ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。 標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
質量(g)130電源供給USBバスパワー方式外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×80×31.6ミツトヨ品番02AZD810D
クランプASSY Mitutoyo(ミツトヨ)クランプASSYMitutoyo(ミツトヨ)
269税込296
1個
当日出荷
入数1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB148
輪郭用触針 汎用測定用 東京精密輪郭用触針 汎用測定用東京精密
25,980税込28,578
1本
当日出荷
全長(mm)34径(Φ)3
アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルMitutoyo(ミツトヨ)
779税込857
1台
当日出荷から4日以内出荷
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボール)超硬
接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)接続ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
デジマチックインジケータID-CNXシリーズの12.7mmストローク機種用U-WAVE接続ユニット
対象機種ID-C0512NXB/ID-C0512CNXB/ID-C1012NXB/ID-C1012CNXBRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルインジケータホルダ SK(新潟精機)ダイヤルインジケータホルダSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60アーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
107,57,5B用 オオイ板  Φ53 Peacock(尾崎製作所)107,57,5B用 オオイ板 Φ53Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
319税込351
1個
予約販売
防水形出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)防水形出力スイッチ付接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
適合SD-10G(572-600)/SD-15G(572-601)/SD-20G(572-602)
RSリンクケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)RSリンクケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
RSリンクを構築するEH/EVカウンタの間を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1ミツトヨ品番936937
接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)接続コードMitutoyo(ミツトヨ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オプション。接続ケーブル、2m。
適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX)ケーブル長(m)2コネクタ形状平形ストレート適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタミツトヨ品番905409
セントリケータ Peacock(尾崎製作所)セントリケータPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ゲージ別売
ダイヤルゲージ リミットシール Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ リミットシールMitutoyo(ミツトヨ)
599税込659
1パック(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
ダイヤルゲージ ワンガタ測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ ワンガタ測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大きな球面持っていますので、ワークを横からすべりこませる場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10寸法SR(mm)7寸法L(mm)5材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101119
ダイヤルゲージ ボール付測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ ボール付測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)溝なし
ダイヤルゲージ シェル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ シェル測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)5寸法SR(mm)2.5材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX Mitutoyo(ミツトヨ)測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HXMitutoyo(ミツトヨ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端寸法(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番103011
送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
仕様ブザー仕様:LED、ブザー適合機種キャリパ用電源リチウム電池(CR2032)X1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能なしRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-621通信速度(kbps)250kbps
接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)接続ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
タイプ出力スイッチ付ストレート防水タイプ
TMG-100N用 ロックアーム TRUSCOTMG-100N用 ロックアームTRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷
トラスコ品番594-9591適合機種TMG-100N、TMG-100材質アルミ、銅品名ロックアーム一式
インプットツール(USB-ITN-SF) Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツール(USB-ITN-SF)Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
予約販売
最大接続台数20台
電源バスパワー対応OSWindows10(64bit)出力仕様USB(1チャンネル)通信速度12MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0認証取得:対応
SB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)SB-100G用部品 ロックアーム一式SK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
SB-100G用のロックアーム一式です。
用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品ドライバー質量(g)23タイプLED外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級IP67電池寿命連続送信約40万回RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD730G
替測定子 XS Peacock(尾崎製作所)替測定子 XSPeacock(尾崎製作所)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝 東京精密差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝東京精密
22,980税込25,278
1本
当日出荷
リミット針 Mitutoyo(ミツトヨ)リミット針Mitutoyo(ミツトヨ)
229税込252
1個(2本)
当日出荷
インプットツール RS-232C通信変換タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツール RS-232C通信変換タイプMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ソフトウェアによる通信制御に最適なRS-232C通信タイプのインプットツール パソコンからのデータ要求コマンドによる制御が可能です。 生産技術などエンジニアの方が自分で通信プログラムを組みパソコンから測定データの取込み指示が可能です。加工機や専用装置に組込んで測定データをフィードバックするのに便利なコンパクトで安価なRS-232C通信インターフェースです。(パソコン以外との接続には別途電源供給が必要。)
仕様ホームポジション:DCE(モデム定義)制御フロー制御なし構成スタートビット1、データ長8(最上位ビット0固定)、パリティなし、ストップビット1通信方式全二重方式通信速度2400bps固定RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番264-007
L型接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)L型接続コードMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から9日以内出荷
U-WAVE-T用オプション取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVE-T用オプション取付板Mitutoyo(ミツトヨ)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
標準のケーブルクリップでは十分な固定ができないため取付け板を用意しました。測定器と取付板は着脱シートで固定しますので取り外し可能です。固定したまま電池交換も可能です。
付属品着脱シート×1セット、取付用ねじ×2個適合機種U-WAVE-Tアズワン品番65-1930-32ミツトヨ品番02AZE200
センタリングホルダ Mitutoyo(ミツトヨ)センタリングホルダMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)8アズワン品番65-1964-15ミツトヨ品番901959
バックプランジャー用アーム Mitutoyo(ミツトヨ)バックプランジャー用アームMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
適合バックプランジャーダイヤルゲージ(1160/1960/2960F/2990用)直径×長さL(Φmm×mm)6×42RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAA166
ホールドユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ホールドユニットMitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合CD-C/CD-SC/CDC-C/CDN-C/NTD10/NTD10P/NTD10B/NTD12-15/NTD13-15/NTD14/NTD15/NTD16ミツトヨ品番959143
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.63対応製品PCN-1B PCN-1BE材質(ボール)超硬
送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様(ブザー)LED適合機種マイクロメータ用電源リチウム電池(CR2032)×1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能なし無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)(無線通信)約20(見通せる環境時)通信速度(kbps)(無線通信)250
MB-7用部品 ミニロックアーム一式 SK(新潟精機)MB-7用部品 ミニロックアーム一式SK(新潟精機)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
MB-7用の一式です。
用途MB-7用の一式として適合機種MB-7ねじ径M5×P0.8RoHS指令(10物質対応)対応
表面粗さ基準片(ショット用) elcometer表面粗さ基準片(ショット用)elcometer
34,980税込38,478
1台
当日出荷
基準片1枚で5つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
用途ブラスト加工された表面の粗さを判定仕様ショットブラスト用トラスコ品番107-1225セット内容収納ケース幅(mm)86高さ(mm)86質量(g)100奥行(mm)2表面粗さ(μm)25、40、70、100
替測定子 X Peacock(尾崎製作所)替測定子 XPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
測定子/補助用品