23ページ目: 測定子/補助用品

1,254件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
三次元用スタイラスナックル Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラスナックルMitutoyo(ミツトヨ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
スタイラスを任意の角度に曲げるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番153142
極細穴用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)極細穴用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
表面粗さ測定用スタイラス極小穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)ゴムキャップMitutoyo(ミツトヨ)
809税込890
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スピンドル部の防塵用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)変換ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
コネクタ変換ケーブル(EJカウンタ接続用)EJ-102Nとニリヤゲージ(LGF/LGK/LGB/LGシリーズ)を接続する際に必要な変換ケーブルです。
適合機種542-80(EJ-102N)、542-081RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA193
ダイヤルゲージホルダ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージホルダMitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ダイヤルゲージ用ホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA792
エア駆動ユニツト Mitutoyo(ミツトヨ)エア駆動ユニツトMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
エアの供給・排気により、リニヤゲージのスピンドルを前進・後退させます。ソレノイドバルブを使用することにより、自動測定が可能になります。
適合リニヤゲージ:LGS-1012Pストローク(mm)駆動:10質量(g)60使用空気圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番903594
エア駆動ユニツト Mitutoyo(ミツトヨ)エア駆動ユニツトMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
リニヤゲージ用アクセサリ測定範囲25mm用
適合リニヤゲージ:LGK(10mmのみ)、LG100ストローク(mm)駆動:25使用空気圧力(MPa)0.2~0.4(分解能0.1μmタイプ使用時は0.2MPa)※ご使用環境、条件によってオーバースピードエラーが発生する場合がございます。エラーが発生する場合は、使用空気圧、流量の調整を行う必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADE250
テストバーV溝マイクロ用 Mitutoyo(ミツトヨ)テストバーV溝マイクロ用Mitutoyo(ミツトヨ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
呼び寸法(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番167-329寸法許容差(μm)呼び:±2
Oリング Mitutoyo(ミツトヨ)OリングMitutoyo(ミツトヨ)
239税込263
1個
4日以内出荷
適合機種513-517、513-518、513-503、513-504、513-514E、513-512RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CAB125
ウラブタAミミ(MM)ASSY Mitutoyo(ミツトヨ)ウラブタAミミ(MM)ASSYMitutoyo(ミツトヨ)
659税込725
1個
4日以内出荷
適合機種543-661、543-662RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ACB420
AD1012 ACアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)AD1012 ACアダプタMitutoyo(ミツトヨ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番527428
アダプタ5CV Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ5CVMitutoyo(ミツトヨ)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:5μmカウンタ(FLC-1705-2、FLC-1705-3、GLP-1705T、GML-1705T、PL-125L、PL-135L、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA198V
CF 双眼装置 Mitutoyo(ミツトヨ)CF 双眼装置Mitutoyo(ミツトヨ)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
心出し顕微鏡用です。
適合機種CF20双眼セット(375-202)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番375-042
2パイスタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)2パイスタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAD562
アダプタ5C Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ5CMitutoyo(ミツトヨ)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:5μmカウンタ(ALC-1705、ALC-1705W、ALC-1705T、ELCシリーズ、FLC-1705-1、FLD-1705、GLP-1705、GLP-1705W、GLD-1705 GML-1705、GML-1705W、MLP-1705 MLP-1705W、MLE-1705、MLE-1705W MLC-1705W、MLD-1705、PL-115L PLL-12LのZ軸、PLL-13LのZ、Zu軸、)<5μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA198
Φ1.6ボール測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)Φ1.6ボール測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL030
2倍深溝用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)2倍深溝用測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL037
アダプタ5S Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ5SMitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:5μmスケール(AT-2シリーズ、AT2-Nシリーズ AT11シリーズ、AT11-Nシリーズ、 AT81-Nシリーズ、AT12-Nシリーズ)、スケール:KA-200シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA207
ACアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)ACアダプタMitutoyo(ミツトヨ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
EV-16A、表示ユニットD-EVの電源端子に接続するACアダプタです。端子台接続ケーブルはEV-16A、表示ユニットD-EVへ電源供給する際に接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番357651
TMテンプレート 十字刃線 Mitutoyo(ミツトヨ)TMテンプレート 十字刃線Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-126
TMC用替駒測定子(126-801 Mitutoyo(ミツトヨ)TMC用替駒測定子(126-801Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様ピッチ区分(mm):0.4~0.5(64~48山)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番126-801
RS-232Cケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)RS-232Cケーブル2MMitutoyo(ミツトヨ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA807
アダプタ1C Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ1CMitutoyo(ミツトヨ)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:1μmカウンタ(MLP-1701、MLP-1701W、MLD-1701、ALC-1701、ALC-1701W、ALC-1701T、GLP-1701、GLP-1701W、GLP-1701T GLD-1701、FLC-1701-1、FLC-1701-2 、FLC-1701-3、GML-1701、GML-1701W 、GML-1701T、FLD-1701、ALL-1701、PL-111L、PL-121L、PL-131L)<1μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L 、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、 PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA181
2倍切欠き用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)2倍切欠き用測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL036
TIステム4DAI/8DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム4DAI/8DIA/ナットMitutoyo(ミツトヨ)
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB132
ACコード Mitutoyo(ミツトヨ)ACコードMitutoyo(ミツトヨ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合EH-101P、EH-102P、EH-102Z、EH-102DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ZAA000
2倍小穴用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)2倍小穴用測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
40,980税込45,078
1個
121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL040
3倍測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)3倍測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL041
RS232Cケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)RS232CケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ASP422
USBケーブル(SJ-310/410用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBケーブル(SJ-310/410用Mitutoyo(ミツトヨ)
4,598税込5,058
1個
121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAD510
V形アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)V形アダプタMitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE644
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
仕様データスイッチ:有適合フットスイッチ用適合機種U-WAVE-TRoHS指令(10物質対応)対応
アンビルケース CG-60AX用 Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルケース CG-60AX用Mitutoyo(ミツトヨ)
219税込241
1個
121日以内出荷
適合機種511-762、511-767、511-772RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21RAC909
アジャストバックセット(ミリ) Mitutoyo(ミツトヨ)アジャストバックセット(ミリ)Mitutoyo(ミツトヨ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
適合機種543-661、543-662RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ACB630
TMテンプレート TP-11 Mitutoyo(ミツトヨ)TMテンプレート TP-11Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-114
4パイボール測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)4パイボール測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
全長(mm)52.5球径(Φmm)先端球:4偏心軸RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA788ウエイト2個
TIナット Mitutoyo(ミツトヨ)TIナットMitutoyo(ミツトヨ)
489税込538
1個
翌々日出荷
適合機種テストインジケータRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番190322
TMC用替駒測定子(126-802 Mitutoyo(ミツトヨ)TMC用替駒測定子(126-802Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様ピッチ区分(mm):0.6~0.9(44~28山)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番126-802
RS232Cケーブル(SJ-410用 Mitutoyo(ミツトヨ)RS232Cケーブル(SJ-410用Mitutoyo(ミツトヨ)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA882
RS232Cケーブル(SJ-210用 Mitutoyo(ミツトヨ)RS232Cケーブル(SJ-210用Mitutoyo(ミツトヨ)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL067
測定子/補助用品