31ページ目: 測定子/補助用品

1,254件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
T-2B用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-2B用測定子Peacock(尾崎製作所)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
T-2B用ベース Peacock(尾崎製作所)T-2B用ベースPeacock(尾崎製作所)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
T-1用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-1用測定子Peacock(尾崎製作所)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
T-1用指示器取付部 Peacock(尾崎製作所)T-1用指示器取付部Peacock(尾崎製作所)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
T-1用ベース Peacock(尾崎製作所)T-1用ベースPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
T-1W用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-1W用測定子Peacock(尾崎製作所)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
T-1W用ベース Peacock(尾崎製作所)T-1W用ベースPeacock(尾崎製作所)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
PDP-1用記録紙(69XΦ50mm) Peacock(尾崎製作所)PDP-1用記録紙(69XΦ50mm)Peacock(尾崎製作所)
389税込428
1個
6日以内出荷
PC用ホルダー Peacock(尾崎製作所)PC用ホルダーPeacock(尾崎製作所)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
196用ホルダー Peacock(尾崎製作所)196用ホルダーPeacock(尾崎製作所)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
偏心検査器 Peacock(尾崎製作所)偏心検査器Peacock(尾崎製作所)
749,800税込824,780
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
回転する切削工具類、各種アーバ、クランクシャフト、歯車、ピストンヘッド等の広範囲に及ぶ品物の偏心度の測定、並びに円形の確認などに使用する高精度の偏心検査器です。
長さ(mm)約875センター距離(mm)300最大加工直径(Φmm)230モールステーパNo.MT2
ディジタルゲージカウンタ 小野測器ディジタルゲージカウンタ小野測器
46,980税込51,678
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー適合小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D)電源AC100~240V電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時)表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません)センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時)機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件)入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応)適合センサ小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等)デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能)表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)入力周波数(Hz)DC~300k保存温度範囲(℃)-10~55数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
ベビーゲージセンサ 小野測器ベビーゲージセンサ小野測器
59,980税込65,978
1台
当日出荷
測定範囲(mm)10測定力(N)1.47 N 以下 防塵ゴム含む寸法(mm)94.5 X 29 X 13 mm質量(g)約 110 g電源DC 4.5 ~ 5.5 V保護等級IP66 (コネクタ除く)ステム径(Φmm)Φ8 mm+0-0.03
測定子 小野測器測定子小野測器
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
超硬測定子 テクロック超硬測定子テクロック
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T字型測定子 テクロックT字型測定子テクロック
6,298税込6,928
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DM214・224用継足 テクロックDM214・224用継足テクロック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル平ブタ テクロックダイヤル平ブタテクロック
669税込736
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ型ダイヤルホルダー アーム(微調整なし) ノガクランプ型ダイヤルホルダー アーム(微調整なし)ノガ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
クランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整ナシ) ノガクランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整ナシ)ノガ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
主柱(mm)Φ12×170マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55副柱(mm)Φ10×152
クランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整なし) ノガクランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整なし)ノガ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
3クランプ付ダイヤルゲージホルダー(MG1015) ノガ3クランプ付ダイヤルゲージホルダー(MG1015)ノガ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
3クランプ 外径ねじM8(X1.25)付 ノガ3クランプ 外径ねじM8(X1.25)付ノガ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ベース Mitutoyo(ミツトヨ)ベースMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
RS-232C接続ケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)RS-232C接続ケーブル2MMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
ミツトヨ品番21EAA131
RS-232セツゾクケーブル(1M) Mitutoyo(ミツトヨ)RS-232セツゾクケーブル(1M)Mitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1台
61日以内出荷
ミツトヨ品番21EAA130
継足ロッド250MM Mitutoyo(ミツトヨ)継足ロッド250MMMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台
61日以内出荷
ミツトヨ品番21DZA089
リング Mitutoyo(ミツトヨ)リングMitutoyo(ミツトヨ)
669税込736
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CAA022A
チョウシン Mitutoyo(ミツトヨ)チョウシンMitutoyo(ミツトヨ)
249税込274
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB120
クランプ板(2109S用 Mitutoyo(ミツトヨ)クランプ板(2109S用Mitutoyo(ミツトヨ)
109税込120
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB163
クランプネジ(2109S用 Mitutoyo(ミツトヨ)クランプネジ(2109S用Mitutoyo(ミツトヨ)
109税込120
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB162
クランプブラケット(2109S用 Mitutoyo(ミツトヨ)クランプブラケット(2109S用Mitutoyo(ミツトヨ)
128税込141
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB161
ハンテイケーブル/DP-1HS Mitutoyo(ミツトヨ)ハンテイケーブル/DP-1HSMitutoyo(ミツトヨ)
7,898税込8,688
1台
9日以内出荷
ミツトヨ品番965516
プラスチックワク.カイチユウデンキ Mitutoyo(ミツトヨ)プラスチックワク.カイチユウデンキMitutoyo(ミツトヨ)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番950757
セツゾクコード2M/CD(キユウタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)セツゾクコード2M/CD(キユウタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
4,598税込5,058
1台
9日以内出荷
ミツトヨ品番936288
レバー、ストップネジ付(ミリ Mitutoyo(ミツトヨ)レバー、ストップネジ付(ミリMitutoyo(ミツトヨ)
519税込571
1台
9日以内出荷
ミツトヨ品番903426
穴ピッチジヨウ/CFC(MM) Mitutoyo(ミツトヨ)穴ピッチジヨウ/CFC(MM)Mitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
ミツトヨ品番880098
クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)クランプネジMitutoyo(ミツトヨ)
179税込197
1台
3日以内出荷
ミツトヨ品番193690
ベース/7222(ネジナシ) Mitutoyo(ミツトヨ)ベース/7222(ネジナシ)Mitutoyo(ミツトヨ)
1台
欠品中
ミツトヨ品番137412
ベース/7223(ネジナシ) Mitutoyo(ミツトヨ)ベース/7223(ネジナシ)Mitutoyo(ミツトヨ)
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
ミツトヨ品番137411
測定子/補助用品