4ページ目: 測定子/補助用品

1,255件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
駆動部ケーブル SJ-310 Mitutoyo(ミツトヨ)駆動部ケーブル SJ-310Mitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAW066
接続ケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)接続ケーブル1MMitutoyo(ミツトヨ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12BAA303
三次元用エクステンション/MS2-EXT20C Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション/MS2-EXT20CMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番908884
両角スタイラス(354889 Mitutoyo(ミツトヨ)両角スタイラス(354889Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354889先端半径(μm)25
ホルダ-ア-ム Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダ-ア-ムMitutoyo(ミツトヨ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハイドゲージ/HDS-20Cにダイヤルゲージ・テストインジケータをご使用するためのオプション
適合機種ダイヤルゲージ、テストインジケータRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番953639
防塵ゴム Peacock(尾崎製作所)防塵ゴムPeacock(尾崎製作所)
699税込769
1個
6日以内出荷
測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)測定子 先端3ΦPeacock(尾崎製作所)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
先端ボール径(mm)3
専用スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)専用スパナMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB683
段差ブロツク Mitutoyo(ミツトヨ)段差ブロツクMitutoyo(ミツトヨ)
45,980税込50,578
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-610
測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポケット形テストインジケータ用測定子
適合機種TI-112HX、TI-112HLX、TI-152HX、TI-412HX、TI-512HX、TI-212HX、TI-112HRX、TI-312HXRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルホルダー▽ Mitutoyo(ミツトヨ)ユニバーサルホルダー▽Mitutoyo(ミツトヨ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。
タイプアリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZA230
USBインプットツールダイレクト(2m) Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツールダイレクト(2m)Mitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タイプSA
サブアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)サブアンビルMitutoyo(ミツトヨ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
RONDCOM用測定子(小穴) 東京精密RONDCOM用測定子(小穴)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
先端Φ1/超硬ボール
輪郭用高剛性アーム(小穴測定) 東京精密輪郭用高剛性アーム(小穴測定)東京精密
95,980税込105,578
1個
10日以内出荷
全長(mm)169.5
輪郭用高剛性触針(小穴ねじれ測定) 東京精密輪郭用高剛性触針(小穴ねじれ測定)東京精密
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
仕様(測定力)10mN以下全長(mm)73
エクステンション(ステンレス) 東京精密エクステンション(ステンレス)東京精密
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
RONDCOM用測定子(極小穴) 東京精密RONDCOM用測定子(極小穴)東京精密
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
差し替えうねり形状測定子(うねり) 東京精密差し替えうねり形状測定子(うねり)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様Φ1.6/ルビー/4mN摘要全姿勢
測定子 小野測器測定子小野測器
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
測定子
用途小野測器 ゲージセンサー用アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
PRG-ST16用 標準スタイラス PROCHI(プロチ)PRG-ST16用 標準スタイラスPROCHI(プロチ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。
寸法(mm)4×31
VHS用ダイヤルインジケータホルダ SK(新潟精機)VHS用ダイヤルインジケータホルダSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60Dアーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
スタイラスセンター SK(新潟精機)スタイラスセンターSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
用途高精度の×、Y芯出しバーに繰返し精度(μm)±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450-600
SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式 SK(新潟精機)SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式SK(新潟精機)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
SB-80F用のフレキシブル主柱一式です。
用途SB-80F用のフレキシブル主柱一式として適合機種SB-80Fねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
SB-80P用部品 締付金具 SK(新潟精機)SB-80P用部品 締付金具SK(新潟精機)
819税込901
1個
当日出荷
SB-80P用の締付金具です。
用途SB-80P用の締付金具として適合機種SB-80PRoHS指令(10物質対応)対応
表面粗さ基準片(グリット用) elcometer表面粗さ基準片(グリット用)elcometer
34,980税込38,478
1台
当日出荷
基準片1枚で4つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
用途ブラスト加工された表面の粗さを判定仕様グリットブラスト用トラスコ品番107-1214セット内容収納ケース幅(mm)86高さ(mm)86質量(g)100奥行(mm)2表面粗さ(μm)25、60、100、150
超硬平型測定子0.5X12 テクロック超硬平型測定子0.5X12テクロック
9,398税込10,338
1個
予約販売
差し替え粗さ形状測定子 極細穴・ギアフランク 東京精密差し替え粗さ形状測定子 極細穴・ギアフランク東京精密
31,980税込35,178
1本
当日出荷
適合機種FLEX-50、サーフコム130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900質量(g)1
接続コード/MDC、HTD、IDC Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード/MDC、HTD、IDCMitutoyo(ミツトヨ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤルゲージリミットマークシール SK(新潟精機)ダイヤルゲージリミットマークシールSK(新潟精機)
569税込626
1個
当日出荷
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入材質ポビック透明#100シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
適合機種ID-Nシリーズ、ID-Bシリーズ種別平形ストレートアズワン品番65-1930-30RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZE140F
部品 ハンド吸着盤 シンワ測定部品 ハンド吸着盤シンワ測定
899税込989
1個
翌々日出荷
専用部品
寸法(mm)75.6×25.6×17.8材質ABS樹脂質量(g)20.3
ダイヤルゲージ用耳付うらぶた Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ用耳付うらぶたPeacock(尾崎製作所)
749税込824
1個
当日出荷
ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
材質超硬合金
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
寸法l(mm)8.13対応製品PCN-S材質(ボール)超硬
レリーズ オートストップあり☆ Mitutoyo(ミツトヨ)レリーズ オートストップあり☆Mitutoyo(ミツトヨ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。
全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21JZA301
三次元用スタイラス/MS2-4R20 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-4R20Mitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN775
三次元用スタイラス/MS2-1R12.5 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-1R12.5Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN756
裏蓋止めネジ Mitutoyo(ミツトヨ)裏蓋止めネジMitutoyo(ミツトヨ)
109税込120
1個
翌々日出荷
材質(ボール)超硬取付部5mmボール(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAA307
三次元用エクステンション MS3-EXT20 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション MS3-EXT20Mitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN834
測定子/補助用品