5ページ目: 測定子/補助用品

1,255件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
三次元用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用アダプタMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スタイラス取付部ねじがM3のプローブにM2ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN837
スタンド用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)スタンド用アダプタMitutoyo(ミツトヨ)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
サーフテストSJ-210シリーズ 駆動部用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA221取付軸径(Φmm)8
リニヤゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤゲージMitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。摺動耐久性1億回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能。
仕様●最小エッジ間隔:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコード測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7分解能(μm)1保護等級IP67G最大応答速度(mm/s)1500指示精度1.5+L/50μm(L=任意測定長)(20℃)構造(軸受)リニアボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-186
ピックテストホルダーヘッドノミ Peacock(尾崎製作所)ピックテストホルダーヘッドノミPeacock(尾崎製作所)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ダイヤルシートゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシートゲージPeacock(尾崎製作所)
71,980税込79,178
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
ボール用調整金具 Mitutoyo(ミツトヨ)ボール用調整金具Mitutoyo(ミツトヨ)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZC340
ユビカケ N15 Mitutoyo(ミツトヨ)ユビカケ N15Mitutoyo(ミツトヨ)
349税込384
1台
当日出荷
ミツトヨ品番900298
防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所)防油型用測定子Peacock(尾崎製作所)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)12
ローラ測定子 Peacock(尾崎製作所)ローラ測定子Peacock(尾崎製作所)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
RS232C接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)RS232C接続ケーブルPeacock(尾崎製作所)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合機種PDN-21、PDN-51
リニヤ用リフティングレバー Peacock(尾崎製作所)リニヤ用リフティングレバーPeacock(尾崎製作所)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
取付方式DG-205、DG-207
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダRoHS指令(10物質対応)対応
超硬フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
先端径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB761
片角スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合アームNO.:ABH-52、ABH-53適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)6先端角度12°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354882先端半径(μm)25
超硬フラット Φ4.5 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット Φ4.5Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質超硬平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB755
スラストステムセット/LGF-110L Mitutoyo(ミツトヨ)スラストステムセット/LGF-110LMitutoyo(ミツトヨ)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB680
小穴スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)0.002(MPEr)機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)0.002(MPEh)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番543-851全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
アンビル(超硬 Mitutoyo(ミツトヨ)アンビル(超硬Mitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TIステム・4DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム・4DIA/ナットMitutoyo(ミツトヨ)
969税込1,066
1セット
4日以内出荷
タイプステム径Φ6用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB131
接続ケーブル(1m) Mitutoyo(ミツトヨ)接続ケーブル(1m)Mitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
タイプSA
測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2 ピーコック測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2ピーコック
949税込1,044
1個
10日以内出荷
仕様●先端ボール径:2●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166596アズワン品番67-4842-31
テンションクランプ メートル法 M8 TC HT83 A96 B19 C9 レニショーテンションクランプ メートル法 M8 TC HT83 A96 B19 C9レニショー
9,998税込10,998
1個
当日出荷
短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9631アズワン品番67-5639-59
ソフトティップテンションクランプ メートル法 M8 STTC HT83 A96 B19 C9 レニショーソフトティップテンションクランプ メートル法 M8 STTC HT83 A96 B19 C9レニショー
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。 表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9580アズワン品番67-5639-68
超硬ブレード測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬ブレード測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
円筒の測定などに便利です。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬球面測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬球面測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
材質先端球:超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
測定子 超硬ニードル型 22L測定子 Φ2 テクロック測定子 超硬ニードル型 22L測定子 Φ2テクロック
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
仕様●先端寸法:Φ2●形状:超硬ニードル型 22L測定子アズワン品番65-3590-28
芯出し用チャックアーム SK(新潟精機)芯出し用チャックアームSK(新潟精機)
10,880税込11,968
1個
3日以内出荷
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10材質本体:アルミシャンク長(mm)40本体質量(g)200シャンク径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
リミッタシール 緑色 TN-1053 テクロックリミッタシール 緑色 TN-1053テクロック
889税込978
1台
5日以内出荷
オートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069 テクロックオートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069テクロック
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
ルビーボールスタイラス(超硬シャフト) 東京精密ルビーボールスタイラス(超硬シャフト)東京精密
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
差し替え粗さ形状測定子(超深溝) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(超深溝)東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/8mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
輪郭用触針(汎用測定) 東京精密輪郭用触針(汎用測定)東京精密
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
全長(mm)21
輪郭用触針(小穴ねじれ測定) 東京精密輪郭用触針(小穴ねじれ測定)東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
全長(mm)65
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(極小穴用測定子) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(極小穴用測定子)東京精密
93,980税込103,378
1個
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)13(S5000/CREST)、12(S3000)、5(S-NEX100)
調整具(後側用) 東京精密調整具(後側用)東京精密
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
摘要35B・40Aに標準付属
M5ボールスタイラスボールスタイラス(超硬シャフト、ルビーボール) 東京精密M5ボールスタイラスボールスタイラス(超硬シャフト、ルビーボール)東京精密
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
材質超硬シャフト、ルビーボール
インジケータブッシュ シチズンファインデバイスインジケータブッシュシチズンファインデバイス
959税込1,055特価
1個
当日出荷
用途Φ8ステム部をもつ、すべての機種は本部品を使用することにより固定可能
エレメトロン用測定端子 シチズンファインデバイスエレメトロン用測定端子シチズンファインデバイス
6,088税込6,697
1個
当日出荷
材質超硬
測定子/補助用品