6ページ目: 測定子/補助用品

1,254件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
測定子 超硬 2MM INSIZE(インサイズ)測定子 超硬 2MMINSIZE(インサイズ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質超硬
ダイヤルインジケータ用超硬球測定子 SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ用超硬球測定子SK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。 高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として適合機種WTI-2030W、WTI-2038Wねじ径M1.6×P0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子 SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子SK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。 高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
ダイヤルインジケータ用鋼球測定子 SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ用鋼球測定子SK(新潟精機)
649税込714
1個
翌々日出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
2Φボール測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)2Φボール測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)定圧厚み測定器Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
継足ロッド Peacock(尾崎製作所)継足ロッドPeacock(尾崎製作所)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
リフティングレバー LL Peacock(尾崎製作所)リフティングレバー LLPeacock(尾崎製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
スナップノギス Peacock(尾崎製作所)スナップノギスPeacock(尾崎製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
目量(mm)0.1
クラックテスター Peacock(尾崎製作所)クラックテスターPeacock(尾崎製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容スケール(クラックスケール)、ワイヤーホルダー(ワイヤーチャック用)、ワイヤー(Φ0.25×10本入り)
テストインディケーターホルダー エスコテストインディケーターホルダーエスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-65
輪郭用触針 小穴測定用 東京精密輪郭用触針 小穴測定用東京精密
36,980税込40,678
1本
当日出荷
マルチプレクサ Mitutoyo(ミツトヨ)マルチプレクサMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
最大4台の測定器を接続できRS232Cに変換しパソコンやシーケンサにデータを転送(パソコンからのデータ要求コマンドに対応)
付属品ACアダプタ(No.526688)、取扱説明書質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(9V・500mA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.4×92.5×50.4保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番264-002DC
センタープローブ Mitutoyo(ミツトヨ)センタープローブMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ミツトヨ品番951144
サブアンビル50MM(150A用) Mitutoyo(ミツトヨ)サブアンビル50MM(150A用)Mitutoyo(ミツトヨ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102178
VH-30D用ホルダーアーム SK(新潟精機)VH-30D用ホルダーアームSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
169,800税込186,780
1台ほか
43日以内出荷から46日以内出荷
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50
アーム Mitutoyo(ミツトヨ)アームMitutoyo(ミツトヨ)
689税込758
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダアーム/C 角 Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダアーム/C 角Mitutoyo(ミツトヨ)
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷
ミツトヨ品番900306
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
適合機種CD67-S_PMシリーズ、CD-PMXシリーズ、CD-PMシリーズ、CDC-P_PMXシリーズ、CDN-P_PMXシリーズ、CFC-Gシリーズ、CFC-GLシリーズ、CFC-GCシリーズ、CFC-GUシリーズ、NTD-PMXシリーズ、VDS-PMXシリーズ、SD-Gシリーズ種別出力スイッチ付き、防水タイプアズワン品番65-1930-26ミツトヨ品番02AZE140A
デジタルカウンタ Peacock(尾崎製作所)デジタルカウンタPeacock(尾崎製作所)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
付属品AC電源コード(2m)×1本、パネル取付金具×2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具×1個(机上でご使用になる場合使用します)質量(g)950使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×160機能Dip swの設定(プリント基板)Dip(1):SW1(1μm/10μmを選択)、SW2(カウント方向の選択)、SW3(エラー出力有無選択)、SW4(オーバーフロー有無選択)・Dip(2)SW1(メーカー設定用)、SW2(合否判定設定値含む、含まない選択)、SW3(入力波形「矩形」「正弦」選択、SW4(RESET時間400msec/100msec選択)データ出力【(RS-232C)D-Sub9Pプラグ INCHネジ】通信モード:調歩同期式半二重、通信速度:9600bps、フォーマット:7Bit ASCII、バリティ:偶数、ストップビット:1Bit、RTS/CTS :未使用は折返し、受信コマンド:送信要求 ASCII「T」「t」/リセット ASCII「R」「r」、接続ケーブル:クロスケーブル(附属しません)【オプションBCD出力用基板】CB-BCD RS-232C出力との併用は出来ません表示桁数(10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99、(1μm選択)-999.999~0.000~999.999消費電力(VA)9以下応答速度1000mm/sec端子台端子台・・・スクリューレス端子台、使用可能電線・・・AWG22~28、ケーブル剥き線長・・・8~9mm、ピン配列適合リニアゲージ(10μm表示選択)DL-2・D-5・D-10・D-20・D-50・D-100、(1μm表示選択)DL-2S・D-5S・D-10S・D-20S・D-50S・D-100S
ダイヤルゲージ カラーキャップ 防水 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ カラーキャップ 防水Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。
ダイヤルゲージ ボールポイント測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ ボールポイント測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
1,898税込2,088
1個
予約販売
テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
SΦD(mm)1.8寸法d(Φmm)5材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101122
ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ)ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)
689税込758
1個
3日以内出荷
ミツトヨ製ダイヤルゲージ専用外枠です。(オオイ板一体型)
両側円錐スタイラス(12AAM096 Mitutoyo(ミツトヨ)両側円錐スタイラス(12AAM096Mitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37長さ(mm)32先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM096先端半径(μm)25
円錐スタイラス(超硬/12AAE869 Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE869Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-91・92材質超硬合金先端角度20度RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE869
三次元用スタイラス/MS2-4R20 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-4R20Mitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN775
小穴用・深穴2倍スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用・深穴2倍スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色ミツトヨ品番12AAE892先端半径(μm)2
三次元用スタイラス/MS2-4R10 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-4R10Mitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN774
深穴用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)深穴用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色先端半径(μm)2
超小穴用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)超小穴用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色ミツトヨ品番12AAC734先端半径(μm)2
マイラースクリーン NO.13 Mitutoyo(ミツトヨ)マイラースクリーン NO.13Mitutoyo(ミツトヨ)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM589
三次元用エクステンション/MS2-EXT40C Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション/MS2-EXT40CMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番908885
標準スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サブアンビル50mm Mitutoyo(ミツトヨ)サブアンビル50mmMitutoyo(ミツトヨ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
適合機種CGF-35X、CGF-60X、CGF-150X寸法L(mm)50取付部M3.5×0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21DAA596
円錐スタイラス(超硬/12AAA566 Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAA566Mitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-37材質超硬合金先端角度30°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA566先端半径(μm)25
ユニバーサルホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)ユニバーサルホルダーMitutoyo(ミツトヨ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
形状ユニバーサル寸法(Φ)6RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZA229
小穴用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
測定/1Dポイント Mitutoyo(ミツトヨ)測定/1DポイントMitutoyo(ミツトヨ)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131314
ゴムキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)ゴムキャップMitutoyo(ミツトヨ)
579税込637
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
測定子/補助用品