7ページ目: 測定子/補助用品

1,255件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
ゴムキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)ゴムキャップMitutoyo(ミツトヨ)
579税込637
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元用スタイラス/MS3-0.5R2 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS3-0.5R2Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN816
円錐スタイラス(超硬/12AAA568 Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAA568Mitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA568先端半径(μm)25
転がり円うねり用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)転がり円うねり用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
予約販売
ボール径(Φmm)1.588RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAB338
リニヤゲージカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤゲージカウンタMitutoyo(ミツトヨ)
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。
仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能)ポート数リニヤゲージ接続ポート:2入力電圧(V)10V~27VDC使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要)最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む)表示単位mmRoHS指令(10物質対応)対応ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替)入力周波数(MHz)応答周波数:5ミツトヨ品番542-080I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
三次元用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用アダプタMitutoyo(ミツトヨ)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
スタイラス取付部ねじがM2のプローブにM3ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN813
専用スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)専用スパナMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
スラストステム取付用スパナ
適合ゲージ:LG100 25/50mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB693
外枠ASSY Mitutoyo(ミツトヨ)外枠ASSYMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
外枠+目盛板組立部品パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
歯面用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
表面粗さ測定用スタイラス歯面用
先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色ミツトヨ品番12AAB339先端半径(μm)2
アンビルケース CG-35AX用 Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルケース CG-35AX用Mitutoyo(ミツトヨ)
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種511-701、511-711、511-721RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21RAC908
アンビルケース CG-150AX用 Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルケース CG-150AX用Mitutoyo(ミツトヨ)
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種511-763M、511-768M、511-773MRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21RAC910
IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-423 テクロックIM-880用替測定子(各2本一組) ZS-423テクロック
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
リフトレバーセットZYシリーズ ZY-922 テクロックリフトレバーセットZYシリーズ ZY-922テクロック
1,398税込1,538
1台
7日以内出荷
超硬測定子 ZS-533 テクロック超硬測定子 ZS-533テクロック
9,998税込10,998
1台
40日以内出荷
ナイロン球測定子 ZS-054 テクロックナイロン球測定子 ZS-054テクロック
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-426 テクロックIM-880用替測定子(各2本一組) ZS-426テクロック
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
リミッタ(左右)一組 テクロックリミッタ(左右)一組テクロック
309税込340
1台
7日以内出荷
ゲージヘッド GT31 0.1N TESA[測定用品]ゲージヘッド GT31 0.1NTESA[測定用品]
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
リフトレバー マグネスケールリフトレバーマグネスケール
4,298税込4,728
1個
当日出荷
超硬平型測定子1.0X12 テクロック超硬平型測定子1.0X12テクロック
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ジロータスト ジロージロータストジロー
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
11,900税込13,090
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
ダイヤルシクネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシクネスゲージPeacock(尾崎製作所)
8,498税込9,348
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
カラーキャップ Peacock(尾崎製作所)カラーキャップPeacock(尾崎製作所)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
196B用ホルダー Peacock(尾崎製作所)196B用ホルダーPeacock(尾崎製作所)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
スラストステムセット Mitutoyo(ミツトヨ)スラストステムセットMitutoyo(ミツトヨ)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADN370
超硬付フラットニードル測定子 テクロック超硬付フラットニードル測定子テクロック
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼球付測定子 テクロック鋼球付測定子テクロック
479税込527
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T字型測定子 テクロックT字型測定子テクロック
6,298税込6,928
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C接続ケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)RS-232C接続ケーブル2MMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
ミツトヨ品番21EAA131
シチュウチョウセイカナグA Mitutoyo(ミツトヨ)シチュウチョウセイカナグAMitutoyo(ミツトヨ)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZC350
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
9,898税込10,888
1台
9日以内出荷
適合機種ID-Nシリーズ、ID-Bシリーズ種別平形ストレート、防水タイプアズワン品番65-1930-31ミツトヨ品番02AZE140G
Bluetoothアダプター Peacock(尾崎製作所)BluetoothアダプターPeacock(尾崎製作所)
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
スピンドル引上げレバー Peacock(尾崎製作所)スピンドル引上げレバーPeacock(尾崎製作所)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
取付方式PDN-21
USB接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)USB接続ケーブルPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
レリーズ Peacock(尾崎製作所)レリーズPeacock(尾崎製作所)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
フラット裏蓋 Peacock(尾崎製作所)フラット裏蓋Peacock(尾崎製作所)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
適合機種55外径(Φmm)裏ぶた:59.5
インプットアダプタ USB接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)インプットアダプタ USB接続ケーブルPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
適合機種PDN-21・51用
レバーテスト用測定子 テクロックレバーテスト用測定子テクロック
1,298税込1,428
1個
21日以内出荷
レバーテスト用測定子です。
寸法L2(mm)2
デジタルカウンタ Peacock(尾崎製作所)デジタルカウンタPeacock(尾崎製作所)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
・筐体:アルミフレームで強度UP、パネルに取付・机上スタンド・電源:ワイドレンジ、AC90V~AC240V・送信:USB出力でデータ送信、ケーブルはUSB(A)-USB(B)・表示:ブルー色で表示、3段階の輝度を選択
仕様DISP sw:1回押しで明るい高輝度2回押しで暗い暗輝度3回押しでOFF消灯付属品机上用スタンド適合POWER sw:メイン電源のON/OFF背面のPOWER sw でON/OFF、リモート:背面のΦ3.5m端子に接続寸法(mm)幅165 高さ67 奥行148電源(V)AC90~AC240出力背面のUSB(B)タイプで出力表示桁数:±99.9999mm(±9.99999吋)±99.9995mm(±9.99995吋)方向計数:内部で切り替え(アップ方向で出荷)機能RESET釦長押しでRESETRESET釦短押しでデータ送信表示単位内部で切り替え(mm表示で出荷)
測定子/補助用品