カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
測定力(N)
ブランド
- モノタロウ(4)
- テクロック(262)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(87)
- Peacock(尾崎製作所)(40)
- SK(新潟精機)(16)
- フジツール(11)
- TSK(11)
- TESA[測定用品](9)
- エスコ(5)
- マール社(5)
- シム&ゲージ(3)
- シンワ測定(3)
- 理研計測器(2)
- ピーコック魔法瓶工業(2)
- 丸井(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ムラキ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980~税込¥76,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980~税込¥63,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥75,980~税込¥83,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥89,980~税込¥98,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980~税込¥93,478~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシックネスゲージ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥48,980~税込¥53,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥61,980~税込¥68,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥56,980~税込¥62,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックレンズメータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥85,980~税込¥94,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックレンズメータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥63,980~税込¥70,378~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥76,980~税込¥84,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥71,980~税込¥79,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックレンズメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥89,980~税込¥98,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥64,980~税込¥71,478~1セット3日以内出荷から40日以内出荷丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
デジマチックブレードシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥91,980~税込¥101,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥72,980~税込¥80,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980~税込¥85,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥51,980~税込¥57,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥59,980~税込¥65,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
デジマチックブレードシツクネスゲージ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥86,980~税込¥95,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980~税込¥76,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980~税込¥63,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥89,980~税込¥98,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
デジマチックパイプゲージ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980~税込¥93,478~1セット3日以内出荷から40日以内出荷パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥75,980~税込¥83,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定モジュール Millimar 1702
マール社¥199,800税込¥219,7801個当日出荷・分解能:0.1μm。・消費電力:115mA。・測定範囲:±200μm。・プローブ接続数:2。・寸法L×W×H(mm):54×54×66。エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。トラスコ品番584-8456使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
電気マイクロメータ C1202
マール社¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷同時に最大3つまでの測定項目の演算値やグラフを表示可能な。電気マイクロメータ(コンパクトアンプ)。1~2本のプローブを使用した多様な静的・動的測定に対応。演算式などの設定を保存でき、素早いセッティングが可能。分解能は 0.01μm、0.1μm、1μm から選択。警告機能付きの見やすい公差判定表示や。リアルタイムでNGをチェックできるグラフ機能を搭載。(測定値をリアルタイムでグラフ表示)。★Millimar C1202 は、C1208、C1226、C1240 の後継機種です。【特長】トラスコ品番586-2691分解能(μm)アナログ:500、200、100、20、10、2、1、0.2表示範囲アナログ:±5000、±2000、±1000、±300、±100、±30、±1、±3(μm)、デジタル:±999 999.9(μm)デジタル分解能(最小表示量)0.01、0.1、1 ※モジュール(N1700シリーズ)に依る(μm)
ベースブロック/35、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷全長(mm)105平面度(μm)密着面:0.5、底面:1平行度(μm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619009
ダイヤルテンションゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。形状標準品精度±0.5目盛測定範囲(N)0.3~3目量(N)0.1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546-118
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ
テクロック¥169,800税込¥186,7801セット9日以内出荷測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。質量(g)735測定範囲(mm)0~90最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)250インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
Bluetoothデジタルシックネスゲージ
テクロック¥139,800税込¥153,7801セット9日以内出荷紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3
シクネステープ
TSK¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用。単一のすきまの連続測定使用に便利です。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ
テクロック¥159,800~税込¥175,780~1台51日以内出荷内径18.5mm以下の小口径測定用。ミニインジケータSSI-250を搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g。アナログ表示で基準ゲージとの差がみやすい。MINモードで内径の測定最小値をホールド。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み最小表示量(mm)0.001測定力(N)2.9以下保護等級IP67電池CR2032繰返し精密度(μm)4指示誤差(μm)9
Bluetoothデジタルノギス
テクロック¥109,800税込¥120,7801台31日以内出荷3つの長さをラインナップ。IP67の防塵防水。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み質量(g)275測定範囲(mm)0-300最小表示量(mm)0.01保護等級IP67電池CR2032指示誤差(mm)±0.02(0-100)/±0.03(100-300)