絞り込み
最小読取値(mm)
測定力(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
471件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothデジタルノギス テクロック

    Bluetoothデジタルノギス

    テクロック
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    31日以内出荷
    3つの長さをラインナップ。IP67の防塵防水。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    質量(g)275測定範囲(mm)0-300最小表示量(mm)0.01保護等級IP67電池CR2032指示誤差(mm)±0.02(0-100)/±0.03(100-300)
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    51日以内出荷
    ワークの深さや段差を簡単測定。プリント基板測定に便利。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~0.9±20%指示誤差(μm)±20
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    51日以内出荷
    ワークの深さや段差を簡単測定。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。1/1000mmの高精度モデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    仕様継足:なし最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.5~0.9±20%測定子(mm)針状ベース寸法(mm)50×16指示誤差(μm)±6
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    51日以内出荷
    ワークの深さや段差を簡単測定。コンパクトな測定範囲25mmモデル。1/1000mmの高精度モデル。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    仕様継足:なし測定範囲(mm)25最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.65~1.15±20%ベース寸法(mm)100×16指示誤差(μm)±6
  • Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロック

    Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器

    テクロック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    51日以内出荷
    JIS準拠の幅広いラインナップ。安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ。石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性。測定子とアンビルにステンレス鋼採用。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    最小表示量(mm)0.01
  • 浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック

    浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ

    テクロック
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    51日以内出荷
    浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易。ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g。アナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすい。MINモードで、内径の測定最小値をホールド。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
    最小表示量(mm)0.001繰返し精密度(μm)3有効測定範囲1.2mm指示誤差(μm)8
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    51日以内出荷
    紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定。測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)。IP54の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    質量(g)543測定範囲(mm)50(25)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定子(mm)Φ10平差込深さ(mm)45アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±20
  • 高精度シクネスゲージ 110AH TSK

    高精度シクネスゲージ 110AH

    TSK
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5236セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.03~0.30精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)最小表示(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスライナー SUS TSK

    シクネスライナー SUS

    TSK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
    用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケイタセット 計15枚組 TSK

    スケイタセット 計15枚組

    TSK
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2770セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚測定範囲(mm)0.20~3.00最小表示(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクシムセット SUS TSK

    カクシムセット SUS

    TSK
    ¥899~税込¥989~
    1式
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
    繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーター用ギャップゲージ シム&ゲージ

    モーター用ギャップゲージ

    シム&ゲージ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セットほか
    9日以内出荷から21日以内出荷
    シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
    リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30リーフ幅(mm)12.7
  • ダイヤルデプスゲージ テクロック

    ダイヤルデプスゲージ

    テクロック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    16日以内出荷
    ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
    仕様●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340アズワン品番65-3590-85
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    33日以内出荷
    紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます。
  • ダイヤルシクネスゲージ テクロック

    ダイヤルシクネスゲージ

    テクロック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    33日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
    仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製アズワン品番65-3590-78
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    33日以内出荷
    紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
  • ダイヤルシクネスゲージ テクロック

    ダイヤルシクネスゲージ

    テクロック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
  • フローメータ 716 テクロック

    フローメータ 716

    テクロック
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
  • センサゲージ(導通接触感知式高さ計)ダイヤルタイプ SD-101A テクロック

    センサゲージ(導通接触感知式高さ計)ダイヤルタイプ SD-101A

    テクロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-1 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-1

    テクロック
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-5 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-5

    テクロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-2 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-2

    テクロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-4 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-4

    テクロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    40日以内出荷
  • 浅孔用シリンダゲージ CD-35FS テクロック

    浅孔用シリンダゲージ CD-35FS

    テクロック
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)140測定範囲(mm)15~35寸法A(mm)175.5寸法F(mm)10寸法D(mm)15.7寸法B(mm)50寸法C(mm)10.6換ロッド(本)11広範囲行き精度(μm)4寸法E(Φmm)5隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1有効測定範囲1.2mm
  • 標準型シリンダゲージ CC-450 テクロック

    標準型シリンダゲージ CC-450

    テクロック
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    40日以内出荷
  • 普及型シリンダゲージ CD-400 テクロック

    普及型シリンダゲージ CD-400

    テクロック
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    7日以内出荷
  • 標準型シリンダゲージ CC-160 テクロック

    標準型シリンダゲージ CC-160

    テクロック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    40日以内出荷
  • 普及型ショートサイズシリンダゲージ CD-400S テクロック

    普及型ショートサイズシリンダゲージ CD-400S

    テクロック
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    7日以内出荷
  • 浅孔用シリンダゲージ CD-60F テクロック

    浅孔用シリンダゲージ CD-60F

    テクロック
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    7日以内出荷
  • 浅孔用シリンダゲージ CD-60FS テクロック

    浅孔用シリンダゲージ CD-60FS

    テクロック
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    7日以内出荷
  • 浅孔用シリンダゲージ CD-150FS テクロック

    浅孔用シリンダゲージ CD-150FS

    テクロック
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    7日以内出荷
  • 標準型シリンダゲージ CC-400 テクロック

    標準型シリンダゲージ CC-400

    テクロック
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    40日以内出荷
  • 標準型シリンダゲージ CC-250 テクロック

    標準型シリンダゲージ CC-250

    テクロック
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力シックネスゲージ SMD-540A/L テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ SMD-540A/L

    テクロック
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    40日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528KN テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528KN

    テクロック
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力デプスゲージ DM-250/L テクロック

    低圧測定力デプスゲージ DM-250/L

    テクロック
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力シックネスゲージ SM-528/L テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ SM-528/L

    テクロック
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    40日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-114KN テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-114KN

    テクロック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    40日以内出荷
ダイヤルゲージ応用測定器