絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
- シンワ測定(20)
- SK(新潟精機)(15)
- KANON(中村製作所)(10)
- エスコ(8)
- ゼスト(8)
- アズワン(7)
- 松井精密(6)
- KTC(4)
- INSIZE(インサイズ)(4)
- SUN UP(3)
- TRUSCO(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- SK11(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- JTC(1)
- スワン[測定用品](1)
- ナリカ(1)
- WIZ'A(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・シンワ測定・SK(新潟精機)・KANON(中村製作所)・エスコ・ゼスト・アズワン・松井精密・KTC・INSIZE(インサイズ)・SUN UP・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・SK11・BAHCO(バーコ)・JTC・スワン[測定用品]・ナリカ・WIZ'A・ブランドをもっと見る
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む

標準ノギス
(51件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。用途外径、内径、段差、深さの測定に材質ステンレス最小読取値(mm)0.05
ミニノギス ステンレス製
(72件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バーニア読取式の標準タイプノギスです。用途外径、内径、段差、深さの測定に材質ステンレス最小読取値(mm)0.05器差(mm)0.05
M形標準ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(50件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台ほか当日出荷から40日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小読取値(mm)0.05シリーズ530
普及ノギス
シンワ測定(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から20日以内出荷外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。用途様々な寸法測定に使用するノギス最小表示量(mm)0.05材質ステンレス最小読取値(mm)0.05
プラスチックノギス快段目盛タイプ
SK(新潟精機)(53件のレビュー)¥769~税込¥846~1台当日出荷細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー有本体寸法(mm)奥行6
ポケットノギス
シンワ測定(52件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台ほか当日出荷から20日以内出荷小型タイプのノギスで携帯に便利です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~100最小表示量(mm)0.1最大許容誤差(μm)±100全長(mm)157材質(本体)ステンレス質量(g)39寸法d(mm)28寸法a(mm)157寸法e(mm)37最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)52デプスバー有り本体サイズ(mm)157×52×5寸法c(mm)12寸法g(mm)3.5寸法f(mm)12デプスバー(有・無)有特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
プラノギス ポッケ
シンワ測定(42件のレビュー)¥679~税込¥747~1台ほか当日出荷から20日以内出荷軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に最小表示量(mm)0.1最大許容誤差(μm)±100材質ポリカーボネート樹脂最小読取値(mm)0.1デプスバー有デプスバー(有・無)有特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
高級ミニノギス
シンワ測定(26件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台ほか当日出荷から14日以内出荷小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質ステンレス最小読取値(mm)0.05デプスバー有
ミニノギス
SK(新潟精機)(24件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷手のひらにスッポリ収まります。用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最大測定長(mm)50最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10デプスバー有本体寸法(mm)奥行5主な用途外側・内側・深さ測定に本体高さ(mm)65特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。本体幅(mm)170
ノギス
SK11(13件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。測定範囲(mm)0.05~100材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ精度(mm)0.1使用例外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定
M形標準ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から40日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小読取値(mm)0.05仕様外側測定面超硬合金チップ付シリーズ530デプスバーあり
標準ノギス 長尺タイプ
(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。用途外径、内径の測定に。測定範囲(mm)0~600寸法d(mm)24寸法a(mm)100最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.05寸法b(mm)46寸法c(mm)39
ノギス
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。測定範囲(mm)0.05~150最小読取値(mm)0.05付属品収納ケース材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ精度(mm)0.1使用例外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。
ロングジョウ長尺ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から30日以内出荷ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小読取値(mm)0.05シリーズ534
標準ポケットノギス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から15日以内出荷小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。用途外側、内側、段差、深さ測定に最大測定長(mm)100最小読取値(mm)0.05最大許容誤差(μm)±50付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160(本体幅)寸法D(mm)30寸法B(mm)60(本体高さ)寸法C(mm)14デプスバー有本体寸法(mm)奥行6主な用途外側・内側・段差・深さ測定に特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
インサイドTキャリパ
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側・内側測定に測定範囲(mm)外0-150、内20-170最小表示量(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06付属品PCケース、CR2032タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01デプスバー無本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)108最大許容誤差(μm)外±40、内±60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)255
ノギス
KTC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。最小表示(mm)0.05厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)16
普及ノギス 校正証明書付
シンワ測定¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷から12日以内出荷スタンダードタイプの使いやすいノギスです。最小表示量(mm)0.05材質ステンレス最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)有特性●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。校正証明書一般校正証明書
ロングジョウノギス
SK(新潟精機)¥66,980~税込¥73,678~1個ほか当日出荷から15日以内出荷製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。用途外側、内側、段差測定に付属品アルミケース材質(本体)ステンレスタイプアナログデプスバー無RoHS指令(10物質対応)対応
M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ
アズワン¥8,610税込¥9,4711個9日以内出荷測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.05仕様外側ジョウ:30mm/内側ジョウ:10.5mm材質ステンレス全長(mm)150質量(g)195ジョウ長(mm)(内側)10.5、(外側)30アズワン品番4-485-01-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
LRノギス
SK(新潟精機)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から15日以内出荷右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。用途外側・内側・段差・深さ測定最小読取値(mm)0.05最大許容誤差(μm)±50付属品ソフトケース材質ステンレス鋼タイプアナログ仕上シルバーデプスバー有主な用途外側・内側・段差・深さ測定に特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
標準型ノギス
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー有生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
E-ピタノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。測定長(mm)400最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー無寸法G(mm)8ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)無最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
C形長尺ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥59,980~税込¥65,978~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小読取値(mm)0.05許容誤差最大:±0.10mm寸法H(mm)25シリーズ160寸法t(mm)6寸法S(mm)18寸法D(mm)100寸法E(mm)89寸法B(mm)125寸法M(mm)14.8寸法R(mm)R10最小内側測定長(mm)20.1最大許容誤差(μm)二つの不一致の値が存在します内側測定(mm)±0.05~±0.10補正値(mm)20
微動送り付ノギス 532-102 NM18シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥20,980~税込¥23,078~1個18日以内出荷から36日以内出荷スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.03●付属品:収納ケース最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)180デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
シルバー標準型ノギス
SK(新潟精機)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から15日以内出荷基本性能を追求したスタンダードモデルです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 M型標準ノギスです。 バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。 反射しにくい、シルバー仕上げです。用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプアナログデプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付ポケットノギス
KANON(中村製作所)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から9日以内出荷ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです測定長(mm)50最小読取値(mm)0.05許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7デプスバー無最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる