絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(2)
  • 100~200未満(28)
  • 200~400未満(16)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(2)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000以上(1)
材質
  • カーボン(1)
  • ステンレス(23)
最小表示量(mm)
  • 0.01(31)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
デプスバー(有・無)
  • あり(18)
  • なし(18)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(16)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(377)
  • KANON(中村製作所)(54)
  • シンワ測定(26)
  • エスコ(18)
  • INSIZE(インサイズ)(13)
  • ムラテックKDS(9)
  • ノガ(8)
  • マール社(5)
  • アズワン(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • テクロック(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • マグネスケール(3)
  • SK11(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • KTC(2)
  • 東栄工業(2)
  • 松井精密(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50未満(2)
100~200未満(28)
200~400未満(16)
400~600未満(1)
600~800未満(2)
1000~2000未満(1)
2000以上(1)
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に寸法c(mm)17
  • デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスにRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01付属品ハードケース材質本尺:ステンレス鋼タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)表示大型LCD最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40デプスバー最大応答速度(m/sec)1主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
  • カーボンファイバーデジタルノギス SK(新潟精機)

    カーボンファイバーデジタルノギス

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
    用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)最小表示量(mm)0.1材質カーボンコンポジットプラスチック機能オートスタート機能使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
  • デジタルロングジョウノギス SK(新潟精機)

    デジタルロングジョウノギス

    SK(新潟精機)
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
    用途外側、内側、段差測定に付属品●PCケース●CR2032材質●本体:ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W240×H130×D17本体質量(g)230最小読取値(mm)0.01最大許容誤差 mg(±)0.06デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)

    デジタル面取測定ノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
  • デジタルノギス 150mm 校正書類付 SK(新潟精機)

    デジタルノギス 150mm 校正書類付

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)235寸法D(mm)40寸法B(mm)76表示大型LCD寸法C(mm)15器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り校正証明書一般校正
  • デジタルノギス 校正証明付き SK(新潟精機)

    デジタルノギス 校正証明付き

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    13,880税込15,268
    1個
    9日以内出荷
    デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
    仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05質量(kg)2.05電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)バッテリー容量(Ah)0.24デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
  • デジタルノギス 150mm SK(新潟精機)

    デジタルノギス 150mm

    SK(新潟精機)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    見やすい大型LCD表示(文字高さ:12mm)です。比較測定に便利なZEROスイッチ付です。表示を固定できるHOLD機能付です。スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。クリアハードケース付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ハードケース、SR44材質本尺/ステンレスタイプデジタル電源SR44×1(テスト用付属)本体質量(g)140最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×76×15デプスバー許容誤差±0.03
  • デジタルケガキノギス SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業にトラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスに材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)
  • デジタルオフセットノギス SK(新潟精機)

    デジタルオフセットノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差のある箇所での外側、内側測定にトラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルノギス (丸棒デプスバー) SK(新潟精機)

    デジタルノギス (丸棒デプスバー)

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル長尺ノギス SK(新潟精機)

    デジタル長尺ノギス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
    用途外側・内側・段差測定最小表示量(mm)0.01デプスバーバッテリー容量(Ah)0.24
  • デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)

    デジタル面取測定ノギス

    SK(新潟精機)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺30°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    41,980税込46,178
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスとしてトラスコ品番161-4806材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)22~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)30
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定にトラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル測定範囲(mm)10~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100
  • デジタルノギス 100mm SK(新潟精機)

    デジタルノギス 100mm

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    見やすい大型LCD表示(文字高さ:7mm)です。比較測定に便利なZEROスイッチ付です。表示を固定できるHOLD機能付です。スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。クリアハードケース付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ハードケース、SR44材質本尺/ステンレスタイプデジタル電源SR44×1(テスト用付属)本体質量(g)88最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×60×14デプスバー許容誤差±0.03
  • デジタルノギス 300mm 校正書類付 SK(新潟精機)

    デジタルノギス 300mm 校正書類付

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)400寸法D(mm)60寸法B(mm)100表示大型LCD寸法C(mm)20器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り校正証明書一般校正
  • デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギス

    SK(新潟精機)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスとして仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60タイプデジタル測定範囲(mm)35~150電源CR2032(テスト用付属)デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフックノギス SK(新潟精機)

    デジタルフックノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途狭い箇所の内側測定にトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)195タイプデジタル測定範囲(mm)3~125電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)4
  • 管用デジタルノギス SK(新潟精機)

    管用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途パイプの肉厚測定などにトラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)46
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定にトラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル測定範囲(mm)5~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
  • デジタルブレードノギス SK(新潟精機)

    デジタルブレードノギス

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。
    用途細溝の測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)
  • 左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)

    左勝手デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に
  • SK デジタルノギス SK(新潟精機)

    SK デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    測定範囲(mm)0~600RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス 防水 SK(新潟精機)

    デジタルノギス 防水

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    5日以内出荷から15日以内出荷
    水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。視認性抜群の大型ディスプレイを採用しています。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。・摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。・オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。・スライドオートオン機能付です。
    用途・外側、内側、段差、深さ測定に。
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ・測定の「書く」をなくす。新時代の無線ノギスでDXを加速。・「測る」の次は「記録」のデジタル化へ。入力ミスを撲滅し、今お使いの管理ソフトへ直接転送。・無線内蔵で外付け不要。通信ユニット内蔵でケーブルレス。付属のケースにそのまま収納可能で、5S管理にも最適!。・マルチOS/ソフト対応。HID(キーボード)として認識され、OSやソフトを問わずにデータ送信が可能。・無線付で低価格を実現!外付けユニットを含めると圧倒的なコストメリットに。・防水防塵IP67。・大型LCD採用。・スライドオートON
    付属品取扱説明書、CR2032(リチウム電池、テスト用)、ケース、プラスドライバ使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)最小読取値(mm)0.01デプスバー最大応答速度(m/sec)電源ON時:1.5/電源OFF時:0.75オートパワーオフ約5分電池寿命約2か月無線通信方式Bluetooth 5.3防水保護等級IP67通信距離(m)15
  • デジタルノギス 100mm 校正書類付 SK(新潟精機)

    デジタルノギス 100mm 校正書類付

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~100使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)167寸法D(mm)30寸法B(mm)60表示大型LCD寸法C(mm)10器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り校正証明書一般校正
  • デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルSラインキャリパ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級67
  • デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルSラインキャリパ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    45,980税込50,578
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。 穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途端面から穴芯までの寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルネックノギスポイント型 SK(新潟精機)

    デジタルネックノギスポイント型

    SK(新潟精機)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途凹部の肉厚などの外径測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
  • デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルマルチユニットキャリパ

    SK(新潟精機)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとしてタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス (公差設定) SK(新潟精機)

    デジタルノギス (公差設定)

    SK(新潟精機)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス (プリセット) SK(新潟精機)

    デジタルノギス (プリセット)

    SK(新潟精機)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス 超硬チップ付 SK(新潟精機)

    デジタルノギス 超硬チップ付

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルノギス(電子ノギス)