絞り込み
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(5)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(5)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.001(3)
  • 0.01(2)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リミットマイクロ (113シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リミットマイクロ (113シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    2個のマイクロメーターヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます。 測定面は超硬合金チップ付
    目量(mm)0.01平面度(μm)0.6平行度(μm)3
  • 指示マイクロメータ(510-141 Mitutoyo(ミツトヨ)

    指示マイクロメータ(510-141

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    81,980税込90,178
    1台ほか
    30日以内出荷から92日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様押しボタン:左側参考インジケータの指示範囲(mm) ±0.06、押しボタン左側 インジケータの指示バラツキ(μm)0.4種別指示マイクロ質量(g)530測定範囲(mm)0~25シリーズ510寸法d(mm)31.5目量(mm)0.001(マイクロメータヘッド/インジケータ)寸法t(mm)16.4測定力(N)5~10平面度(μm)0.3寸法b(mm)25保護等級IP54平行度(μm)0.6スピンドルの送り誤差(μm)3指示誤差(μm)1(インジケータ部)
  • スナップメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スナップメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    74,980税込82,478
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    量産部品の測定に最適です。 測定面は超硬合金チップ付 各種指示器(オプション)の選択が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定力(N)5~10平面度(μm)0.3表示のバラツキ0.4μm
  • スナップメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    スナップメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    81,980税込90,178
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    量産部品の測定に最適です。スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパーを標準装備しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スナップメーター
  • 指示マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    指示マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    84,980税込93,478
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    多品種少量生産部の測定に最適です。手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
リミット・指示マイクロ・スナップマイクロ