絞り込み
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(5)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 10以上(1)
脚立タイプ
  • 60cmタイプ(2)
  • 90cmタイプ(2)
段数
  • 2
  • 3(13)
  • 4(16)
  • 5(14)
  • 6(14)
  • 7(12)
  • 8(11)
  • 9(10)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 14(1)
材質
  • アルミ(6)
  • ガラス繊維(1)
  • 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
ブランド
  • ナカオ(3)
  • ピカコーポレイション(2)
  • TENMA(天馬)(1)
  • Hailo(1)
  • サンワダイレクト(1)
ナカオ・ピカコーポレイション・TENMA(天馬)・Hailo・サンワダイレクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(5)
1.0~1.5未満(1)
10以上(1)
  • 脚立 サンワダイレクト

    脚立

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立! 丈夫なスチールフレーム製です。 持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。 折りたたみ式なので、収納に便利。 2段式タイプ。
    材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール段数2踏ざん踏面幅(mm)197天板寸法(mm)298×197寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(広げた時の製品サイズ)約400×610×730材質(座面)PP
  • 軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション

    軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型

    ピカコーポレイション(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)130収納寸法・奥行(mm)170
  • ウッディーステップ1 TENMA(天馬)

    ウッディーステップ1

    TENMA(天馬)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    安定感抜群!オシャレな脚立木目調カラーがオシャレなアルミ製脚立です。軽くて持ち運びに便利です。 高い所での作業や、小物のディスプレイ台として幅広くお使いいただけます。踏み台幅が大きく、足裏が安定して昇り降りできます。 カバーが付いたストッパーと脚裏の滑り止めで安定させ、床も傷付けにくくしています。 たたんでコンパクトに収納でき、隙間などに入れられます。
    材質ステップ・フレーム:アルミニウム、ストッパー金具・ネジ:スチール、樹脂部分:ABS・PP・塩化ビニルブラウン(BR)段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×300最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)360収納寸法・奥行(mm)160収納寸法・高さ(mm)330
  • リビングステップアルミ Hailo

    リビングステップアルミ

    Hailo
    23,980税込26,378
    1台
    14日以内出荷
    ステップは大きめにかつ、滑り止めのでこぼこをつけてるので、ステップ上に立っていても安定しています。
    材質フレーム・ステップ/アルミ、プラスティック部/ポリプロピレン、脚部(上)/PP、足先カバー/PP-EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトリガー一体式脚立 ダン吉 ナカオ

    アウトリガー一体式脚立 ダン吉

    ナカオ
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
    材質アルミ規格仮設工業会認定品踏ざん踏面幅(mm)50踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
  • 専用脚立 HM型 ピカコーポレイション

    専用脚立 HM型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
  • 専用脚立 AS型 ナカオ

    専用脚立 AS型

    ナカオ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
    仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
  • 専用脚立 局内用脚立GF型 ナカオ

    専用脚立 局内用脚立GF型

    ナカオ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
    仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具踏面幅(mm)65

脚立』には他にこんなカテゴリがあります

専用脚立