絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1.0未満(3)
段数
- 1(3)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
- 800×600
- 300×400(4)
- 300×600(3)
- 500×400(32)
- 500×520(3)
- 500×600(3)
- 525×500(5)
- 600×400(82)
- 600×450(5)
- 600×600(7)
- 800×400(31)
- 900×450(5)
- 900×600(8)
- 1000×400(47)
- 1000×600(3)
- 1500×600(2)
- 1500×750(3)
- 1650×350(2)
- 1800×900(3)
- その他(3)
- 天板寸法(長さ×幅)(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(3)
最大使用荷重(kg)
- 150(3)
ブランド
- ピカコーポレイション(2)
- TRUSCO(1)
ピカコーポレイション・TRUSCO
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(3)
0.5未満(3)

アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から9日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から翌日出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から3日以内出荷縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ段数1段最大使用荷重(kg)150