スクリューピッチゲージとは、一般的に使用されるねじのスクリュー部にある山と山の間のピッチを計測できる器具です。ボルトやナットをはじめ、スクリューが刻んである各種部品のピッチを測定することができます。素材はゲージ鋼板や冷間圧延鋼などの鋼材を多くの製品で使用。ピッチの単位はミリもしくはインチで刻まれており、いずれかのタイプを選ぶことが可能です。またタイプによって小さなピッチから大きなピッチまで幅広く測れるものや、狭い範囲ながら細かいピッチを測れるものなどが存在しています。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピッチゲージ モノタロウ

    ピッチゲージ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
    用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430
  • ピッチゲージ シンワ測定

    ピッチゲージ

    シンワ測定(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
    用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチゲージ SK(新潟精機)

    ピッチゲージ

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
  • スクリューピッチゲージ STAHLWILLE(スタビレー)

    スクリューピッチゲージ

    STAHLWILLE(スタビレー)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62質量(g)79
  • ピッチゲージ TRUSCO

    ピッチゲージ

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
    用途ねじピッチ用材質冷間圧延鋼寸法(mm)70×15
  • ピッチゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ピッチゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • ピッチゲージ はくでん

    ピッチゲージ

    はくでん
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定することができます。メートルねじ用・インチねじ用のバリエーションがあります。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
    材質炭素鋼ねじ山角度(°)60
  • アクメスクリューピッチゲージ TRUSCO

    アクメスクリューピッチゲージ

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    アクメ式台形ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。ステンレス製
    寸法(mm)121×38材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)精度(mm)2~7mm(12山~3 1/2)±0.03mm8~16mm(3山~1 1/3)±0.04mm20mm(1山)±0.05
  • ピッチゲージ ユニファイ INSIZE(インサイズ)

    ピッチゲージ ユニファイ

    INSIZE(インサイズ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    リーフにピッチ数が刻印されています。
    用途おねじのピッチの測定材質機械構造用炭素鋼タイプユニファイ60°(インチねじ)ピッチ(mm)4、4-1/2、5、5-1/2、6、7、8、9、10、11、11-1/2、12、13、14、15、16、18、20、22、24、26、27、28、30、32、34、36、38、40、42TPI枚数30器差(mm)±0.07
  • インチゲージ 804U FACOM

    インチゲージ 804U

    FACOM
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    26フィーラーゲージ(テーパードチップ):15/10000->250/10000インチブレードの長さ:3""1/2(88.9mm)
    用途ゲージ質量(g)100
  • ピッチゲージ インチサイズ ライト

    ピッチゲージ インチサイズ

    ライト
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    タップ(インチサイズ)用ゲージです。
    トラスコ品番243-3700質量(g)61
  • ピッチゲージ ミリサイズ ライト

    ピッチゲージ ミリサイズ

    ライト
    2,998税込3,298
    1本
    9日以内出荷
    タップ(ミリサイズ)用ゲージです。
    トラスコ品番243-3698質量(g)63
  • ピッチゲージ メトリック INSIZE(インサイズ)

    ピッチゲージ メトリック

    INSIZE(インサイズ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    リーフにピッチ数が刻印されています。
    用途おねじのピッチの測定材質機械構造用炭素鋼タイプメトリック60°(ミリねじ)ピッチ(mm)0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6枚数24枚精度(mm)±0.07
  • ピッチゲージ SK(新潟精機)

    ピッチゲージ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1セット(28枚)ほか
    当日出荷
    おねじピッチに沿わせるだけで、ねじピッチが簡単に確認できます。 リーフにピッチ数が記してあります。
    用途一般ねじのピッチ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチゲージ(アメリカン) エスコ

    ピッチゲージ(アメリカン)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725SA-3F
  • ピッチゲージ(アメリカン) エスコ

    ピッチゲージ(アメリカン)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725SA-3D
  • ピッチゲージ(アメリカン) エスコ

    ピッチゲージ(アメリカン)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725SA-3C
  • ピッチゲージ JTC

    ピッチゲージ

    JTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ネジ山に当て、ピッチを測定します。
    適合サイズ0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75mm、1/8-27(28)適合車種ミリサイズの自動車ネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチゲージ [メトリック] エスコ

    ピッチゲージ [メトリック]

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
  • ピッチゲージ [ウイットワース] エスコ

    ピッチゲージ [ウイットワース]

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725SA-2
  • ピッチゲージ [アメリカンナショナル] エスコ

    ピッチゲージ [アメリカンナショナル]

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725SA-3B
  • ピッチゲージ メトリック INSIZE(インサイズ)

    ピッチゲージ メトリック

    INSIZE(インサイズ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    リーフにピッチ数が刻印されています。
    用途おねじのピッチの測定材質機械構造用炭素鋼タイプメトリック60°(ミリねじ)器差(mm)±0.07
  • ピッチゲージ ウィットウォース INSIZE(インサイズ)

    ピッチゲージ ウィットウォース

    INSIZE(インサイズ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    リーフにピッチ数が刻印されています。
    用途おねじのピッチの測定材質機械構造用炭素鋼タイプウィットウォース55°(インチねじ)ピッチ(mm)4、4-1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、36、40、48、60、62TPI枚数28器差(mm)±0.07
スクリューピッチゲージ