9ページ目: スコヤ・水準器

351件中 321351
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上大西測定工具
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷から35日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級焼入 大西測定工具工型ストレートエッジA級焼入大西測定工具
319,800税込351,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級仕上 大西測定工具工型ストレートエッジA級仕上大西測定工具
219,800税込241,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級仕上材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジB級仕上 大西測定工具工型ストレートエッジB級仕上大西測定工具
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別B級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入大西測定工具
47,980税込52,778
1本
6日以内出荷から50日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上大西測定工具
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ大西測定工具(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から95日以内出荷
使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
厚形平スコヤー 大菱計器製作所厚形平スコヤー大菱計器製作所
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。
形状厚形平型種類平スコヤー
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級 大菱計器製作所鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級大菱計器製作所
47,980税込52,778
1個
23日以内出荷
・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 ・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級 大菱計器製作所鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級大菱計器製作所
66,980税込73,678
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
三角形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所三角形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷から42日以内出荷
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所ベベル形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 ・精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
ストレートエッジ 非焼入品 大菱計器製作所ストレートエッジ 非焼入品大菱計器製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
アイビーム形ストレートエッジ B級 焼入品 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッジ B級 焼入品大菱計器製作所
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
アイビーム形ストレートエッジ B級 非焼入品 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッジ B級 非焼入品大菱計器製作所
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。ヒズミの少ないIタイプになっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。1500mm以上の製品には持ちやすいように取って用の長穴を設けてあります。 真直・平行度(μm): 40 質量(kg): 10.5
種別アイビーム型
フランジスコヤー ユニセイキフランジスコヤーユニセイキ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
形状フランジ型寸法(mm)(A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300トラスコ品番165-5833幅(mm)38厚さ(mm)6質量(kg)0.7種類フランジスコヤー
円筒スコヤー ユニセイキ円筒スコヤーユニセイキ
89,980税込98,978
1個
当日出荷
・精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の模範として使用。
寸法(mm)100×60(Φ)直角度(μm)±(2+1/200)精度(μm)2.5トラスコ品番466-5465材質SK53形状円筒型質量(kg)1.5種類円筒スコヤー表面硬度HS-60°
台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級
鋼製ストレートエッジ (ベベル型) エスコ鋼製ストレートエッジ (ベベル型)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
材質亜鉛メッキ鋼
コンビネーションスクエアー エスココンビネーションスクエアーエスコ
41,200税込45,320
1個
翌日出荷
45°・90°用。ケガキ針つき。工具鋼製。ブレード部クローム光沢仕上げ。水玉レベル付き。本体鍛造仕上げ。水平、45°、90°のケガキに。
目盛(mm)300最小目盛(mm)0.5
コンビネーションスクエアー エスココンビネーションスクエアーエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
180°分度器付き。分度器、直定規として使用可能。
質量(g)800目盛(mm)300最小目盛(mm)0.5
直角度測定器 ギガ・セレクション直角度測定器ギガ・セレクション
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
・1.5kgと軽量、またハンドル付きなので持ち運びが簡単・操作性抜群で便利
用途直角度の数値確認質量(kg)1.5測定範囲0-200寸法H(mm)265精度10μm/250mm寸法D(mm)35寸法W(mm)166
ストレートエッジ TESA[測定用品]ストレートエッジTESA[測定用品]
9,398税込10,338
1個
60日以内出荷
マグネチック マグスコヤ カネテックマグネチック マグスコヤカネテック
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
直交する基準面の一方が磁化された直角定規です。計測箇所が斜面、背面等でも吸着力で保持されますので、操作が容易です。
寸法D(mm)40直角度0.02+A/10000
平形スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)平形スコヤ(2級)新潟理研測範(RSK)
3,998税込4,398
1台
10日以内出荷
平形スコヤ(1級焼入) 新潟理研測範(RSK)平形スコヤ(1級焼入)新潟理研測範(RSK)
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
台付スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)台付スコヤ(2級)新潟理研測範(RSK)
4,298税込4,728
1台
10日以内出荷
ストレートエッジ 両刃凹有 松井精密ストレートエッジ 両刃凹有松井精密
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
ストレートエッジ 両刃凹無 松井精密ストレートエッジ 両刃凹無松井精密
1個
欠品中
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
台付スコヤ FSK(旧:富士精密計器製作所)台付スコヤFSK(旧:富士精密計器製作所)
32,980税込36,278
1個
16日以内出荷
長片の全長(mm)600長片の厚さ(mm)6長片の幅(mm)50短片(mm)350短片の厚さ(mm)30短片の幅(mm)45質量(kg)5.8種類台付スコヤ等級2級

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器