絞り込み
呼び寸法(mm)
- 600×600
- 150×150(3)
- 150×200(3)
- 200×200(6)
- 200×250(5)
- 200×300(3)
- 250×250(5)
- 300×300(21)
- 300×400(4)
- 300×450(18)
- 400×400(7)
- 450×600(20)
- 500×500(21)
- 500×750(22)
- 600×900(12)
- 750×1000(16)
- 1000×1000(15)
- 1000×1500(12)
- 1000×2000(11)
- 1500×2000(5)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
種別
- 00級(3)
- 0級(3)
- 1級(3)
- A級(1)
- B級(1)
平面度(μm)
- 2(1)
- 2.5(5)
- 3(2)
- 5(6)
- 10(6)
- 20(1)
- 40(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- ギガ・セレクション(1)
- ピー・ヂー・ダブリュー(3)
- 大菱計器製作所(6)
- 大西測定工具(6)
- 椿本興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
300×300(21)
300×450(18)
450×600(20)
500×500(21)
500×750(22)
600×600
600×900(12)
750×1000(16)
1000×1000(15)
1000×1500(12)
呼び寸法(mm)をもっと見る

OSS精密石定盤 JIS1級
大西測定工具¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
石定盤架台
SK(新潟精機)¥86,980税込¥95,6781個翌日出荷石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。用途石定盤用の架台として
精密石定盤
ギガ・セレクション¥119,800税込¥131,7801台当日出荷1.材質は御影石を使用しており、耐摩耗性に優れています。2.平面精度は00級相当品です。3.温度変化、経年変化を受けにくいため平面精度が安定しています。
OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット
大西測定工具¥299,800税込¥329,7801組31日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
石製精密定盤0級
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級
大菱計器製作所¥249,800税込¥274,7801個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤(架台無し)
ピー・ヂー・ダブリュー¥109,800~税込¥120,780~1台ほか30日以内出荷経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。材質黒御影石(インディアンブラック)架台なし
架台付石定盤(キャスター無)
ピー・ヂー・ダブリュー¥319,800~税込¥351,780~1台ほか40日以内出荷経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。材質黒御影石(インディアンブラック)キャスター無
架台付石定盤(キャスター有)
ピー・ヂー・ダブリュー¥319,800~税込¥351,780~1台ほか40日以内出荷経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。材質黒御影石(インディアンブラック)キャスター有
石定盤架台
SK(新潟精機)¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷メーカー石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。耐荷重キャスターを採用しており、移動が簡単です。脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。ブレ止めアーム付です。用途石定盤用の架台として適合機種G6060材質本体:一般構造用角形鋼管寸法(mm)石定盤:600×600×130本体寸法(mm)W696×H758×D642本体質量(g)33000
OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット
大西測定工具¥349,800税込¥384,7801組31日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット
大西測定工具¥299,800税込¥329,7801組31日以内出荷から43日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
箱形定盤(工作用B級
大菱計器製作所¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷から50日以内出荷一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用A級
大菱計器製作所¥269,800税込¥296,7801個12日以内出荷から50日以内出荷一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用架台
大菱計器製作所¥159,800税込¥175,7801個30日以内出荷から50日以内出荷角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤1級
大菱計器製作所¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS00級
大西測定工具¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷から31日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
OSS精密石定盤 JIS0級
大西測定工具¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石